カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- メカニカル部品(10)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自動車純正部品(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 S45C
協育歯車¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から5日以内出荷材質SCM435、440クロムモリブデン鋼軸穴径(mm)10モジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)8
ノーバックラッシギヤ モジュール0.8 SCM435,440
協育歯車¥18,980~税込¥20,878~1個5日以内出荷材質S45C軸穴径(mm)10モジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)8
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2B80-810Z)
SMC¥41,980税込¥46,1781個30日以内出荷ストローク(mm)810クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
歯研ノーバックラッシ
協育歯車¥32,980~税込¥36,278~1個当日出荷から9日以内出荷2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。付属品セットスクリュー材質SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼)圧力角(°)20歯形並歯
歯研平歯車 SGRシリーズ
KH(基陽)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷から9日以内出荷歯研平歯車SGRシリーズは、既存商品の歯研平歯車SGEシリーズに対し、より高精度、高強度、耐食性の向上を図ったシリーズです。高速回転・静粛性・高強度を要求する所に安価で使いやすいシリーズです。用途ロボット産業関連、工作機械関連、半導体製造装置、などの精密機器用。材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車
協育歯車¥16,300税込¥17,9301個4日以内出荷から5日以内出荷付属品なし種別平歯車形B1圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 N5級歯面硬度HRC49~55RoHS指令(10物質対応)対応
歯研平歯車 モジュール0.8 SCM435,440
協育歯車¥8,998~税込¥9,898~1個5日以内出荷種別平歯車材質SCM435、440クロムモリブデン鋼モジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)8
歯研平歯車 SGR シリーズ
協育歯車¥12,980税込¥14,2781個5日以内出荷から6日以内出荷種別平歯車材質S45C形状片ハブ付表面処理黒染め処理精度等級JIS1702-1 6級歯面硬度47~53RoHS指令(10物質対応)対応穴仕上H7 穴のみ
メカジョイント式ロッドレスシリンダ MY1Bシリーズ(MY1B80G-8~)
SMC¥249,800税込¥274,7801個24日以内出荷から25日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。使用ピストン速度(mm/s)100~1000使用圧力範囲(MPa)0.1~0.8作動方式複動形使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDA2D80-810Z)
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷ストローク(mm)810作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら