カテゴリ

  • メカニカル部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)

「80b-0505」の検索結果

関連キーワード
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    46税込51
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 KG

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    KG
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギアシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。トラスコ品番116-0875材質青色ポリアセタール樹脂形状B1歯数80全長(mm)12歯幅(mm)5モジュール0.8ハブ外径(Φmm)50歯先円直径(mm)Φ65.6基準円直径(Φmm)64ハブ長さL(mm)7穴径(mm)Φ5
  • 平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色) 協育歯車

    平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(青色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質ポリアセタールモジュール0.8圧力角(°)20精度等級JIS B 1702-1 (ISO)9~10級RoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-505Z SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-505Z

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    30日以内出荷
    ストローク(mm)505クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's

    関西ペイント PG80調色 自動車用純正色

    PROST's(1件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1個(300g)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    ホンダ純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
    用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカーホンダ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール0.8 黄銅 協育歯車

    平歯車 モジュール0.8 黄銅

    協育歯車(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から81日以内出荷
    種別平歯車材質黄銅モジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色) 協育歯車

    平歯車 モジュール0.8 ポリアセタール(白色)

    協育歯車(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種別平歯車材質ポリアセタールモジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 S80SU 協育歯車

    平歯車 S80SU

    協育歯車
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • 平歯車 S80B 協育歯車

    平歯車 S80B

    協育歯車
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用付属品セットスクリュー材質C3604B(快削黄銅棒)モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9級
  • 平歯車 S80D 協育歯車

    平歯車 S80D

    協育歯車
    799税込879
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール0.8圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)9~10級
  • 部品 万能木工機 PU100F HiKOKI(ハイコーキ)

    部品 万能木工機 PU100F

    HiKOKI(ハイコーキ)
    4,290税込4,719
    1組(2枚)
    翌々日出荷
  • MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド SMC

    MB1-Z/MDB1-Z - 角形チューブ形エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    作動方式複動・片ロッド
  • ステンレス平歯車 モジュール0.8 SUS304 協育歯車

    ステンレス平歯車 モジュール0.8 SUS304

    協育歯車
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から51日以内出荷
    種別平歯車材質SUS304モジュール0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルト BIGM(丸山製作所)

    ボルト

    BIGM(丸山製作所)
    120税込132
    1個
    8日以内出荷
    図解NoMS313CA-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.21、MS513R3S-Kアワジ エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.72、MP8010E-2K エアクリーナ,キャブレタ,フューエルタンク部品 ボルト_No.6、SD313EA キャブレータ エアークリーナ ガバナ部品_No.21、MSA513-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.58、GKSL3301-K エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.68、SSA-F505 エンジン ウォータポンプ部品_No.80、MGC602 キャブレタ,エアクリーナ,フゾクヒン部品_No.41、MSV413B-K-1 エンジン キャブレタ、エアクリーナ部品_No.70、MS413ESL-K エンジン キャブレータ、エアクリーナ、ガバナ部品_No.23、SSA-E541DX エンジン シリンダヘッド・ギヤケース・オイルフィルタ部品_No.24、MSA513R2T-K エンジン フューエルタンク、キャブレタ、エアクリーナ部品_No.58など