カテゴリ

  • メカニカル部品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

「80b-0608」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス#80 ブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 ブッシュ

    オイレス工業(19件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
    種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
  • 平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)

    協育歯車(2件のレビュー)
    629税込692
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    種別平歯車材質ポリアセタールモジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車 モジュール0.75 S45C 協育歯車

    平歯車 モジュール0.75 S45C

    協育歯車(4件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    種別平歯車材質S45Cモジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯精度等級JIS B 1702-1 (ISO)8~9級RoHS指令(10物質対応)対応
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 平歯車 S1D 協育歯車

    平歯車 S1D

    協育歯車
    699税込769
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質ポリアセタール白色(機械加工用)モジュール1
  • 平歯車 S75S 協育歯車

    平歯車 S75S

    協育歯車
    619税込681
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質機械構造用炭素鋼(S45C)モジュール0.75圧力角(°)20歯形並歯歯車精度JISB1702-1(ISO)8~9級