カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • メカニカル部品(2)
絞り込み

「80b-0806」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
68税込75特価
1個
当日出荷から10日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
歯研平歯車 モジュール0.8 SCM435,440 協育歯車歯研平歯車 モジュール0.8 SCM435,440協育歯車
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
モジュール0.8歯幅b(mm)8材質SCM435、440クロムモリブデン鋼種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-80~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-80~)CKD
23,888税込26,277
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品
SCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-80~) CKDSCMシリーズ スーパーマイクロシリンダ(SCM-D-80~)CKD
33,900税込37,290
1個
8日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80種別部品