カテゴリ
- 自動車純正部品(31)
- メカニカル部品(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- 自動車補修部品(2)
- 農業機械(2)
- 清掃用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

オイレス#80 ブッシュ
オイレス工業(19件のレビュー)¥68税込¥751個当日出荷から10日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
平歯車 モジュール1 ポリアセタール(白色)黄銅ブッシュ入り
協育歯車¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から5日以内出荷種別平歯車材質ポリアセタール(黄銅ブッシュ入り)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応歯幅b(mm)10
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80-1010
SMC¥279,800税込¥307,7801個25日以内出荷ストローク(mm)1010配管形式(-) 標準形作動方式複動チューブ内径(Φmm)80リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2B80-1010Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個30日以内出荷ストローク(mm)1010クッション(-) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
集じんホース(延長用)
京セラインダストリアルツールズ(3件のレビュー)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷集じん機のホースと電動工具を接続するための細径ホースです。ホースの径が細いので取り回しが良くて作業もしやすいです用途集じん機のホースと電動工具の接続ホース外径(Φmm)30(電動工具側)、38(集じん機側)
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら