カテゴリ

  • 自動車純正部品(20)
  • メカニカル部品(8)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 自動車補修部品(1)

「80b-2020」の検索結果

関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス#80 ブッシュ オイレス工業オイレス#80 ブッシュオイレス工業(19件のレビュー)
92税込101特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。 射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
潤滑方式無潤滑種別#80ブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
(89180)ヨーレートセンサASSY ダイハツ(89180)ヨーレートセンサASSYダイハツ
79,980税込87,978
1個
3日以内出荷
(68780)リヤドア ヒンジASSY LWR LH ダイハツ(68780)リヤドア ヒンジASSY LWR LHダイハツ
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
(12180)オイルフィラ キャップSUB-ASSY トヨタ(12180)オイルフィラ キャップSUB-ASSYトヨタ
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
平歯車 モジュール2 S45C 協育歯車平歯車 モジュール2 S45C協育歯車
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
モジュール2材質S45CRoHS指令(10物質対応)対応
(81580)リヤランプ ASSY RH ダイハツ(81580)リヤランプ ASSY RHダイハツ
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(84480)メイン スイッチASSY ダイハツ(84480)メイン スイッチASSYダイハツ
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
(81680)バックアップ ランプASSY LH ダイハツ(81680)バックアップ ランプASSY LHダイハツ
8,598税込9,458
1個
3日以内出荷
(08280)インテリアパネル トヨタ(08280)インテリアパネルトヨタ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
(17880)エアクリーナ ホースASSY スバル(17880)エアクリーナ ホースASSYスバル
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
(84480)メイン スイッチASSY スバル(84480)メイン スイッチASSYスバル
3,500税込3,850
1個
5日以内出荷
(68780)リヤドア ヒンジASSY LWR LH スバル(68780)リヤドア ヒンジASSY LWR LHスバル
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
(12180)オイルフィラ キャップSUB-ASSY スバル(12180)オイルフィラ キャップSUB-ASSYスバル
999税込1,099
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
(64780)バックドアトリム パネルASSY ダイハツ(64780)バックドアトリム パネルASSYダイハツ
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
(55680)インストルメントパネル レジスタASSY LWR NO.4 トヨタ(55680)インストルメントパネル レジスタASSY LWR NO.4トヨタ
2,498税込2,748
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(58480)リヤフロア ボードSUB-ASSY NO.2 ダイハツ(58480)リヤフロア ボードSUB-ASSY NO.2ダイハツ
42,980税込47,278
1個
3日以内出荷
精密補正軸継手 UCNシリーズ 酒井製作所精密補正軸継手 UCNシリーズ酒井製作所
19,980税込21,978
1個
6日以内出荷から51日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])6000許容偏心(mm)0.2材質S45C種類ジョイントタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 TCDシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 TCDシリーズ酒井製作所
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 LCDシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCDシリーズ酒井製作所
16,980税込18,678
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000材質S45Cタイプダブル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 LCSシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 LCSシリーズ酒井製作所
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷から21日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
精密バネ軸継手 TCSシリーズ 酒井製作所精密バネ軸継手 TCSシリーズ酒井製作所
16,980税込18,678
1個
16日以内出荷
許容偏角(°)1最高回転数(min-1[r.p.m])10000許容偏心(mm)0.02材質S45Cタイプシングル種類ディスクタイプ材質(ボルト)SCM435
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80-2020 SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80-2020SMC
359,800税込395,780
1個
24日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)2020配管形式(-) 標準形ポートねじの種類(-) Rc
建設機械用フューエルフィルター KSフィルター建設機械用フューエルフィルターKSフィルター(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷から6日以内出荷
平歯車 S2S 協育歯車平歯車 S2S協育歯車
9,598税込10,558
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用モジュール2圧力角(°)20歯形並歯
レギュレータ/耐オゾン仕様 SMCレギュレータ/耐オゾン仕様SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80G SMCメカジョイント式ロッドレスシリンダ/基本形 MY1Bシリーズ MY1B80GSMC
359,800税込395,780
1個
24日以内出荷から25日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動