カテゴリ

  • バッテリー・電装(2)
    • 国産乗用車用バッテリー(1)
    • 輸入車用バッテリー(1)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(3)
  • 制御機器(2)
  • 物流用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 自動車純正部品(1)
  • 切削工具(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み

「80b24l」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット Panasonic(パナソニック)

    標準車(充電制御車用)バッテリー caos(カオス) C8シリーズ 安心サポートセット

    Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1セット
    3日以内出荷
    【カオスバッテリー】 大容量 最高水準フラッグシップカーバッテリー 充電制御車の省燃費性能を引き出す!大容量・最高水準を実現! 充電制御車はカーバッテリーへの充電時間が短く、充電不足に陥りがちなため、容量に余裕があるカーバッテリーがおすすめです。 業界最高水準の大容量を実現した「caos標準車(充電制御車)用」なら充電制御車でも安心してお使いいただけます。 新液口栓イエロープラグを開発。 (1)雨水が侵入しにくい構造設計。 (2)減液抑制性能とメンテナンス性の両立。 (3)傾いた時に液漏れしにくい新設計プラグ。 カーバッテリーは電気分解や蒸発によりバッテリー液が減少し、液不足のまま使用を続けると短寿命や破損発生リスクが増加します。 「caos標準車(充電制御車)用」は優れた減液抑制性能を発揮し、高い安全性の確保につなげます。 「caos」は品質を徹底的に追求、こだわりの日本製 「caos」はその高性能を維持するため、原料である鉛の加工から組み立てまで、国内生産にこだわり、最新鋭の自動化生産ラインで作られています。 コンサートホールのような体感を、カーオーディオの音質が変わる! 大容量・長もちなど基本性能に優れる「caos」を搭載した車は、 カーオーディオの音も変わります。 強くしっかりとした音質で、コンサートホールなど、会場の空気感や臨場感までも感じることができます。 【安心サポート】 パナソニックだからできるバッテリー購入後の安心保証 (1)保証期間中のバッテリーアガリに対応します・保証期間中のバッテリーアガリ時に無料で駆けつけジャンピング作業し、再始動しなかった場合にはレッカー搬送いたします。※ご利用回数には制限があります。 (2)商品の保証対応の場合は最短で発送いたします・配送時の転倒などで万が一、商品の不備があった場合には代替品を最短当日発送いたします※契約配送会社の休業等により、日数をいただく場合があります。 (3)専用カスタマーセンターがトラブルにお電話でいつでも対応・24時間365日、専用カスタマーセンターが無料でバッテリートラブルのお困りごとに対応いたします。
    用途自動車用バッテリー対象機種パナソニックカーバッテリー(※EN・HV・輸入車用・業務車用バッテリーを除きます。※他メーカー品は対象外です)内容安心サポート内容:バッテリー専用宅配「転倒防止材」×1式、ec購入証明「シリアルナンバーカード」×1枚
  • 建設機械用オイルフィルター KSフィルター

    建設機械用オイルフィルター

    KSフィルター(30件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
  • EFB バッテリー Hightec BOSCH(ボッシュ)

    EFB バッテリー Hightec

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    ボッシュのバッテリーは、性能、環境への配慮、安全性、そして充実したサポート体制を兼ね備えており、。さまざまなニーズに応える、高い信頼性と長寿命で過酷な環境下でも安定した性能を発揮し、長期間の使用に耐える信頼の高い製品設計がされています。AGM(Absorbent Glass Mat)技術を採用したバッテリーは、深放電への耐性が高く、長寿命を実現しています。Hightec Premium(ハイテックプレミアム):アイドリングストップ車や充電制御車に対応した、長寿命・完全メンテナンスフリーのバッテリーです。PS Battery(PSバッテリー):液栓タイプのメンテナンスフリーで、商用車にも適した仕様となっています。ボッシュは、充実したサポートとサービスバッテリーの診断、充電、テストを行う専用機器を提供しており、整備工場や販売店へのサポート体制が整っています。*ボッシュバッテリーの車両適合検索は下記の2か所のURLよりご確認いただけます。https://www.bosch.co.jp/aa/fit-search/step-1.asp。https://ap-ecat.boschaftermarket.com/jp/search/cars#reloaded
    用途12V自動車バッテリー
  • ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造) エスコ

    ロングアイボルト(ステンレス製/鍛造)

    エスコ
    2,990税込3,289
    1本
    翌日出荷
    鍛造製
    材質ステンレス
  • トリム 1375シリーズ(B-5T) 岩田製作所

    トリム 1375シリーズ(B-5T)

    岩田製作所
    23,980税込26,378
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム 1375シリーズ(B-3T) 岩田製作所

    トリム 1375シリーズ(B-3T)

    岩田製作所
    23,980税込26,378
    1箱(1本)
    翌々日出荷
    エッジを保護し、優れた美観を提供します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • トリム(R) シート バック (L024) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート バック (L024)

    MAZDA(マツダ)
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
  • LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) イマオコーポレーション

    LVF80・LVFR80 エンプラレベリングパッド(アンカータイプ)

    イマオコーポレーション
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。RoHS指令適合製品です。
  • ソリッドエンドミル タンガロイ

    ソリッドエンドミル

    タンガロイ
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    先進的な機能を付加したソリッドエンドミルシリーズ「SolidMeister」を発売する。 「SolidMeister」は、主に以下の特長的なシリーズより構成され、様々な加工用途に対応可能である。 ShredMeister(シュレッド・マイスター) ラフィングエンドミル。被削材により刃形の最適化を図ることで、荒加工において驚異的な生産性を発揮する。 FinishMeister(フィニッシュ・マイスター) ラフィングの要素を持つ仕上げ加工用。ラフィング切れ刃と直線切れ刃とのコンビネーションにより2 工程を集約 することのできる画期的なシリーズ。 VariableMeister(ヴァリアブル・マイスター) 耐ビビリ性を向上させ、振動による工具破損や加工不良を改善。シュレッド・マイスターと組み合わせることで より生産性を向上させることが可能 FeedMeister(フィード・マイスター) 高送り加工に最適な切れ刃形状を持ち、高送り加工技術を小径エンドミルに適用した高生産性エンドミル。 ECOMeister(エコ・マイスター) 従来のエンドミル規格に当てはまらない斬新な形状を採用、経済性を追求したシリーズ。 材種は、汎用性の高い「AH725」、高硬度材向け「AH750」、高靱性タイプの「GH730」および非鉄 材料用の「KS15F」を設定し、あらゆる被削材に対応可能。
  • エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。
    使用温度範囲(℃)-30~100色(パッド)つや消しブラック
  • LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド イマオコーポレーション

    LVA80・LVAR80 エンプラレベリングパッド

    イマオコーポレーション
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 。RoHS指令適合製品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(パッド)つや消しブラック
  • つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型 イーグルクランプ

    つり上げ運搬固定用金具ボルト止式 全方向リング VLBGP型

    イーグルクランプ
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    ユニバーサル360度回転式です。
  • ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ 水本機械製作所

    ステンレス JIS型シャックル SC型 SUS316 SCシリーズ

    水本機械製作所
    25,980税込28,578
    1個
    8日以内出荷
    枠の太さよりピンの太さの方が太いシャックルです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに使用します。
  • ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製 水本機械製作所

    ステンレス つば付ロングアイボルト 鍛造製

    水本機械製作所
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    首下が長いので、厚みのある部分に使用可能です。、壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。
  • つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ 水本機械製作所

    つば付ロングアイボルト 鍛造製 ミリネジ

    水本機械製作所
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
  • グリツプバルブクミタテ BIGM(丸山製作所)

    グリツプバルブクミタテ

    BIGM(丸山製作所)
    1,898税込2,088
    1個
    8日以内出荷
    仕様G1/45X9X1480規格24-1~24-4フクム図解NoGS032BA 本体部品 グリツプバルブクミタテ_No.24、MSB110LI 本体部品_No.21、MSB100LI 本体部品_No.21、GS031B 本体部品 グリツプバルブクミタテ_No.24、LSB100LI-JA 本体部品_No.21、GS032B 本体部品 グリツプバルブクミタテ_No.39、MSB100LI-L 本体部品_No.21、MSB080部品_No.63、GKS100B 本体部品_No.25、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.25、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.21、JS10B 本体部品_No.25、GKS10B GKS10B部品_No.30、GKS100K 本体部品_No.20、GS150B 本体部品 グリツプバルブクミタテ_No.25
  • グリツプ BIGM(丸山製作所)

    グリツプ

    BIGM(丸山製作所)
    369税込406
    1個
    8日以内出荷
    部品名称グリツプ図解NoLSB100LI-JA 本体部品_No.24、GKS10B GKS10B部品_No.33、GS150B 本体部品 グリツプ_No.28、MSB100LI-L(Z) 本体部品_No.28、GS031B 本体部品 グリツプ_No.44279、SGカタカケ10BDX 本体部品_No.25、カタカケS10BガタDX 部品_No.25、GS032B 本体部品 グリツプ_No.42、SGカタカケ10B 本体部品_No.25、セオイ13Sガタ 本体部品_No.32、LSB-100LIL-JA 本体部品_No.24、カタカケS10Bガタ 肩掛S10B型部品_No.25、GKS100B 本体部品_No.28、MSB100LI-L 本体部品_No.24、MSB100LI 本体部品_No.24、JS10B 本体部品_No.28、GKS100K 本体部品_No.23、MSB080部品_No.66、セオイ18Sガタ 本体部品_No.32、MSB110LI 本体部品_No.24、BIG-Mカタカケ5ガタ 本体部品_No.20、MHK10P 本体部品_No.24
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2,オートスイッチなし)

    SMC
    5,398税込5,938
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気給油不要(無給油)磁石内蔵有無磁石内臓オートスイッチ有無無し
  • CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L6) SMC

    CJ2-XB24 Series 高耐久性シリーズ 寿命向上シリンダ (CDJ2L6)

    SMC
    5,998税込6,598
    1個
    10日以内出荷
    新技術により耐久性4倍以上 メンテナンス回数の削減 既存製品(エアシリンダ CJ2 Series)と仕様、外形寸法は同一
    取付支持形式片側フート形最高使用圧力(MPa)0.7作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)6給油不要(無給油)オートスイッチ取付形態バンド取付揺動受け金具金具なし
  • S80L-BZ-24 シリーズ Qlight

    S80L-BZ-24 シリーズ

    Qlight
    5,998税込6,598
    1個
    31日以内出荷
    外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:有点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応
  • S80L-24 シリーズ Qlight

    S80L-24 シリーズ

    Qlight
    4,598税込5,058
    1個
    31日以内出荷
    外径80mmLED点灯/点滅表示灯。多段反射体の配光システムを採用し、レンズの全方向に強力で均一な信号光を発散。点灯-点滅選択スイッチ内蔵。ブザー内蔵可能:音量Max.90dBat1m。点滅数:60~80/min。材質:グローブ-AS、ボディ-ABS、反射鏡-耐熱性ABS。使用周囲温度:-30℃~+50℃。保護等級:IP44。技術認証:CE。RoHS対応
    材質AS/ABS寸法(mm)80電圧(V)DC24機能ブザー:無点灯方式点灯/点滅、切替SWで変更配線方式R/BK2本線(電源制御)RoHS指令(10物質対応)対応