カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「80f-0202」の検索結果

オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス工業(93件のレビュー)¥50税込¥551個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
超硬ソリッドエンドミル ECA-F-2
イスカル¥8,498税込¥9,3481本6日以内出荷から29日以内出荷アルミ加工対応のミディアム刃長タイプエンドミルです。用途アルミ加工用。材質IC08材種IC08RoHS指令(10物質対応)対応