カテゴリ
- 農業機械(95)
- 自動車純正部品(81)
- 制御機器(33)
- 科学研究・開発用品(14)
- ねじ・ボルト・釘(13)
- 作業工具(13)
- バイク部品(11)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
- 機構部品(7)
- 切削工具(7)
- トラック純正部品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- バイク純正部品(3)
- 厨房用品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- メカニカル部品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 電気材料(2)
- 清掃用品(2)
- 事務用品(2)
- 空圧工具(2)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 安全標識(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 住設機器(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 整備工具・収納(1)
- 作業服(1)
- 自転車部品(1)
- 学童・教育用品(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(92)
- CKD(5)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(8)
- MAZDA(マツダ)(22)
- NOK(4)
- omron(オムロン)(4)
- SMC(6)
- TGK(東京硝子器械)(5)
- TRUSCO(3)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- VISHAY(4)
- エスコ(5)
- シュナイダーエレクトリック(4)
- セキスイ(4)
- トヨタ(54)
- ニチコン(6)
- ホンダ(3)
- 三菱ふそう(4)
- 大阪魂(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Welwyn 巻線 抵抗器 7W 330Ω ±5%, W22-330RJI
WELWYN¥92,980税込¥102,2781セット(700個)7日以内出荷仕様●抵抗 : 330Ω●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●温度係数 : ±200ppm/℃●動作温度 Min : -55℃●CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応
引張スプリング(22-0320~22-2254)
サミニ(31件のレビュー)¥769税込¥8461袋(4個)当日出荷から13日以内出荷材質SUS304WPBフック形状逆丸フック巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
コンクリートドリル 振動用ドリルビット Bタイプ・ロング
ユニカ(19件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷豊富に揃ったサイズにより、作業環境ニーズに幅広く対応。 耐久性を重視した超硬チップを採用し、独自設計の刃先形状・角度により、抜群の切れ味を実現。 刃先径5.0mm以下には、剛性・耐衝撃性に優れたSKS材(合金工具鋼)を選定。ドリルの折れ、最小限に抑止。用途コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル
QビットUX SDSシャンク
ユニカ(6件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から翌々日出荷ロスのない効率的な吸塵システムにより、発生する粉じんのほとんどを吸引可能。 新設計の吸引孔とクロス刃で吸引効率をさらに向上。 スプリング式Qアダプターの採用で、Qアダプターを簡単脱着。用途デッキプレート+コンクリート、ブロック・レンガ、モルタル適合電動機軽量ハンマードリル
フロントスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)(16件のレビュー)¥23,980~税込¥26,378~1セット当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
ナベ頭小ねじ ユニクロ 全ネジ 少量パック
TRUSCO¥289税込¥3181袋(20本)当日出荷一般的な十字穴のナベ頭ねじです。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。材質スチール、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ強度区分4.8
リアスプリング
HYPERPRO(ハイパープロ)¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷から63日以内出荷ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。 サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。 柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。 ・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。 コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。 ・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。 ・コンピューター制御の工作機械で巻き取られたスプリングにショット処理を施し、性能の劣化につながる表面の微細なキズを取り除きます。 さらに、完成後には一本ずつテスターによる性能検査が行われます。 ・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。
ホットプレート HHP型
ケニス¥279,800税込¥307,7801個3日以内出荷から9日以内出荷超高温シーズヒーターにより最高500℃の過熱が可能なデジタル温度調節器付の超高温ホットプレートです。用途液体などの加熱に。材質/仕上外装:SUS304高さ(mm)185最高温度(℃)500材質(プレート)SUS304
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら