カテゴリ

  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「80f-0603」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業オイレス#80 フランジブッシュオイレス工業(92件のレビュー)
68税込75
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622 ELPA糸くずフィルター 東芝洗濯機用 420-44-622ELPA(3件のレビュー)
664税込730
1パック(2個)
当日出荷
◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 東芝 TOSHIBA ◇適合型番: 420-44-622 TIF-4 420-44-582 420-44-578 420-44-622 420-44-706 420-44-639
用途◇適合洗濯機: AW-107 AW-207 AW-307 AW-451V AW-501VP AW-502V AW-507 AW-601GP AW-601VP AW-602GP AW-602VP AW-603GP AW-604GP AW-60GA AW-60GC AW-60GE AW-60GF AW-60SDC AW-61EGP AW-61MAP AW-701GP AW-701HVP AW-701MVP AW-702GP AW-702HVP AW-702MVP AW-703GP AW-704GP AW-70DA AW-70DAV7 AW-70DB AW-70DBE2 AW-70DC AW-70DCE3 AW-70GA AW-70GC AW-70GE AW-70GF AW-70GK AW-70J2 AW-70VA AW-70VAV7 AW-70VB AW-70VBE2 AW-70VC AW-70VE AW-71EGVP AW-75VCE3 AW-801HVP AW-801MVP AW-802HVP AW-802MVP AW-80DA AW-80DAV7 AW-80DB AW-80DBE2 AW-80DC AW-80DCE3 AW-80VA AW-80VAV7 AW-80VB AW-80VBE2 AW-80VC AW-80VE AW-81EGVP AW-A80DA AW-A80VA AW-BC80VA AW-BG80VA AW-C608 AW-C61G AW-D702MVP AW-D702V5 AW-D702VP AW-D703V6 AW-D703VP AW-D703YVP AW-D802MVP AW-D802V5 AW-D802VP AW-D803V6 AW-D803VP AW-D853XVP AW-E45V AW-E470V AW-E480V AW-E50VP AW-E60VP AW-E70HVP AW-E7VPV AW-E80HV AW-E80HVP AW-EG8HV AW-F45V AW-F50VP AW-F60GP AW-F60VP AW-F70GP AW-F70HVP AW-F70MVP AW-F7EGVP AW-F7JGP AW-F80HVP AW-F8EGVP AW-FC60G AW-FV60GP AW-FY603G AW-GN70DC AW-GN80VE AW-GT70DA AW-GT70DB AW-GT70VA AW-H701 AW-K60VP AW-S62GP AW-S63GP AW-S64GP AW-T75DA AW-T75DB AW-T75DC AW-V601GP適合機種メーカー東芝洗濯機用
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 6.3V dc 0603 (1608M) CGA3E1X7R0J225K080AC TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 2.2μF 6.3V dc 0603 (1608M) CGA3E1X7R0J225K080ACTDK
999税込1,099
1袋(100個)
7日以内出荷
TDKCGA車載0603シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKCGAシリーズの積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、信頼性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.低ESL精密技術を採用した高静電容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現低浮遊容量幅広い種類の誘電体を提供優れた周波数特性安定した製造工程により性能を保証高精度な自動実装に対応可能AEC-Q200準拠.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途:車載用バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。アンチロックブレーキシステム車載情報システムスマートメータスマートグリッドソーラーインバータAC-DCバッテリ充電器
長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧6.3Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズCGA許容差±10%静電容量2.2μF温度特性X7R動作温度(℃)(Min)-55RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
TDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E3X5R1H105K080AB TDKTDK 積層セラミックコンデンサ(MLCC) 1μF 50V dc 0603 (1608M) CGA3E3X5R1H105K080ABTDK
25,980税込28,578
1セット(4000個)
7日以内出荷
TDKCGA車載0603シリーズX5R/X7R/Y5V高誘電.TDKCGAシリーズの積層セラミックコンデンサ(MLCC)は、信頼性の高いソリューションです。高精度のテクノロジーが採用されたこのMLCCは、薄いセラミック誘電体層で高静電容量を実現しています。低ESRにより自己発熱が少なく、耐リップル特性に優れます。また、ESLが低く周波数特性が良好です。.特長:.低ESL精密技術を採用した高静電容量により、多層の薄いセラミック誘電体の使用を実現低浮遊容量幅広い種類の誘電体を提供優れた周波数特性安定した製造工程により性能を保証高精度な自動実装に対応可能AEC-Q200準拠.用途:.AEC-Q200認定済みで、車載用途に適しています。主な用途:車載用バッテリラインの平滑用、センサモジュール、エンジンコントロールユニットなどがあります。アンチロックブレーキシステム車載情報システムスマートメータスマートグリッドソーラーインバータAC-DCバッテリ充電器
長さ(mm)1.6寸法(mm)1.6×0.8×0.8電圧50Vdc高さ(mm)0.8奥行(mm)0.8シリーズCGA許容差±10%静電容量1μF温度特性X5R動作温度(℃)(Max)+85RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプ表面実装パッケージ/ケース0603(1608M)
チユーブ BIGM(丸山製作所)チユーブBIGM(丸山製作所)
285税込314
1個
7日以内出荷
規格HN-1/4X450部品名称チユーブ関連資料展開図1(0.65MB) 展開図2(1.04MB) 展開図3(1.07MB) 展開図4(1.07MB) 展開図5(0.8MB) 展開図6(0.64MB) 展開図7(0.64MB) 展開図8(0.73MB) 展開図9(0.65MB) 展開図10(0.73MB) 展開図11(0.65MB) 展開図12(1.25MB) 展開図13(1.18MB) 展開図14(1.28MB) 展開図15(1.18MB)図解NoSSA-F615M-2AD 撹拌部品_No.25、SSA-F616V-1 撹拌部品_No.24、SSA-α603 送風機駆動装置(2008年7月~)部品_No.85、SSA-F615 カクハン部品_No.25、SSA-F616 攪拌部品_No.25、SSA-F616M 撹拌部品_No.25、SSA-F611 薬液タンク部品_No.50、SSA-α603 送風機駆動装置(~2007年8月)部品_No.85、SSA-F610I 1991ネン 薬剤タンク部品_No.48、SSA-F616(4)-1 撹拌部品_No.24、SSA-F610I 1994ネン 薬液タンク部品_No.50、SSA-F616MA 撹拌部品_No.24、SSA-α603 送風機駆動装置(2007年9月~2008年6月)部品_No.80、SSA-F615DX 撹拌部品_No.25、SSA-α1003 送風機駆動装置(~2008年8月)部品_No.80
ブツシユ BIGM(丸山製作所)ブツシユBIGM(丸山製作所)
269税込296
1個
7日以内出荷
部品名称ブツシユ関連資料展開図1(1.17MB) 展開図2(1.24MB) 展開図3(1.32MB) 展開図4(0.93MB) 展開図5(1.01MB) 展開図6(0.82MB) 展開図7(0.85MB) 展開図8(1.15MB) 展開図9(0.81MB) 展開図10(1.01MB) 展開図11(1.01MB) 展開図12(0.82MB) 展開図13(0.82MB) 展開図14(0.85MB) 展開図15(0.85MB) 展開図16(1.15MB) 展開図17(0.81MB) 展開図18(0.81MB) 展開図19(1.04MB) 展開図20(0.71MB) 展開図21(0.95MB) 展開図22(0.95MB) 展開図23(0.95MB)図解NoMGC-703RD ミッション部品_No.69、MGC-S400 ギヤケース部品_No.83、MGC-605R-F ミッション部品_No.9、MGC702D ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.14、MGC-604R-1 ミッション部品_No.14、MGC-704RD ミッション部品_No.14、MGC-S500 1-2.ミッション,カリハ(新)部品_No.46、MGC-604R ミッション部品_No.14、MGC-704R-1 ミッション部品_No.14、MGC-703R ミッション部品_No.69、MGC-703R ミッション部品_No.33、MGC-S500 1-1.ミッション,カリハ(旧)部品_No.46、MGC-603R ミッション部品_No.69、MGC-S500 1-3.ミッション内部(旧)部品_No.21、MGC602 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.14、MGC-S500 1.ミッション,カリハ部品_No.27、MGC-705RD ミッション部品_No.14、MGC-703RD ミッション部品_No.33、MGC1000 刈り部右(上面)部品_No.80、MGC-705RD-F ミッション部品_No.9、MGC-605R ミッション部品_No.14、MGC-704RD-1 ミッション部品_No.14、MGC-603R ミッション部品_No.33、MGC-705R ミッション部品_No.14、MGC-704R ミッション部品_No.14、MGC702 ミッションケース,ヘンソクレバー部品_No.14
ビニールホース 12X16X1200 BIGM(丸山製作所)ビニールホース 12X16X1200BIGM(丸山製作所)
379税込417
1個
7日以内出荷
規格12X16X1200部品名称ビニールホース 12X16X1200関連資料展開図1(1.32MB) 展開図2(1.19MB) 展開図3(1.19MB) 展開図4(1.32MB) 展開図5(1.32MB) 展開図6(1.13MB) 展開図7(1.19MB) 展開図8(1.32MB) 展開図9(1.32MB) 展開図10(1.32MB) 展開図11(1.32MB) 展開図12(0.96MB) 展開図13(1.26MB) 展開図14(1.02MB) 展開図15(1.02MB) 展開図16(1.03MB) 展開図17(0.96MB) 展開図18(1.03MB) 展開図19(1.26MB) 展開図20(1.35MB) 展開図21(1.35MB) 展開図22(0.96MB) 展開図23(1.26MB) 展開図24(0.98MB) 展開図25(1.01MB) 展開図26(1.01MB) 展開図27(1.02MB) 展開図28(1.02MB) 展開図29(1.28MB) 展開図30(1.28MB) 展開図31(1.29MB) 展開図32(1.29MB)図解NoSSA-S611VT ボンネット部品_No.13、SSA-アルフア605MA ボンネット部品_No.20、SSA-V1002CT-DX ボンネット部品_No.19、SSA-F617MAT ボンネット部品_No.13、BSM-630SLT-BC2 薬剤タンク 撹拌部品_No.80、BSM-630SLT-C2-2(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.80、SSA-S611KP ボンネット部品_No.13、SSA-S611 ボンネット部品_No.13、SSA-α604 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.36、SSA-F616MAT ボンネット部品_No.13、SSA-α604MA エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.36、SSA-α603 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.36、BSM-640SLT-B 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、SSA-V602C ボンネット部品_No.19、SSA-S610VT -1 ボンネット部品_No.13、BSM-640SLT 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、SSA-V602C-DX ボンネット部品_No.19、SSA-S610 -1 ボンネット部品_No.13、SSA-アルフア1005VT ボンネット部品_No.19、SSA-α603MA-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.36、SSA-F616 ボンネット部品_No.13、BSM-640SLT-B 12M 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、BSM-630SLT-C2-1 薬剤タンク部品_No.27、BSM-640SLT 14M 薬剤タンク 撹拌部品_No.45、BSM-630SLT-BC2-1(14M) 薬剤タンク 撹拌部品_No.80、SSA-アルフア605V ボンネット部品_No.20、SSA-F617VT ボンネット部品_No.13、BSM-630SLT-C2-2 薬剤タンク 撹拌部品_No.47、SSA-α603-1 エンジン(燃料タンク,燃料配管)部品_No.36、SSA-アルフア1005MAT ボンネット部品_No.19、BSM-630SLT-C2 薬剤タンク部品_No.27、BSM-630SLT 薬剤タンク部品_No.27