カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- メカニカル部品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
「80f-0810」の検索結果

オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス工業(93件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z
SMC¥43,980税込¥48,3781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CA2F80-Z
SMC¥42,980税込¥47,2781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、オートスイッチ無、取付支持形式/ロット側フランジ形 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F80-Z
SMC¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷から30日以内出荷複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点 ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク) ・エクッション制御が容易仕様-取付支持形式ロッド側フランジ形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動使用流体空気チューブ内径(Φmm)80給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
写真用紙・絹目調
Canon¥1,098~税込¥1,208~1個(50枚)ほか5日以内出荷しっとりとした質感をかもしだす高級感のある絹目調光沢紙(半光沢紙)です。独自開発の高機能微粒子と写真用支持体を採用。さらに、発色性に優れたインク吸収層により、銀塩写真並みの画質を実現しています。ぎらつきを抑えた高級感のある、しっとりとした風合いに仕上がります。坪量(g/m2)260印刷方式片面カテゴリー写真用紙(印画紙タイプ)
スバル純正 スキー/スノーボードアタッチメント
スバルアクセサリー¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷適合車種:ステラ/プレオ+。スキー6人分またはスノーボード4人分を搭載可能。盗難防止セーフティロック付。製品重量:3.4kg。サイズ(外寸):長さ810×幅80×高さ130mm。※装着にはステラはシステムベース(品番:08370F2009)が、プレオ+はシステムベース(品番:08370F2013)が必要です 。※ボディカバー(防炎タイプ)との共着不可適合車種STELLA/PLEO+