カテゴリ
- 農業機械(10)
- メカニカル部品(3)
- 研磨材(2)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 電動工具(1)
- エンジン工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「80f-1010」の検索結果

オイレス#80 フランジブッシュ
オイレス工業(93件のレビュー)¥46税込¥511個当日出荷から9日以内出荷オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
セラミックフラップホイル 軸径3mmタイプ
イチグチ¥6,798税込¥7,4781箱(10本)当日出荷から3日以内出荷高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め軸径(Φmm)3軸長(mm)30適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合![セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径10mm AC[研磨材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79700077-240624-02.jpg)
セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径10mm
AC[研磨材]¥5,998税込¥6,5981箱(10本)当日出荷から9日以内出荷フラップホイールのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイールの特長である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイールのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースでやけを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。用途バリ取り、面取り用。金型などデリケートなワークの研磨用。鉄、ステンレス、その難削材の研削研磨用。表面、内面、曲面の研磨用。パイプの内面研磨用。エッジ、穴回りの丸めに。軸径(Φmm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30外径(mm)10
ブツシユ
BIGM(丸山製作所)¥1,198税込¥1,3181セット(5個)8日以内出荷規格オイレス80F-1010図解NoG-5S 530J 付属品(2)(駆動装置)部品 ブツシユ_No.16、G-5 535L 付属品(2)(駆動装置)部品 ブツシユ_No.16、G-5S 535J 付属品(2)(駆動装置)部品 ブツシユ_No.16、BSA-536シリーズ -A 付属品2駆動装置部品_No.17、G-5 530L 付属品(2)(駆動装置)部品 ブツシユ_No.16
フューエルポンプパッキン
BIGM(丸山製作所)¥499税込¥5491個8日以内出荷部品名称フユーエルポンプパツキン図解NoSSA-α601 エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.10、SSA-α1000S エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.10、SSA-F615 エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト部品_No.10、SSA-F610 エンジン インジェクションポンプフューエルカムシャフト部品_No.10、SSA-V600C エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.10、SSA-α610C エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.10、GB1010ALN インジェクションポンプ部品_No.80、SSA-α1002ST エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.10、SSA-α600 エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.10、SSA-F615M-2AD エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト部品_No.10、GB1010BSR インジェクションポンプ部品_No.80、GB1010ASR インジェクションポンプ部品_No.80、SSA-F615DX エンジン インジェクションポンプ・フューエルカムシャフト部品_No.10、SSA-α1001ST エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.10、SSA-α1000ST エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.10、SSA-α602 エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.10、SSA-α602M エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.10、SSA-α1001S エンジン(インジェクションポンプ,フューエルカムシャフト)部品_No.10、GX-1500J インジェクションポンプ フューエルカムシャフト部品_No.10
ビニルホース
BIGM(丸山製作所)¥429税込¥4721個8日以内出荷規格18.5X21.5X630部品名称ビニルホース図解NoSSA-S600DX 2001ネン 希望付属品(5) 薬液配管(2)部品_No.27、SSA-α602 薬液配管-2部品_No.19、SSA-F1010 薬液配管部品_No.68、SSA-F616V 薬液配管部品_No.80、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.64、SSA-S602DXVT 薬液配管部品_No.72、SSA-α601 薬液配管(1)部品_No.23
タコメータヨウピツクアツプ
BIGM(丸山製作所)¥29,980税込¥32,9781個8日以内出荷部品名称タコメータヨウピツクアツプ図解NoSSA-α510 希望付属品部品_No.51、GB1010BSR 電装品(出荷部品)部品_No.80、SSA-α610C エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-F610 エンジン フライホイル スタータ部品_No.11、SSA-α602 エンジン(フライホイール,スタータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.9、SSA-M500DX エンジン フライホイール、スタータ部品_No.28、SSA-α1001ST エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-G650 エンジン フライホイール部品_No.100、SSA-α602M エンジン(フライホイール,スタータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.9、SSA-α601 エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-α600 エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-α1000ST エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-F615 エンジン フライホイール・スタータ部品_No.11、GB1010ALN 電装品(出荷部品)部品_No.80、SSA-α1000S エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9、SSA-α510 M-A 希望付属品部品_No.51、SSA-α510DX M-A 分配機取付部品_No.29、SSA-α1002ST エンジン(フライホイール,スタータ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.9、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.29、SSA-F615DX エンジン フライホイール・スタータ部品_No.11、L4-530DW エンジン フライホイール部品_No.100、GB1010ASR 電装品(出荷部品)部品_No.80、SSA-V600C エンジン フライホイール・スタータ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.9、SSA-F615M-2AD エンジン フライホイール・スタータ部品_No.11、GX-1500J フライホイール スタータ部品_No.9、SSA-α1001S エンジン(フライホイール,スタータ)部品_No.9
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥20税込¥221個8日以内出荷部品名称ヒラザガネ図解NoMGC-700 ミッションケース(側面)部品_No.20、SSA-α601 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.32、MGC1000 刈り部右(内部)部品_No.90、MGC-700 ミッションケース(側面)部品_No.60、GR16-M ハンドルアクセルレバー部品_No.60、GR16-M シートサポート部品_No.90、SSA-V600C エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.32、GB1010ASR オルタネータ部品_No.80、SSA-F615M-2AD エンジン ウォータポンプ・ファンプーリ部品_No.32、SSA-α600 エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.32、SSA-α610C エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.32、SSA-α1000S エンジン(ウォーターポンプ,ファンプーリ)部品_No.32、FHD-35 ゴムクローラ部品_No.100、GB1010ALN オルタネータ部品_No.80、MAZ50 刈取軸ケース関係部品_No.20など
6カクナット M8X1 SUS
BIGM(丸山製作所)¥225税込¥2481個8日以内出荷規格M8X1SUS部品名称6カクナツト M8X1 SUS図解NoSSA-F1010 薬剤タンク部品_No.33、SM-140A 駆動部(左)部品_No.26、VSA100-11 1990ネン 送風機部品_No.80、SSA-α1000 攪拌装置部品_No.14、SM-140A 駆動部(右)部品_No.26、SM-440A 駆動部(右)部品_No.26、SM-450A 駆動部(左)部品_No.26、SM-440A 駆動部(左)部品_No.26、SM-450A 駆動部(右)部品_No.26
ボルト
BIGM(丸山製作所)¥299税込¥3291セット(10個)8日以内出荷部品名称ボルト図解Noエンジン(BSA-600LDQ) クランクケース,オイルパン,オイルゲージ,オイルスイッチ部品_No.24、SSA-Z600MA エンジン(クランクケース・オイルパン・オイルゲージ)部品_No.24、GB1010ASR ガバナ部品_No.120、GX-1500J カムシャフト ガバナ部品_No.27、SSA-α1002ST エンジン(カムシャフト,ガバナ)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.8、GB1010ALN カム軸部品_No.80、BSA-662 1062シリーズ エンジン クランクケース、オイルパン、オイルゲージ、オイルスイッチ部品_No.24、GB1010ASR カム軸部品_No.80、SSA-α1001S エンジン(カムシャフト,ガバナ)部品_No.29、SSA-F615DX エンジン カムシャフト・ガバナ部品_No.9、GR16-M エンジン カム軸、アイドル軸部品_No.80、SSA-F610 エンジン カムシャフト ガバナ部品_No.9、SSA-V600C エンジン カムシャフト・ガバナ ※初号機から2004年6月生産分まで部品_No.9など
スタータスイッチASSY(キーツキ)
BIGM(丸山製作所)¥8,698税込¥9,5681個8日以内出荷備考8~10フクム部品名称スタータスイツチASSY(キーツキ)図解NoMS653DR4T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.7、MS551DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.7、GB1010BSR 電装品(出荷部品)部品_No.40、MS753DR6T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.7、MS653DR6T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.7、MS651DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.7、MS753DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.7、GB1010ALN 電装品(出荷部品)部品_No.40、MS551DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.7、SSA-F615 計器パネル部品_No.16、MS653DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.7、MS653DR6S-K -A エンジン OC80-GX-M-1 ツールセット、スタータスイッチ、レギュレター部品_No.7、GB1010ASR 電装品(出荷部品)部品_No.40、SSA-F610 エンジン アイドリング フューエルフィルタ部品_No.27、MS753DR4T2-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.7、MS651DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.7、MS653DR6T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ、レギュレータ部品_No.7、MS753DR4T-K エンジン ツールセット、スタータスイッチ部品_No.7
クランクピンメタル
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷部品名称クランクピンメタル図解NoSSA-V600C エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ ※2004年7月生産分から部品_No.23、GB1010ALN ピストン クランク軸部品_No.80、SSA-N550DX エンジン ピストン・クランク軸部品_No.8、SSA-α510 エンジン ピストン・クランク軸部品_No.8、SSA-S600 1997ネン エンジン ピストン・クランク軸部品_No.8、SSA-F616M エンジン ピストン・クランク軸部品_No.8、SSA-F615DX エンジン ピストン・クランクシャフト・バルブ部品_No.8、GB1010BSR ピストン クランク軸部品_No.80、GB1010ASR ピストン クランク軸部品_No.80、SSA-α610C エンジン(ピストン,クランクシャフト,バルブ)部品_No.8、SSA-S602DX エンジン ピストン・クランク軸部品_No.8、SSA-α510 M-A エンジン(ピストン,クランク軸)部品_No.8、BSA-650シリーズ エンジン メインベアリングケース、ピストン、クランク軸部品_No.24など
ワンガタ プラグ
BIGM(丸山製作所)¥249税込¥2741個8日以内出荷部品名称ワンガタ プラグ図解NoSSA-S602DX エンジン シリンダヘッド部品_No.9、SSA-α602 エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.9、SSA-α1002ST エンジン(シリンダヘッド,マニホルド,グロープラグ,ノズル,ターボチャージャー)(初号機~2004年6月生産分)部品_No.8、SSA-α510DX M-A エンジン(シリンダヘッド)部品_No.9、SSA-S1002 エンジン シリンダヘッド・マニホルド・ターボチャージャ ~2004年6月部品_No.8、SSA-S551 エンジン シリンダヘッド部品_No.9、GB1010BSR シリンダヘッド部品_No.80、GB1010ASR シリンダヘッド部品_No.80、SSA-α510DX エンジン(シリンダヘッド)部品_No.9、SSA-F610 エンジン シリンダヘッド マニホールド ノズル部品_No.9、SSA-G650 エンジン シリンダヘッド部品_No.90、SSA-N550 エンジン シリンダヘッド部品_No.9など
万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット
CoolHeat¥15,980税込¥17,5781個22日以内出荷平面形状のジャケットです。射出成形機シリンダーのほか、折り曲げて、配管などの曲面への使用にも適しています。用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)









![セラミックフラップホイール 軸径3mm 外径10mm AC[研磨材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79700077-240624-02.jpg)
![部品 MCD-K12M.K12MS 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02938806-260821-02.jpg)
![部品 MCD-012.012A.012H 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono02877179-260824-02.jpg)