カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • メカニカル部品(1)
  • 研磨材(1)

「80f-1020」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業オイレス#80 フランジブッシュオイレス工業(92件のレビュー)
60税込66
1個
当日出荷から8日以内出荷
オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
軸付きゴム砥石 ダイテック軸付きゴム砥石ダイテック
209税込230
1本
当日出荷から8日以内出荷
用途金属の研削研磨、バリ取り、傷消しなど。 ステンレス・チタニウム部品の研磨、溶接ビードの表面均し、焼き入れ鋼の研磨、金型の仕上げなど。
CD Series(CDA2F80-1) SMCCD Series(CDA2F80-1)SMC
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F80 SMCファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CDLA2F80SMC
98,980税込108,878
1個
9日以内出荷
チューブ内径(Φmm)80
万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット CoolHeat万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケットCoolHeat
21,980税込24,178
1個
22日以内出荷
平面形状のジャケットです。射出成形機シリンダーのほか、折り曲げて、配管などの曲面への使用にも適しています。
用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)
平面型シリンダーヒートジャケット CoolHeat平面型シリンダーヒートジャケットCoolHeat
19,980税込21,978
1個
27日以内出荷
平面形状のジャケットです。押出機シリンダーのほか、配管などの曲面への使用にも適しています。本体のベルト通しは縦横両方向に通せるので、一つのサイズで二通りの使い方が出来ます。(例:500mm×300mm→300mm×500mm)