カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 農業機械(2)
  • バイク部品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「80f2010」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オイレス#80 フランジブッシュ オイレス工業

    オイレス#80 フランジブッシュ

    オイレス工業(93件のレビュー)
    79税込87
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    オイレス#80は、ポリアセタール樹脂に製造の段階で特殊処理を行い、潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受です。 無給油で使用できます。耐荷重性・耐磨耗性に優れています。摩擦係数が低く、速度特性に優れています。スティックスリップ、キシミ音がありません。射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性に優れています。各種サイズの標準品、機械加工用素材を用意しています。
    種別#80フランジブッシュ材質含油ポリアセタール樹脂使用温度範囲(℃)-40~+80潤滑方式無潤滑許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]
  • ブレーキピストンツールアダプター JTC

    ブレーキピストンツールアダプター

    JTC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • セラミックフラップホイル 軸径3mmタイプ イチグチ

    セラミックフラップホイル 軸径3mmタイプ

    イチグチ
    6,798税込7,478
    1箱(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度、耐熱性、耐摩耗性に優れたセラミックを衝撃を抑えたフラップホイルと組み合わせることで、鋭い切れ味と抜群の食いつきを合わせた好感触を実現しました。フラップホイルのソフトな感触に高硬度セラミック砥粒の研削力が組み合わさり、今までにない好感触の作業が行えます。フラップホイルの特徴である摩耗した砥材を排出する効果に加え、セラミック砥粒は衝撃に効率よく破砕していくことで高い研削力と安定した研磨力を維持します。フラップホイルのワークに熱を与えにくい構造とセラミック砥粒の研削力が、スムースで焼けを起こさないデリケートな研磨作業に対応します。研磨作業中に効率よく砥粒が粉砕していくことで、セラミックフラップホイルは、耐久性・研削力・難削材への対応力で従来にない性能を発揮します。
    用途バリ取り・面取り・金型などデリケートなワークの研磨、鉄・ステンレス・その他難削材の研削研磨、表面・内面・局面の研磨、パイプの内面研磨、エッジ・穴回りの丸め軸径(Φmm)3軸長(mm)30適合材鉄・ステンレス・その他難削材RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • プレミアムパッド NISSIN

    プレミアムパッド

    NISSIN
    3,598税込3,958
    1セット
    翌々日出荷
    種類セミメタル
  • オイレスブツシユ BIGM(丸山製作所)

    オイレスブツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    779税込857
    1個
    8日以内出荷
    規格80F-2010部品名称オイレスブツシユ図解NoMS330CNA-K-1 ソウコウソウチ部品_No.48、MS330CNA-M-1 ソウコウソウチ部品_No.48、MS334CNA-M ソウコウソウチ部品_No.48、MS330CNA-M-1 ソウコウソウチ部品_No.36、MS330CNA-K-1 ソウコウソウチ部品_No.36、MS334CNA-K ソウコウソウチ部品_No.48、MS334CNA-K ソウコウソウチ部品_No.36、MS334CNA-M ソウコウソウチ部品_No.36
  • ブツシユ BIGM(丸山製作所)

    ブツシユ

    BIGM(丸山製作所)
    649税込714
    1個
    8日以内出荷
    規格オイレス80F-2010部品名称ブツシユ図解NoSSA-Z601S-1 操作レバー 2017年3月~部品_No.4、SSA-Z601S-1 操作レバー ~2017年2月部品_No.4、SSA-Z500DX-1 操作レバー部品_No.4、BSA-600LDMQ(JP) 走行レバー部品_No.4、SSA-Z500-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.4、SSA-Z500DX 操作レバー部品_No.4、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※2017年3月~部品_No.4、SSA-Z500MA-2 操作レバー ※~2017年2月部品_No.4、SSA-Z500MA-1 操作レバー部品_No.4、SSA-Z500-1 操作レバー部品_No.4、BSA-600LDEQ(JP) 走行レバー部品_No.4、SSA-Z500-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.4、SSA-Z500 操作レバー部品_No.4、SSA-Z500DX-2 操作レバー 2017年3月~部品_No.4、SSA-Z601S 操作レバー部品_No.4、SSA-Z500DX-2 操作レバー ~2017年2月部品_No.4
  • フェースミル ワルター

    フェースミル

    ワルター
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 肩削りカッター ワルター

    肩削りカッター

    ワルター
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    肩削りカッターです。
    用途ミーリング加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高送りカッター ワルター

    高送りカッター

    ワルター
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ交換式 F2010フェースミル ワルター

    チップ交換式 F2010フェースミル

    ワルター
    159,800税込175,780
    1個
    9日以内出荷
    カートリッジ式ミーリングカッターです。
    用途ミーリング加工。ミーリング加工。材質スチール
  • チップ交換式 F2010倣い加工用丸駒カッター ワルター

    チップ交換式 F2010倣い加工用丸駒カッター

    ワルター
    149,800税込164,780
    1個
    9日以内出荷
    カートリッジ式ミーリングカッターです。
    用途ミーリング加工。ミーリング加工。材質スチール刃長(mm)8
  • チップ交換式 F2010肩削りエンドミル ワルター

    チップ交換式 F2010肩削りエンドミル

    ワルター
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷
    カートリッジ式ミーリングカッターです。
    用途ミーリング加工。ミーリング加工。材質スチール
  • 万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット CoolHeat

    万能タイプ平面型シリンダーヒートジャケット

    CoolHeat
    16,980税込18,678
    1個
    22日以内出荷
    平面形状のジャケットです。射出成形機シリンダーのほか、折り曲げて、配管などの曲面への使用にも適しています。
    用途射出成形機や押出機を断熱し、電気代を削減します。工場内の温度の上昇を防ぎ、エアコン代も削減します。安全対策・夏の熱中症対策にも。内装耐熱ガラスクロス(耐熱600℃)外装シリコンコーテッドクロス(耐熱200℃・防汚加工)断熱材高密度ガラスマット(耐熱600℃)