カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(189)
  • 制御機器(134)
  • 測定用品(20)
  • 安全用品(17)
  • 切削工具(12)
  • フォークリフト・産機・建機用品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 鈑金・塗装(11)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
  • 自動車補修部品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(8)
  • 農具(7)
  • メカニカル部品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 事務用品(6)
  • バイク部品(5)
  • 防犯用品(5)
  • 自動車純正部品(5)
  • 測定関連サービス(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 家電(4)
  • 作業工具(4)
  • バイク純正部品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 機構部品(3)
  • 建築金物(3)
  • 電動工具(3)
  • 物流用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 電気材料(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 防災用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • カー用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 自転車部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 照明(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 研磨材(1)
  • 農業機械(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80pc」の検索結果

関連キーワード
547件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブ取付用ハイカプラ プラグ 日東工器チューブ取付用ハイカプラ プラグ日東工器(8件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
ワンタッチ着脱のチューブフィッター付
用途低圧用・ワンタッチ式空気配管用ソケットorプラグプラグバルブ構造バルブ無材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ SK11ハイカプラSK11
759税込835
1個
当日出荷
チューブとカプラの接続がワンタッチで行えます。設備配管から工具接続まで使用可能です。スリーブ操作で簡単に脱着できます。自動開閉バルブ内蔵です。鋼鉄製で重要部には焼き入れ鋼使用で丈夫です。
用途エアー配管用ワンタッチ継ぎ手(汎用型プラグ)。適合流体空気材質本体:鋼鉄常用圧力(MPa)1.5メッキクロームメッキ接続方式ワンタッチ式
PP製フラットファイル A4S C ナカバヤシPP製フラットファイル A4S Cナカバヤシ(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1パック(10冊)
当日出荷から5日以内出荷
表紙半透明タイプPP製なので丈夫で長持ち。汚れにくく水に強いファイルです。
サイズA4・S型タイプタテ型材質表紙:ポリプロピレン・約厚み0.5mm、綴具:樹脂製(押さえ:ハイインパクトスチロール、ファスナー:ポリエチレン)質量(g)80寸法(縦×横×厚さ)(mm)307×230×18
SB-80P用部品 締付金具 SK(新潟精機)SB-80P用部品 締付金具SK(新潟精機)
819税込901
1個
当日出荷
SB-80P用の締付金具です。
用途SB-80P用の締付金具として適合機種SB-80PRoHS指令(10物質対応)対応
(37880)エアーテンプセンサー ホンダ(37880)エアーテンプセンサーホンダ(5件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から6日以内出荷
カーボンチョキ 剪定型 アルスカーボンチョキ 剪定型アルス
19,980税込21,978
1本
当日出荷
農作業を少しでも楽にしたい!高齢化や後継者問題などを抱えながらも、日々精鍛込めて農作業に従事されている農家さんを少しでも楽にさせたい。 そんな思いから作業の負担を減らすことができる「究極の軽さの高枝はさみ」を開発しました。 約40%の軽量化を実現!カーボン樹脂パイプを採用。 カーボン樹脂パイプをテーパー形状にし、グリップにもカーボン繊維入樹脂を採用し軽量化。 また内部のロッド棒には、軽くて強い「チタン合金」を採用し、さらなる軽量化を実現しました。 様々な技術を結集させ、最終的には、約40%軽量(アルス製品「園芸用高枝鋏ポールチョキ160PC-1.8D/180PC-1.8D」と比較)という今まで成し得なかった「究極の軽量化」を実現することができました。 これにより、農作業の負担を軽減し、農家さんへ大きな余裕をもたらします。 フッ素樹脂加工刃フッ素樹脂加工を施すことで、切断力を向上させ、アルス製品「180-1.8D」と比較して、約20%の切断荷重軽量化を実現。 より軽い力で切断することが可能になりました。 汚れやヤニが付きにくいフッ素樹脂加工刃は、切断時の摩擦抵抗が少なく、より軽い切れ味です。
用途高所の枝切り全長(mm)1800刃長(mm)60切断目安(Φmm)生木15仕様つかみ機構なし、伸縮なし、鋸なし、回転式グリップ250度、打合いクッションゴム材質(パイプ)カーボン樹脂、(ロッド棒)チタン合金製質量(g)420材質(グリップ)カーボン繊維入り樹脂グリップ使用目的枝切り材質(刃)高炭素刃物鋼(フッ素樹脂加工)適合替刃180PCC-1RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルねじシンワッシャー ステン MIYAGAWAドリルねじシンワッシャー ステンMIYAGAWA
559税込615特価
1セット(5本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部高さが低いため、頭部の出っ張りが目立ちにくくサイディングやスパンドレルの重ね部などに適したドリルねじです。
用途サイディング・スパンドレルの重ね部に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)3.2
PC-80F 東罐興業PC-80F東罐興業
15,980税込17,578
1ケース(100枚×15袋)
翌日出荷
トップシール対応の紙容器。
材質両面ラミ紙寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×43
PC Uボルト 昭和コーポレーションPC Uボルト昭和コーポレーション
369税込406
1個
4日以内出荷
有色クロメート仕上げとなります。
用途外面被覆鋼管を振れ止めする金具材質有色クロメート仕上ボルト径dW3/8
超軽量カーボン高枝剪定替刃 アルス超軽量カーボン高枝剪定替刃アルス
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
カーボンチョキ剪定タイプの替刃。
用途高枝剪定鋏替刃使用目的高枝剪定切断対象高枝RoHS指令(10物質対応)対応
ルアー p-ce 80S PC80Sシリーズ アムズデザインルアー p-ce 80S PC80Sシリーズアムズデザイン
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
攻略の隙間を埋める1ピース。リップ付きシンペンp-ce 100のダウンサイジングモデル。ノーマルモデル顔負けの飛距離を叩き出し、やや下のレンジをトレースを可能にしました。ベイトの小さい時期やラフコンディション、低活性でボトムにステイしているなど、あらゆる場面で活躍してくれます。
仕様【アクション】スラローム、【誕生日】2014/07/10種別シンキング全長(mm)80質量(g)15フック#6リングサイズ#3潜行レンジ(cm)40~70
ドリルねじ六角 ステン MIYAGAWAドリルねじ六角 ステンMIYAGAWA(1件のレビュー)
559税込615
1セット(3本)
当日出荷から翌々日出荷
六角頭によりトルク伝達力が大きく、カムアウトしにくいので作業性に優れています。
用途板金工事・金属外壁取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状六角2018年トラスコ掲載ページ2 0466
13X36mmピストンピンセット APE/XR50 80cc SHIFTUP(シフトアップ)13X36mmピストンピンセット APE/XR50 80ccSHIFTUP(シフトアップ)
489税込538
1セット
翌々日出荷
ピルケースPC-80 明邦化学ピルケースPC-80明邦化学(2件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
丸型。蓋独立開閉式。6コマ
コマ数6材質ポロプロピレン直径(Φmm)80高さ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンチョキ アルスカーボンチョキアルス
18,980税込20,878
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
究極の軽さを実現!アルスのカーボン製高枝鋏。
用途果樹・庭木切断対象庭木、果樹RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスPC Uボルト 昭和コーポレーションステンレスPC Uボルト昭和コーポレーション
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷
用途外面被覆鋼管を振れ止めする金具材質SUS304ボルト径dW3/8
(31180)アイドラプーリー ホンダ(31180)アイドラプーリーホンダ(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
高枝鋏ポールチョキ 剪定型 アルス高枝鋏ポールチョキ 剪定型アルス
8,998税込9,898
1個
当日出荷
鍛えて造る鍛造刃を使用し、切れ味は従来品より20%アップしました。 伸縮機構がないため本体は710gと軽量で、長時間の作業でも疲れにくいです。 園芸経験の長い方やプロの方にオススメ! 軽い&驚きの切れ味で高さの揃った樹木をヘビーに切るときは作業性抜群です。 枝の切断に特化し、カットキャッチ機構の無い剪定タイプです。 伸縮:なしカットキャッチ機構:なし
用途高所の枝切りに全長(mm)1817刃長(mm)60仕様鍛造刃、アルミダイカスト+エラストマーグリップ、刃カバー付き、打ち合いクッション、グリップ開き角度2段切替式質量(g)695表面処理フッ素樹脂加工刃切断対象材質(刃)高炭素刃物鋼,鍛造刃RoHS指令(10物質対応)対応切断目安(Φmm)生木:15
蝶番式PC立バンド 昭和コーポレーション蝶番式PC立バンド昭和コーポレーション
499税込549
1個
4日以内出荷
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド材質ユニクロメッキ寸法P(mm)20板幅(mm)25締付BN6×22
蝶番式PC吊バンド タン付 昭和コーポレーション蝶番式PC吊バンド タン付昭和コーポレーション
669税込736
1個
4日以内出荷
外面被覆鋼管用吊配管金具です。
用途VLP VD用 吊バンド材質ユニクロメッキボルト【吊りボルト】W3/8板幅(mm)25
ミスティングノズル(黄) イチネンTASCOミスティングノズル(黄)イチネンTASCO
2,590税込2,849
1個
3日以内出荷
TA180MA、TA180RGYの交換用ミスティングノズルです。
吐出水量(L/h)5.5(6MPa時)適合TA180MA用TA180RGY用ノズル:黄吐出水量(L/min)毎時(毎分):0.091
ハピアフロア トレンドウッド柄 DAIKEN(旧:大建工業)ハピアフロア トレンドウッド柄DAIKEN(旧:大建工業)
29,980税込32,978
1箱(6枚)
7日以内出荷
流行をいち早く取り入れた化粧床材 トレンドを映した豊かな木目の表情が魅力の個性あふれる床材です。
用途フローリング・床材~戸建用特殊加工化粧シート床材~ハピアフロア トレンドウッド柄長さ(mm)1818幅(mm)303厚さ(mm)12
やきつかナット 由良産商やきつかナット由良産商
14,980税込16,478
1箱
翌々日出荷から3日以内出荷
高い焼き付き・かじり防止効果。ドライな仕上がりで液漏れなし。 繰返し使用してもメッキが剥がれにくい(多層メッキ「YKコート」を採用)。
材質SUS304(相当材)表面処理YKコート(ドライ仕上げ)
トータルステーション V-280シリーズ PENTAXトータルステーション V-280シリーズPENTAX
1,198,000税込1,317,800
1台
7日以内出荷
大型画面で操作が簡単明解です。 SDカードで座標DATA(SIMA・CSV)を簡単受け渡しできます。 レッドマーク機能搭載にて簡単に位置が確認できます。 大容量Li-ionバッテリー搭載(2個)しています。
質量(kg)5.5倍率30倍最短合焦距離1.0mねじ径(mm)35レーザー安全基準クラス3R横(mm)190気泡管感度30高さ(mm)342視界1°30電源Li-ion分解力3"保護等級IP56有効径(Φmm)45RoHS指令(10物質対応)対応
重荷重用キャスター 自在 耐湿ウレタン車 SAMSONG重荷重用キャスター 自在 耐湿ウレタン車SAMSONG
6,998税込7,698
1個
当日出荷
材質(車輪)耐湿ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:鋳物ホイール(カバー付)、耐湿ウレタン荷重種別重荷重ストッパーなし車輪タイプ単輪
3ポイントハーフグラス保護メガネ トーアボージン3ポイントハーフグラス保護メガネトーアボージン
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
形状二眼型機能二眼フレームレス、軟質鼻パッド付、フリッパーテンプル、ストレートモダン、耐衝撃PC防曇レンズ質量(g)26フレーム色グレー材質(レンズ)ポリカーボネート
エポック CS パワーミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック CS パワーミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷
ステンレス蝶番式PC吊バンド タン付 昭和コーポレーションステンレス蝶番式PC吊バンド タン付昭和コーポレーション
1,798税込1,978
1個
4日以内出荷
外面被覆鋼管用吊配管金具です。
用途VLP VD用 吊バンド材質SUS304ボルト【吊りボルト】W3/8板厚t(mm)2板幅(mm)25
(15280)オイルジェット ホンダ(15280)オイルジェットホンダ
1,998税込2,198
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ステンレス蝶番式PC立バンド 昭和コーポレーションステンレス蝶番式PC立バンド昭和コーポレーション
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
外面被覆鋼管用立て配管金具です。
用途VLP VD用 立バンド材質SUS304寸法P(mm)20板厚t(mm)2板幅(mm)25締付BN6×22
チタンホーマナット 1種 由良産商チタンホーマナット 1種由良産商
149,800税込164,780
1箱(80個)
3日以内出荷
チタンの特徴 1.軽い 比重4.51でステンレスの約60% 2.強い 比強度は鋼を上回る 3.錆びない 耐食性はステンレスに勝る 4.溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ 5.人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている
材質純チタン規格1種種別1種
重荷重用キャスター 自在ストッパー付 耐湿ウレタン車 SAMSONG重荷重用キャスター 自在ストッパー付 耐湿ウレタン車SAMSONG
7,998税込8,798
1個
当日出荷
材質(車輪)耐湿ウレタン材質金具:スチール、金具表面処理:三価亜鉛鍍金、車輪:鋳物ホイール(カバー付)、耐湿ウレタン荷重種別重荷重ストッパー回転ストッパー車輪タイプ単輪
送風機用ダクト フレキシブル Φ280 5m 片ひも付き スイデン送風機用ダクト フレキシブル Φ280 5m 片ひも付きスイデン
17,900税込19,690
1個
当日出荷
長さ(m)5ダクト径(Φmm)280トラスコ品番813-1220質量(kg)3.9アズワン品番64-9623-44
エンドミル 超硬S 多刃 EPPS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPPSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
刃数4材質超硬
PC-80F-4 東罐興業PC-80F-4東罐興業
19,980税込21,978
1ケース(1枚×2000袋)
3日以内出荷
トップシール対応の紙容器。
材質両面ラミ紙寸法(直径Φ×高さH)(mm)70×52
線鋲ステンレス製ビス止めタイプ ケージーパルテック線鋲ステンレス製ビス止めタイプケージーパルテック
3,198税込3,518
1本ほか
6日以内出荷
台座がSUS製無垢の為、耐久性が高いです。ビス固定タイプで従来式よりも外れにくいのが特徴です。ビスで締め付けることで床の若干の不陸にも対応可能です
用途視覚障害者点字鋲です。JIS新規格対応材質(本体)SUS303
(74100)ヒータユニット スズキ(74100)ヒータユニットスズキ
129,800税込142,780
1個
5日以内出荷
Bulgin IECプラグ C14 オス フランジ取り付け、基板実装 10A BULGINBulgin IECプラグ C14 オス フランジ取り付け、基板実装 10ABULGIN
789税込868
1個
翌々日出荷
仕様IECコネクタタイプ = C14取り付けタイプ = フランジ取り付け、基板実装オス・メス = オス定格電流 = 10Aボディ向き = ライトアングル定格電圧 = 250 V acRoHS指令(10物質対応)対応
チタン六角ボルト全ねじ 由良産商チタン六角ボルト全ねじ由良産商
46,980税込51,678
1箱(80個)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
材質純チタン
関連キーワード
...