カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
    • カプラー(9)
  • マスク(4)
  • 安全保護具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 空圧工具(2)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
すべてのカテゴリ

「80sn」の検索結果

関連キーワード
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取替え式防じんマスク DR80SN3 重松製作所取替え式防じんマスク DR80SN3重松製作所(2件のレビュー)
11,880税込13,068特価
1個
当日出荷から34日以内出荷
区分RL3指定防護係数10
ベルブロック ツヨロン(藤井電工)ベルブロックツヨロン(藤井電工)(11件のレビュー)
48,980税込53,878
1本
当日出荷
建設工事現場・梯子での昇降中の墜落事故を防止する小型安全ブロック。 軽量でコンパクトタイプなので持ち運びに便利で万が一墜落時にはロック機構により落下を最短距離で停止させます。
用途建設工事・土木工事・鉱山・造船所・橋梁・その他一般高所作業昇降用最大使用荷重(kg)120
ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ ソケット (ウレタンホース取付用)日東工器(50件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から3日以内出荷
ウレタンホースを簡単・確実に装着! ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。 ホースバンド不要!
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有(片道開閉型)材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器ナットカプラ200 ソケット (ウレタンホース取付用)日東工器(30件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
ホースバンド不要!ウレタンホースを簡単・確実に装着!スプリングナット付きはホース折れの心配を解消。 ハイカプラタイプとハイカプラ200タイプでシリーズ化。 ホース移動の際、「引っ掛け」の原因となるホースバンド締め付けねじの突出がありません。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単です。 ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気寸法D(Φmm)26.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])1.5[15]
ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用) 日東工器ハイカプラエース ソケット (ウレタンホース取付用)日東工器(31件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
金属製の1/4の軽さとワンタッチ接続でスムーズ配管。
用途低圧用・軽量・自動ロック機能付空気配管用ソケットorプラグソケットバルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム使用流体空気、水接続方式ワンタッチ式耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ナットカプラ ソケット (ステンレス製) 日東工器ナットカプラ ソケット (ステンレス製)日東工器(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
ホースバンド不要。ウレタンホースを簡単・確実に装着。 ホースへの取り付けは、ニップルに差し込みナットを締めるだけで簡単。ホース外周面を締め付けるため、ホースの抜けや流体の流出が起こりにくい構造です。
用途低圧用・ウレタンホース取り付け用ソケットorプラグソケット材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用) 日東工器ハイカプラ BL SN-BL型(ウレタンホース取付用)日東工器(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
スリーブに溝・ソケット本体にストッパを装備。 カプラ接続後、スリーブを回すだけで簡単・確実にロック。
用途低圧用流体空気取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット最高使用圧力(MPa)1.5材質(本体)鋼鉄(クロムめっき)使用温度範囲(℃)-20~+80バルブ構造片路開閉型材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
スウィングカプラ(オートロック付) TRUSCOスウィングカプラ(オートロック付)TRUSCO(7件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
接続は無圧状態で行えるため女性や不慣れな方にでも安全です。 分離時は残圧が自動的に抜けて、反動や不快音も軽減されます。
使用流体空気使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)1.5
プロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット) TRUSCOプロテクター付 ワンタッチカップリング(ホース取付用ソケット)TRUSCO
2,998税込3,298
1個
当日出荷
使用流体空気材質鉄、真鍮、樹脂ソケットorプラグソケット
ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ) ツヨロン(藤井電工)ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)ツヨロン(藤井電工)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
使用荷重(kg)40-120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8付属品引寄せロープトラスコ品番102-6286材質本体ガラス繊維、ストラップ:張強力繊維、ポリエステル製、フック:スチール、ステンレス、アルミ製質量(kg)2.2ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.1寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14
ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)防雨カバー付 ツヨロン(藤井電工)ベルト巻取式 ベルブロック(8mタイプ)防雨カバー付ツヨロン(藤井電工)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1台
当日出荷
使用荷重(kg)40-120ロープ寸法(直径Φmm×長さm)18×8トラスコ品番102-8462セット内容本体防雨カバー付、引寄せロープ、カラビナ、防雨カバー材質ガラス繊維入り合成樹脂、化学繊維、アルミ、鉄質量(kg)2.3ロープ径(Φmm)18落下距離(m)2.0以内落下衝撃荷重(kN)5.1寸法(縦×横×奥行)(mm)182×182×68フック径(mm)14
アクリル製オイルゲージ 協和アクリル製オイルゲージ協和
2,298税込2,528
1個
当日出荷から8日以内出荷
本体に透明ポリアミド樹脂を使用したオイルゲージです。 KLA型と比較してやや安価なタイプとなります。 指示線は、上下赤線(Aタイプ)を標準としています。
耐熱温度(℃)90形状長形寸法D(mm)標準M10×1.5耐圧(MPa)0.5
ステンレス製サニタリーフレキホース 南国フレキ工業ステンレス製サニタリーフレキホース南国フレキ工業
17,980税込19,778
1本
当日出荷
フレキ部と継手のすき間を無くすことにより、腐食が起こりにくくなっています。●洗浄が容易にできるため、菌の繁殖を抑制することができます。
用途飲料水・食品・薬品などのプロセス配管の振動吸収に。材質フレキ部・フェルール部/ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-10~120最高使用圧力(MPa)1接続ワンタッチタイプ(フェルール型)適合流体非腐食性流体に限る
フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用 日東工器フルブローカプラ ウレタンホース取り付け用日東工器(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
コンプレッサの空気使用量を削減
用途低圧用・低圧損・大流量型空気配管用材質(本体)アルミニウム合金流体空気最高使用圧力(MPa)1.5取り付け形状ウレタンホース取付用ソケットorプラグソケット使用温度範囲(℃)-20~+60バルブ構造バルブ有材質(シール)ニトリルゴム耐圧力(MPa[kgf/cm2])2.0[20]
SBソケット Sタイプ 油・ガス用 ショーボンドSBソケット Sタイプ 油・ガス用ショーボンド
19,980税込21,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
油・ガス配管などのねじ込み部からの漏洩を補修することができます。 流体を止めることなく作業できます。 一本ボルトで簡単、安全に取付できます。
用途一般ねじ継手のねじ部からの油、ガス、水などの漏洩補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状ソケット種類メカニカル継手使用圧力(MPa)液体/1.0 ガスなどの気体/0.7流体温度(℃)-20~80適合流体油・ガス適合配管ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手(JIS B2301)、ねじ込み式排水管継手(JIS B 2303)
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MRHQ2~)SMC
59,980税込65,978
1個
当日出荷から11日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
エアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~) SMCエアチャック(支点開閉形) (MRHQ1~)SMC
52,980税込58,278
1個
当日出荷から9日以内出荷
・チャック機構と揺動機能をコンパクトに一体化。 ・搬送ラインのワークの把持・反転が1台で可能。 ・揺動範囲および角度の調節が可能。
(72180)ハンドルASSY.,L.ドアーアウトサイド                  NH624P ホンダ(72180)ハンドルASSY.,L.ドアーアウトサイド NH624Pホンダ
4,598税込5,058特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
水道用減圧弁 RD-25SN型(一般用、80kPa用) ベン水道用減圧弁 RD-25SN型(一般用、80kPa用)ベン
13,980税込15,378
1個
当日出荷
付属品保温ケース材質(本体)CAC406種類80kPa用接続方式ねじ込み形使用流体水道水機構逆止め機構、負圧作動機構開放時流量(L/min)30以上ストレーナー60メッシュ(減圧弁内蔵)流体温度(℃)5~55圧力(kPa)【逆止め機構の閉止】 3以上、【負圧作動機構の開作動】ー55以下、【負圧作動機構の閉作動】50以下取付姿勢水平・垂直 自由(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水道水端接続JIS Rc3/4ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR面間寸法(mm)90二次側圧力(MPa)【設定】0.08耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.75
ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用) モノタロウソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)モノタロウ(127件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
ソケットorプラグソケット使用流体空気
油性ボールペン替芯 SA-7CN uni(三菱鉛筆)油性ボールペン替芯 SA-7CNuni(三菱鉛筆)(15件のレビュー)
49税込54
1本
当日出荷
適合SN-80(ニューライナー)、SN-100-07(楽ノック)、SD-108 B 無(アクアタッチ)、SA-150D(デスクペン)、SD-507GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-617GG 1P(ユニ アルファゲル)、SD-618GG 1P(ユニ アルファゲル)全長(mm)121質量(g)1適合本体シリーズ名VERY楽ノック単色、ニューライナー単色、アクアタッチ単色最大径(Φmm)3先端ボール径(mm)0.7材質(チップ)ステンレスインク油性入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
サンテナーBタイプ サンコー(三甲)サンテナーBタイプサンコー(三甲)(24件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷から5日以内出荷
網目タイプのスタッキングコンテナです。耐荷重に優れ安定した段積みが可能です。
フタなしコンテナ種類メッシュスタッキング
高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼高圧捻込形六角ニップルヤマト特殊鋼
239税込263
1個
当日出荷から3日以内出荷
新聞挟 クラウン[事務用品]新聞挟クラウン[事務用品](2件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
スキルネットSN ストレート形 日本レヂボンスキルネットSN ストレート形日本レヂボン(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(20枚)
当日出荷
高い安全性:ガラス繊維を研磨材質でコーティングしていますから、腰が強く、安全です。 長い製品寿命:特殊加工に目詰まりすることは少なく、無駄なく最後まで使用できるため、製品寿命を大幅に伸ばします。 あらゆる作業に対応:FRPの研削・研磨・切断、塩ビパイプの切断、非金属の研削・研磨・切断など、材質を選ばず多目的に対応します。 きれいな仕上面:特殊製法を採用していますので、あらゆる材質に良くなじみ、焼けを防ぎますので、加工面がきれいに仕上がります。 軽快な作業感:適度の柔軟性が作業効率を高め、衝撃や振動を吸収するため、軽快な作業感が得られます。
用途アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRPの切断厚さ(mm)1P砥材Cタイプ1P(ガラス基材1枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]主要切断材料アルミニウム、真鍮、プラスチック、FRP
エアリール TRUSCOエアリールTRUSCO(3件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
転倒しにくい回転台付きで優れた安定感です。 巻き取りハンドルは折りたたみ式収納タイプです。 一般カップリングに接続できます。
ホース寸法(全長)(m)30材質(ホース)塩ビ系エラストマーホース長さ(m)1(一次側)使用温度範囲(℃)-10~60使用圧力(MPa)1.5使用流体空気
替えフィルタ(N3) 重松製作所替えフィルタ(N3)重松製作所(1件のレビュー)
979税込1,077
1個ほか
当日出荷
適合機種DR80SN3、DR165N3、DR28SN3質量(g)10
オートエアー ARZ-100-8 日動工業オートエアー ARZ-100-8日動工業
16,980税込18,678
1台
当日出荷
自動整列巻き機構搭載です。
用途工場や自動車工場などに。付属品取付用ブラケット、アンカーボルト×4セット、M6×10ボルト(取付ブラケットと本体の固定用)トラスコ品番249-8728材質ホース:ポリウレタン(メッシュ入り)、本体:プラスチック使用圧力(MPa)1.5取付金具(二次側)200-80SN取付金具(一次側)80PN材質(ホース)ポリウレタン(メッシュ入り)ホース内径(Φmm)8ホース長さ(m)一次側:1、二次側:10ホース外径(Φmm)12
エアリールワンタッチカップリング付 TRUSCOエアリールワンタッチカップリング付TRUSCO(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
材質ホース:塩ビ系エラストマー、リール本体:鉄
スキルネット オフセット形SN 日本レヂボンスキルネット オフセット形SN日本レヂボン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷から4日以内出荷
塗膜はがしや錆落としといった研磨作業、及び非金属の研磨作業に優れた性能を発揮します
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨厚さ(mm)2P砥材CタイプP(ガラス基材2枚)最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]適合材アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRP
ステンレス鋼製高圧捻込形六角ニップル ヤマト特殊鋼ステンレス鋼製高圧捻込形六角ニップルヤマト特殊鋼
829税込912
1個
当日出荷から3日以内出荷
最高使用圧力(MPa)20.6
Φ28傘型排気弁 #50001 重松製作所Φ28傘型排気弁 #50001重松製作所(10件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
適合DR30C2・DR30SC2・DR31C2・DR33L・DR73KU2・DR74E・DR77E・DR77R2・DR77SR2・DR80L2W・DR80L4N・DR80N3・DR80SN3・DR80U2W/DRE30・DR-70AHD・DR77R・DR77SR
排気弁 重松製作所排気弁重松製作所
1,798税込1,978
1袋(5個)
当日出荷
トラスコ品番422-8137適合本体DR74R、DR80U2W、DR70SDC2、DR77R、DR77SR、DR76U2、DR80SL4N、DR80SC2、DR30C2、DR30SC2、DR31C2、DR77R2、DR80L2W、DR80L4N、DR80N3、DR80SN3、DR77SR2、DR76U2-s、DR80SL2W、GM77、GM77S、GM78S、GM80、GM70D、GM70J、GM76-s、GM71SD、GM31、GM80S、GM80SJ、GM81S、GM30S、GM80SF、GM81SF品名#50001/5個
ドライブシャフトブーツー07111 丸一ゴム工業ドライブシャフトブーツー07111丸一ゴム工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
主な適合純正品番44315-SD5-013・44119-70B50・44333-SJ6-310・44119-63B50・44119-80F00・1A16-22-540・1A13-22-540・62320-7111・44119-60G90・44119-63B90・A013-25-540・44119-62D01・42315-SN4-003・A065-25-540・44017-ST5-830・44119-62D11・MB001169・39741-41B86・1A65-22-530A・44119-76G60・04438-5201メーカーTOYOTA、SUBARU、HONDA、DAIHATU、MAZDA、MMC、NISSAN、SUZUKI
環境メーター ケニス環境メーターケニス
22,980税込25,278
1個
当日出荷から翌日出荷
1台で温度・湿度・風速・照度+αの多項目計測が可能な環境メーターです。 ●LM-8000SNは、K熱電対センサ(別売)の使用が可能で、広範囲の温度計測が行えます。
パームオービタルサンダー 日東工器パームオービタルサンダー日東工器(1件のレビュー)
45,980税込50,578
1個
欠品中
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。 特殊樹脂を多用し、軽量化。 木工などの研磨作業も可能。 板金、塗装の下地磨きなど、精密研磨に。 エアーモータの排気を利用した集塵機構。
用途板金作業の傷ならし、サンダーの深い傷跡の修正、パテのとぎおろし等種別空気式研磨機オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.73付属品研磨ペーパー:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本トラスコ品番116-7120ペーパー径(Φmm)125
エアダスター 引金式 プラグタイプ ニードルノズル TRUSCOエアダスター 引金式 プラグタイプ ニードルノズルTRUSCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
5mm以下のタップの穴などの加工時に、ノズルの先端を入れて切削切り粉の除去ができます。本体のエア取入口にプラグが付いているので、ワンタッチで取り付け可能です。
用途機械加工時に発生する切り粉などの吹き飛ばし。トラスコ品番836-6929材質本体:アルミニウム質量(g)2262018年トラスコ掲載ページ5 0588
パームオービタルサンダー 日東工器パームオービタルサンダー日東工器
46,980税込51,678
1個
当日出荷
グリップは握りやすさを追求。疲れ知らずで、効率アップ。特殊樹脂を多用し、軽量化。木工などの研磨作業も可能。
用途板金・塗装の下地磨きなどの精密研磨オービット径(Φmm)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.59[6]空気消費量(m3/min)0.42質量(kg)0.64付属品研磨ペーパ:#80ベルクロ、#120ベルクロ×各2枚カプラ:HA-65SN×1個スパナ:17mm×1本ペーパ外径(Φmm)100仕様空気式トラスコ品番495-7725
関連キーワード
er-80s特集
  • おすすめ人気ランキング
  • er-80s