カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(99)
- バイク部品(51)
- 自転車部品(49)
- 切削工具(47)
- 制御機器(36)
- 研磨材(23)
- 自動車純正部品(19)
- バイク純正部品(18)
- 電気材料(17)
- 物流用品(15)
- 機構部品(14)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(13)
- 自動車補修部品(13)
- 科学研究・開発用品(12)
- メカニカル部品(10)
- 測定用品(10)
- 農業機械(9)
- 厨房用品(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- 電動工具(6)
- 清掃用品(5)
- 建築金物(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 溶接用品(4)
- オフィス家具(4)
- トラック用品・パーツ(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 住設機器(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 整備工具・収納(3)
- 油圧機器・油圧ホース(3)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
- 保管用品(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 安全用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- カー用品(2)
- 作業服(2)
- 学童・教育用品(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック純正部品(2)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(1)
- テープ(1)
- 卓上消耗品(1)
- 医療(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(3)
- SMC(86)
- SHIMANO(シマノ)(45)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](16)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- ホンダ(15)
- ヤナセ(柳瀬)(15)
- スバル(11)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- ユニカ(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- クリスタルアイ(8)
- エスコ(7)
- brembo(7)
- BIG DAISHOWA(6)
- リオン(6)
- 京セラインダストリアルツールズ(6)
- イスカル(5)
- DAYTONA(デイトナ)(5)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「80st」の検索結果

無地ガラス瓶 NDO-80ST(本体のみ)
cotta¥689税込¥7581本(10本)3日以内出荷ジャムや食品全般に幅広くお使いいただける広口の瓶です。 フタ適合サイズ:直径48mmツイストタイプ材質耐熱ガラス容量(mL)約80(満量:107)質量(g)125寸法(Φ×mm)底63×H63(口51.95)底径(Φmm)63
ワンタッチ ソケットナットカプラー(ウレタンホース取付用)
(46件のレビュー)¥759税込¥8351個当日出荷ワンタッチでプラグをソケットに差し込むだけで簡単、確実に接続できます。接続時間を短縮・能率アップ!用途空気工具、各種空気配管、空気圧機器等バルブ構造バルブ有ソケットorプラグソケット接続方式ワンタッチ式使用流体空気
ウレタン車80mm 自在金具ST付き
ヨドノ¥25,980税込¥28,5781個翌々日出荷質量(kg)2.9車輪幅(mm)47ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:168RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
MCナイロ車80mm 自在金具ST付き
ヨドノ¥24,980税込¥27,4781個翌々日出荷質量(kg)2.8車輪幅(mm)48ベース厚さ(mm)9偏芯E(mm)40回転半径(mm)L:168RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)Q:9
ステンレスリング型開き止め 3点セット(タテ型)
信和自動車工業¥1,798~税込¥1,978~1組当日出荷から翌々日出荷本体・受け・押えの3点セットの商品になります用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用材質ステンレスSUS304表面処理#400研磨相当
スチール製中間棚
ヤマト・インダストリー¥5,998税込¥6,5981枚5日以内出荷スチール製で頑丈な中間棚です。用途カゴ車内の棚用途に。材質スチール厚さ(mm)20品名スチール製中間棚均等荷重(kg)100
ESコアドリル ALC用(ストレートシャンク)
ユニカ(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981本当日出荷から翌々日出荷ALCの特性に対応。難削材のALC板における大口径の孔削作業を実現。抜群の回転力でピアノ線、2分筋をALC板とともに簡単に切断。刃先の超硬チップには鋭い孔削力を発揮する、耐摩耗性に富み靭性の高い材質を採用。被削材ALC板、石膏ボード適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
ガイドポールIB-80 STヘアーライン
CONDOR(山崎産業)¥39,980税込¥43,9781台5日以内出荷進入制限や誘導などが必要な施設に。ベルト内蔵式の省スペース型ガイドポール。省スペースを実現するスタッキング方式。ベルト長さ(m)2ベルト色レッドスタッキング対応
ESコアドリル 乾式ダイヤ(ストレートシャンク)
ユニカ(2件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781本当日出荷から翌々日出荷水を使わずに乾式で鉄筋コンクリート(3分筋まで切断)に穴あけ可能。センターピン方式、回転力のみの切断で、振動騒音も大幅に低下。ドリルチャック径を選ばない「10mm/13mmチャック兼用シャンク」採用。
ステンレス車体扉止め金具 縦型 3点セット
信和自動車工業(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1組当日出荷から翌々日出荷本体・受け・押えの3点セットの商品になります。用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用
タイル用ダイヤドリル アクアショットセット
ミヤナガ¥19,980税込¥21,9781本当日出荷から7日以内出荷適合機種充電インパクトシャンク径(Φmm)6.35有効長(mm)35材質(刃)ダイヤ、特殊鋼
ステンレスリング型開き止め 3点セット(ヨコ型)
信和自動車工業¥1,698~税込¥1,868~1組翌々日出荷本体・受け・押えの3点セットの商品になります用途トラックの観音扉を開いたときの止め金具として使用材質ステンレスSUS304表面処理#400研磨相当
ESコアドリル マルチタイプ(ストレートシャンク)
ユニカ(7件のレビュー)¥9,798税込¥10,7781本翌々日出荷サイディング壁、石膏ボード、FRP、ベニヤ板、塩ビ板、複合材等の穴あけに マルチに活躍。切り屑の排出効率を考慮したポケット形状で厚板、深穴もスムーズに穿孔。被削材軟質サイディングボード、石膏ボード、塩ビ板、FRP適合電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)
アルファ ロッカー錠
アルファ¥999税込¥1,0991組4日以内出荷木製ロッカー専用付属品キー2本付色シルバー材質(本体)亜鉛ダイカストメーカーアルファ対応ドア厚:14~21mmシリンダー5枚ディスクシリンダー
TE Connectivity 熱収縮チューブ, ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥969~税込¥1,066~1個当日出荷から7日以内出荷
ESコアドリル 複合材タイプ(ストレートシャンク)
ユニカ¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷内刃先行の2枚組刃で、金属張りサイディング材やステンレス張り木材、「金属板+断熱材+合板」等の複合材も一発で穴あけ可能。木質系材料の穴あけは、切り屑の排出が良く、釘の切断、薄鉄板の重ね切りも可能。
ステンレスケーブルタイ W4.6
TRUSCO¥9,765~税込¥10,742~1袋(100本)当日出荷ステンレスなので、錆びることがありません。過酷な作業環境(腐食・振動・放射線・高温等)がホース・ケーブル・パイプなどの対象物に悪影響を及ぼす時にも使用可能です。セルフロック・ボールベアリング機構により、素早く簡単に取り付けられます。耐候性、耐食性に優れています。用途石油プラント・発電所・鉱業・造船など、ハードな環境下での結束・固定に。各種過酷な環境の物の結束や固定用に。材質ステンレス(SUS304)幅(mm)4.6厚さ(mm)0.26色シルバータイプ屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-60~300引張強度(N)445推奨適合工具TG-705(結束工具 ステンレス用)
アルミ押出ハンドルXLA-HA-CM型
LAMP(スガツネ工業)¥929税込¥1,0221個当日出荷から5日以内出荷面取り形状のシャープなハンドルです。 先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(ステンレス鋼)材質アルミニウム合金仕上アルマイト処理耐荷重N(kgf)20耐荷重(N)200
ノンスリップテープ
TRUSCO¥949税込¥1,0441セット(6枚)当日出荷透明のノンスリップテープです。透明(すりガラス調)のため景観を損ねません。用途素足で歩く場所のすべり止めに。トラスコ品番257-8081長さ(mm)380色透明テープ幅(mm)20基材ポリ塩化ビニール(PEVA)テープ厚さ(mm)0.7粘着剤アクリル系粘着力6.6(N/10mm)主な用途滑り止め粘着力(N/10mm)6.6
3.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
エスコ¥3,030税込¥3,3331個翌日出荷エスコ品番EA980ST-302材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)長さ(m)2使用荷重(t)100線径(Φmm)3使用荷重(kg)100肉厚(mm)1.3チェーン線径(Φmm)3チェーン内寸(mm)24×5チューブ色透明(クリアー)
デッキ縁台 ステップセット 180cm 板厚35mm
住まいスタイル¥31,980税込¥35,1781セット3日以内出荷ウッドデッキよりくつろげて、縁台よりおしゃれ!。 庭やベランダでちょっとくつろぐ場所がほしい。 面倒な工事なしで、お安く手軽に縁台を設置したい。 ウッドデッキは大げさだが、よくあるベンチ風の。 縁台は小さすぎる。 。 ありそうでなかった「デッキ縁台」シリーズなら、。 そんな願いを叶えてくれます。 家族がワイワイ集まって、アイスを食べたり。 ビニールプールを置いたり…。 憩いの場になりそう♪。 「デッキ縁台」シリーズと組み合わせることで、。 ウッドデッキ風の本格的な縁台を設置することも。 できます。。ウッドデッキ風縁台 簡単 踏み台 180cm 90cm 縁側。用途木製縁台:デッキ ウッドデッキ 縁側 濡れ縁 ベンチ 設置 簡単 庭 ガーデン バーベキュー BBQ 連結 可能 屋外 手軽材質杉材天然木質量(kg)デッキ縁台/30、ステップ/8仕上ステイン塗装組立時間2人で20分
ソーラーウォールライト 人感センサー 800lm IP54
オーム電機¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ソーラー発電式、昼太陽光で充電し、夜ライトが点灯。 人感センサー式。 IC制御で長時間点灯を可能に!バッテリー残量に応じて明るさをコントロール、長時間安定した点灯を実現。 光色切り替え機能付き、電源ボタンを2回押すと光色切り替えができます。 雨にぬれる場所でも使用可能、IP54。 簡単取付、ネジ止めでも結束バンドでも。 選べる3つの点灯モード ※周囲が明るい時はライトは点灯しません。 (モード1)周囲が暗い時:人がいないとき消灯、人が通ると全点灯。 (モード2)周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯、人が通ると全点灯。 (モード3)周囲が暗い時:常夜灯のみ付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、 結束バンド2本、保証書付取扱説明書質量(g)170全光束(Lm)全点灯:800/常夜灯モード:20保護等級IP54※有害な影響が発生するほどの粉塵が内部に侵入しない保護等級(JIS C 0920:2003による)、※あらゆる方向からの水の飛まつに対する保護等級(JIS C 0920:2003による)光源LED(交換不可)/電球色・昼光色使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh (内蔵充電池の交換はできません)外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85使用周囲温度(℃)(点灯時)-20~+45 ※低温環境下では充電性能が低下します。検知方式赤外線受動式点灯保持時間約10秒点灯時間(モード2・3)満充電時…約12~18時間点灯回数(モード1)満充電時/約2500回、平均/春夏秋:約1000回、冬:500回エコロジー商品省エネ
5.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
エスコ¥25,100税込¥27,6101個翌日出荷エスコ品番EA980ST-510材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)長さ(m)10線径(Φmm)5使用荷重(kg)250肉厚(mm)1.3チェーン内寸(mm)27×8チューブ色透明(クリアー)
4.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
エスコ¥22,000税込¥24,2001個翌日出荷エスコ品番EA980ST-410材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)長さ(m)10線径(Φmm)4使用荷重(kg)170肉厚(mm)1.3チェーン内寸(mm)26×6.5チューブ色透明(クリアー)
3.0mmx10m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
エスコ¥15,200税込¥16,7201個翌日出荷エスコ品番EA980ST-310材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)長さ(m)10線径(Φmm)3使用荷重(kg)100肉厚(mm)1.3チェーン内寸(mm)24×5チューブ色透明(クリアー)
5.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
エスコ¥5,010税込¥5,5111個翌日出荷エスコ品番EA980ST-502材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)長さ(m)2使用荷重(t)250線径(Φmm)5使用荷重(kg)250肉厚(mm)1.3チェーン線径(Φmm)5チェーン内寸(mm)27×8チューブ色透明(クリアー)
4.0mmx 2m リンクチェーン(ステンレス製/ビニールカバー付)
エスコ¥4,400税込¥4,8401個翌日出荷エスコ品番EA980ST-402材質チェーン:SUS304、チューブ:PVC(ポリ塩化ビニールコンパウンド)長さ(m)2線径(Φmm)4使用荷重(kg)170肉厚(mm)1.3チェーン内寸(mm)26×6.5チューブ色透明(クリアー)
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 3.2mm, 収縮後 1.6mm, 黒 RNF-100-1/8-0-STK
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,198税込¥2,4181個当日出荷スリーブ径 3.2mm。色 黒。シュリンク径 1.6mm。スリーブタイプ 熱収縮チューブ。接着面 なし。収縮率 2:1。スリーブ長さ 1.2m。材質 ポリオレフィン。使用温度範囲 -55 +135 ℃。難燃性 なし。ハロゲン含有 なし。シリーズ RNF-100。クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. ULファイルE35586、CSA LR31929. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). RNF-100シリーズの熱収縮チューブは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されています。ワイヤ端子と接続に対する絶縁性とストレインリリーフ、結束及びカラーコードにより一般と軍事用途に幅広く使われています。. 特長. 高い柔軟性 不規則な形状に適合 難燃性(カラーのみ) あらゆる用途に適した優れた物理的 化学的 電気的特性 液体や溶剤に対する耐性バリアになります ポリオレフィン素材 一般的に使用される保温材/防熱材。高い柔軟性と耐久性 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 ケーブルの色分けにより識別が簡単 さまざまな色とサイズを用意 高温で高い性能を発揮 動作温度範囲: -55 +135 C 最小収縮温度:95 RNF-100シリーズ熱収縮チューブを使用する理由 RNFシリーズは、要求の厳しい環境での使用に特化して設計されており、商用用途と軍事用途の両方で広く使用されています。 2:1の熱収縮率はどういう意味ですか? 2:1の熱収縮率とは、加熱されたチューブが元の直径の半分に縮小することです。 チューブを収縮させる方法を教えてください。 チューブを収縮させるには、ヒートガン又は熱収縮オーブンが最適です。加熱する前に、必ずチューブの正しい加熱温度を把握しておいてください。 加熱装置を使用する前に、すべての安全衛生上の注意事項を忘れずに確認してください。色黒RoHS指令(10物質対応)対応
...