カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(1,692)
  • パソコン/周辺機器(140)
  • 制御機器(95)
  • 測定用品(64)
  • 船舶用品・漁業資材(42)
  • 家電(27)
  • 防犯用品(25)
  • 防災用品(19)
  • バイク部品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 医療(14)
  • トラック用品・パーツ(14)
  • 建材・エクステリア(13)
  • 安全用品(12)
  • 電動工具(11)
  • カー用品(10)
  • 学童・教育用品(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(7)
  • はんだ関連・静電気対策用品(5)
  • メカニカル部品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 自動車補修部品(4)
  • 完成車(4)
  • 縫製用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 自転車部品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 梱包用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • ヘルスケア(2)
  • 事務用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 理美容(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 作業工具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80w led」の検索結果

2,281件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • LED電球 一般電球形 東芝ライテック

    LED電球 一般電球形

    東芝ライテック
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    白熱電球・電球形蛍光ランプに近い光の広がりで、光の広がりは約220度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減します。電球フォルムでコンパクト(外径60mm、全長115mm)ながら、点灯直後からすぐに明るく、発熱量が少ないのが特長です。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用しており、紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球で、密閉形器具に対応しています。
    口金E26電球形状一般球電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 広配光 T6 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T6

    アイリスオーヤマ(22件のレビュー)
    ¥909~税込¥1,000~
    1箱(2個)
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。口金E26配光角度(°)220電球の種類LED
  • LED電球 一般電球形 東芝ライテック

    LED電球 一般電球形

    東芝ライテック
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    口金E26グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 60形 広配光 モノタロウ

    LED電球 60形 広配光

    モノタロウ(52件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ。 配光角約200°以上の広配光タイプ リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 省エネ法2017年度目標基準達成。 密閉形器具にご使用可能。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。仕様非調光タイプ材質アルミ、PC、PBT、ガラス寸法(mm)Φ60×110全長(mm)110質量(g)50使用温度範囲(℃)5~40電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球使用場所屋内配光角度(°)約200以上明るさ電球60W形相当電球の種類LED販売区分業務用
  • LED投光器 AC電源 16色 カラフル 防水 広角 リモコン付き GOODGOODS(グッド・グッズ)

    LED投光器 AC電源 16色 カラフル 防水 広角 リモコン付き

    GOODGOODS(グッド・グッズ)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    当日出荷
    ・赤・緑・青のLEDを組み合わせることにより16種類の色を演出。 ・リモコンで遠隔制御可能:最大30m ・照射角120°の広角照射 ・単色や1色ずつ切り替わるフラッシュ点灯、フェードインアウトなど雰囲気に合ったお好みの演出を選べます
    用途看板灯・看板照明・イベント照明・花見・紅葉・壁面照明・建造物・城跡などの照明に仕様アース線なしセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金ダイカスト+強化ガラス質量(kg)約2.3周波数(Hz)50/60兼用消費電力(W)50コード長さ(m)約5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)285×235×125使用温度(℃)約-20~45全光束(Lm)4000(最大出力)(光源の値に準ずる)入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)80発光色昼光色/RGB光源LEDチップ×1個芯数2色温度(K)昼光色:6000、RGB:4500保証期間1年RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65(生活防水)演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 広配光 T5 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 広配光 T5

    アイリスオーヤマ(91件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1個ほか
    当日出荷
    【電球色/昼白色/昼光色】【30/40/60/100形】【単品/2個セット】 トップランナー制度対応、2017年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。 白熱電球のように広範囲に明るい広配光タイプなので、リビング・ダイニング・キッチン・脱衣所などの照明に最適なLED電球です。 口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。 密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。 (※密閉形器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、寿命が短くなる場合があります。) 5年保証で長寿命約40000時間の、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。 光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。
    口金E26配光角度(°)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球 E26 調光器対応 V2 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 調光器対応 V2

    アイリスオーヤマ(10件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷
    【電球色/昼白色】【40/60/100形】 リビングやダイニングなどへのご使用に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。調光器対応で密閉形器具・断熱材施工器具にもご使用可能です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は明るい雰囲気を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    材質アルミ、 ポリカーボネート、 PBT定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26定格寿命(時間)40000対応密閉形器具対応保証期間お買い上げ日より1年間使用場所屋内用エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LED電球E26全方向プレミアX Panasonic(パナソニック)

    LED電球E26全方向プレミアX

    Panasonic(パナソニック)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1個
    当日出荷
    長さ(mm)98周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100口金E26外径(Φmm)55定格寿命(時間)40000RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球60形広配光タイプ オーム電機

    LED電球60形広配光タイプ

    オーム電機(46件のレビュー)
    ¥769~税込¥846~
    1個ほか
    当日出荷
    この商品はLED5年保証対象です 明るさの目安、白熱電球60W相当の明るさ 配光角約200°以上の広配光タイプ 省エネ法2017年度目標基準達成 密閉形器具対応
    全長(mm)110質量(g)50電源(V)AC100(50/60Hz)共用口金E26定格消費電力(W)7.3定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60平均演色評価数(Ra)80電球形状一般球定格電流(mA)125使用場所屋内配光角度(°)約200以上電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • リフレクター投光器(屋内・屋外兼用) TRUSCO

    リフレクター投光器(屋内・屋外兼用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1台
    当日出荷
    ソケット充電部分を耐熱テープ巻きをしており、絶縁性向上。東芝製ワットブライター電球採用(白熱電球)。
    仕様防雨プラグ付材質/仕上アルミダイキャスト製電圧(V)110芯数2電線仕様VCT1.25×12A電源タイプ電源コード式耐水性防雨タイプ使用場所屋内・屋外兼用電球の種類白熱電球特殊用途防雨
  • 80W代替LED調光対応 光商事

    80W代替LED調光対応

    光商事
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    欠品中
    80W相当のLEDランプ。調光対応、密閉器具対応です。白熱電球のように広範囲に光が広がる配光角230度。
    質量(g)80消費電力(W)10口金E26対応密閉器具対応寸法(Φ×mm)65×115配光角度(°)230電球の種類LED調光の可否対応
  • LEDハイテンプディスク80W 日動工業

    LEDハイテンプディスク80W

    日動工業
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    4日以内出荷
    金属工業・製紙業・窯行など溶接ヒュームや熱溜りによる 100℃までの高温環境も明るく照らす!!
    用途窯業、鉄鋼業などで工業炉のある施設や溶接ヒュームが発生する工場 製紙工場などのボイラーや焼却炉のある施設 食品工場で高温の調理場 環境試験室、恒温室など付属品M10×25六角ボルトナットセット×2、落下防止ワイヤー×2仕様100℃ 高温対応質量(kg)(灯具)4.0、(直流電源装置)1.2タイプ業務用・屋外型消費電力(W)(100V)80、(200V)80ケーブル長(m)180℃耐熱ケーブル:25定格電流(A)(100V)0.82/(200V)0.543色温度(K)5000照度(Lx)1M:3060、2m:810、3m:380,4m:220、5m:150寿命球:25000時間使用環境温度(℃)(LED灯具)-30~100、(直流電源装置)-30~50エネルギー消費効率(Lm/W)(100V/200V)123防水仕様IP65アズワン品番64-5061-91入力電圧範囲(V)100~240明るさ水銀灯200W以上ビーム角度(°)1/2:120、1/10:160演色指数(Ra)75入力電源(V)100V/200V入力電線(灯具)25、(直流電源装置)1字側0.2+サージプロテキター、2次側0.3定格光束(Lm)9840電球の種類LED
  • LEDタフデス80W 日動工業

    LEDタフデス80W

    日動工業
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    当日出荷
    トラスコ品番162-3631幅(mm)286質量(kg)4.3高さ(mm)265電源(V)100/200消費電力(W)100V:79/200V:80色温度(K)5000配光角度(°)130明るさ(Lm)10700光色昼白色演色指数(Ra)Ra76標準消費電力料金(50Hz)2.16エコロジー商品省エネ
  • AC100-200V/80W/電球/LED ソケット一体型 エスコ

    AC100-200V/80W/電球/LED ソケット一体型

    エスコ
    ¥23,000税込¥25,300
    1個
    翌日出荷
    電球の盗難防止にも効果抜群です。
    仕様定格寿命:30000時間、サイズ:Φ151×1230mm、重量:1.4kg、コード長:1m、使用温度範囲:-20~40℃、ソケット・コード一体型で手間いらず電圧(V)AC100~200消費電力(W)80全光束(Lm)12800光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 直管型LED 20W型 オーム電機

    直管型LED 20W型

    オーム電機(55件のレビュー)
    ¥1,898税込¥2,088
    1本
    当日出荷
    光角160°。平均演色性がN色、D色共にRa80を実現。直管蛍光灯20W相当のあかるさを実現。チラツキが少ない。ライセンスフリーのLEDを採用。高発光効率を実現。屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用
    付属品ダミースターター(E形)仕様片側給電仕様種別20W形形状直管全長(mm)580質量(g)165電源(V)交流100(50/60Hz)消費電力(W)8.2管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースターター定格消費電力(W)8.2全光束(Lm)1000入力電圧(V)100(50Hz/60Hz)定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80管長(mm)580定格入力電流(A)0.146使用場所屋内、屋外(防雨型器具と雨水がかからない場所のみ)兼用配光角度(°)160給電方式片側給電電球の種類LED
  • LED投光器 80W 24V はくでん

    LED投光器 80W 24V

    はくでん
    ¥30,980税込¥34,078
    1個
    7日以内出荷
    電蝕・錆に極めて強く放熱性に優れています。IP68構造で防水仕様です。本体放熱部:家庭用サッシと同じアルミ AL6063。取付アーム:ステンレス SUS316。ノイズ対策品で、27・40・150MHz帯にはノイズが発生しません。
    消費電力(W)80全光束(Lm)8000以上入力電圧(V)DC24色温度(K)5700ビーム角(度)120光色昼光色防水保護等級IP68電球の種類LED発光効率(Lm/W)100以上
  • LED電球 一般電球形 東芝ライテック

    LED電球 一般電球形

    東芝ライテック(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    一般電球60W形相当。光の広がり:約140度。LED電球に特有のまぶしさ感を低減。電球フォルムでコンパクト(外径55mm、全長98mm)。点灯直後からすぐに明るい。発熱量が少ない。万が一の時にも割れにくい樹脂カバーを採用。紫外放射がほとんどありません。水銀を含有していない、環境に配慮した電球です。密閉形器具対応。
    口金E26定格消費電力(W)7.3全光束(Lm)810電球形状一般球配光角度(°)140電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 全方向 T9 アイリスオーヤマ

    LED電球 E26 全方向 T9

    アイリスオーヤマ(2件のレビュー)
    ¥399~税込¥439~
    1個ほか
    当日出荷
    ★発光効率151m/W以上の省エネ性能★ トップランナー制度対応、2027年度省エネ法目標基準値達成のLED電球です。発光効率151lm/W以上の高効率で発熱も少なく、電気代の節約にもつながります。白熱電球のように全方向に明るい全方向タイプなので、キッチン・脱衣所・リビング・ダイニングなどの照明に最適なLED電球です。口金サイズがE26口金なので、照明器具を替えることなくご使用いただけます。密閉形器具にご使用可能です。断熱材施工器具にはご使用できません。(※使用器具の種類によって、寸法が合わない、熱がこもる等の要因により、使用できなかったり、光束維持時間が短くなる場合があります)。誤挿入防止ソケットに対応します。光束維持時間が約40000時間なので、購入時の明るさが長期間続きランプ交換の手間が少ないLED電球です。光色は自然光に近い光の色を演出する「昼白色相当」と温かみのある「電球色相当」の2種類です。 【LED電球の共通特長】 ・水銀レス・・・環境に有害な水銀を含みません。 ・すぐに明るく・・・LEDは電気を流すと発光する半導体なので、スイッチを入れた直後から明るく点灯します。 ・虫が集まりにくい・・・虫が集まりやすい紫外線領域波長をほとんど出さないので灯具清掃の手間を軽減できます。 ・ON/OFFに強い・・・LEDは、頻繁なスイッチの入/切による劣化がなく寿命が短くなることはありません。 ・低UV/低赤外線・・・紫外線や赤外線をほとんど出さないので、紫外線による色あせや赤外線による熱が気になりません。 【白熱電球をLED電球に変えて節電】 工事不要で今お使いの電球と変えるだけ! 照明器具を替えることなく、ご使用いただけます。 LED電球の寿命は約40,000時間で、手間のかかる交換の回数を減らせます。
    用途口金サイズがE26の点灯器具に。定格電圧(V)100(50/60Hz共用)口金E26電球形状T形電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8 MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト HD-H7W-CSP-80W-V8

    MAD MAX(マッドマックス)
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CBR125(JC39A)、CBR250R(2灯車両MC41)、CBR400R(NC47)、CBR600RR(PC37)、CBR929RR(SC44)、CBR954RR(SC50)、CBR1000RR(SC57)、CBR1000RR(SC59)、ゴールドウィングGL1800(SC47)、ゴールドウィングGL1800(SC68)、NT750ドゥービル(RC59)、VTR10000SP-1/2(RC51)シルバーウィング400(NF01)、シルバーウィングGT400(NF03)【ヤマハ車】FAZER8(RN251)、TMAX500(SJ04J)、TMAX500(SJ08J)【スズキ車】BANDIT1250S【カワサキ車】ER-6F(EX650A)、ER-6F(EX650C)、NINJA250(EX250L)、NINJA250R(EX250K)、NINJA400(EX400E)、NINJA400R(ER400B)、NINJA650(EX650E)、NINJA650(EX650K)、NINJA650(EX650H)、Z250(ER250C)、Z750R(ZR750NC)、Z750S(ZR750K)、Z800(ZR800)、Z1000(ZRT00A.B.D)、Z1000SX(ZXT00)、ZX6R(ZX636B.E)光束(Lm)1600防水性IP65
  • ワイドLEDデスクライト Livtec(リブテック)

    ワイドLEDデスクライト

    Livtec(リブテック)(2件のレビュー)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    当日出荷
    広範囲を明るく照らすLEDデスクライト。約80cmのワイドセード。LED幅約77cmで広い照射範囲。多関節(3つの関節)でベストな角度に調整できる。5段階調色はスイッチ長押しで無段階にも調整できてお好みの色合いに設定できます。無段階調光明るさ最大約900lm。設置が簡単な上部クランプ式で、固定時にデスク下にもぐり込む必要がありません。クランプ固定部の背後に必要なスペースは約1cmと、省スペースに設置可能!
    質量(kg)1.3電圧(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)18出力DC24V 1.0A電源コード(m)約1.8光源中間色・白色・昼白色・電球色・温白色色温度(K)2700~6500寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×50×68光束(Lm)最大約900アーム長さ(cm)68アームダブルアーム電球の種類LED調光の可否可調光範囲無段階エコロジー商品省エネ
  • LED投光器80W  9600ルーメン 2芯3芯兼用 矢田電気

    LED投光器80W 9600ルーメン 2芯3芯兼用

    矢田電気
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    3日以内出荷
    用途夜間の照明に!!屋外でも使える防水等級IP66。材質鉄、アルミダイカスト質量(kg)約4消費電力(W)80全光束(Lm)9600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約297×204×483電源コード(m)3(2芯3芯兼用)電源電圧(V)AC100~240光源高輝度SMD2835色温度(K)5500~6000入力電流(A)0.8使用場所屋外LED寿命(時間)30000防水性IP66電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED警告灯 平型 ソーラー式 モノタロウ

    LED警告灯 平型 ソーラー式

    モノタロウ(79件のレビュー)
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。 別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。 ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。材質ポリカーボネイド、ポリプロピレン質量(g)約150電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)約80×160耐用寿命約2~3年(使用状況による)点滅数(回/分)90差込穴径(mm)約40販売区分業務用
  • LED警告灯 丸型 ソーラー式 モノタロウ

    LED警告灯 丸型 ソーラー式

    モノタロウ(118件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    カットコーン(上部が差込できるよう穴が開いたタイプ)対応の警告灯になります。別売のコーン用アダプタを使用することでカラーコーン(穴なし)にも使用できます。 ソーラー充電式なので電池切れの心配がありません。 雨天や曇天の日が続いても約8日間(ただし、充電状況によります。)は作動いたします。 光センサー付きなので、自動的に暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。 差込み部裏側にON/OFF切替スイッチが付いています。ONの状態であれば光センサーが反応します。OFFの状態では点滅しません。
    用途工事時の安全対策として。材質本体/ポリプロピレン、カバー/ポリスチレン質量(g)約130電源Ni-MH(ニッケル水素)寸法(幅W×高さH)(mm)80×150LED色赤耐用寿命約2~3年(使用状況による)カバー色クリア点滅数(回/分)約90差込穴径(mm)40LED使用数(個)4販売区分業務用
  • LEDガレージライト YAMAZEN(山善)

    LEDガレージライト

    YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。
    用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内
  • レディオック フラッド フルカラー用 LED投光器専用電源ユニット (80Wタイプ) 岩崎電気

    レディオック フラッド フルカラー用 LED投光器専用電源ユニット (80Wタイプ)

    岩崎電気
    ¥269,800税込¥296,780
    1個
    4日以内出荷
    仕様二次側配線長:50m以下材質本体:ステンレス質量(kg)7.5使用温度範囲(℃)-20~+35入力電圧(V)100/200~242周波数50/60Hz共用使用場所屋内外兼用
  • リーフライト替球 80W SK11

    リーフライト替球 80W

    SK11
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    当日出荷
    LEDリーフライト80W用の替球です。SK11LEDリーフライト2シリーズに最適な交換球です。
    用途LED交換球。消費電力(W)80口金E26全光束(Lm)10000LED寿命(時間)40000光色昼光色電球の種類LED
  • 80Wミニレフ球代替LED 光商事

    80Wミニレフ球代替LED

    光商事
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    13日以内出荷
    80W相当レフ球タイプLEDランプ。調光対応、密閉器具対応。口金E26、配光角105度。
    質量(g)130消費電力(W)9口金E26対応密閉器具対応電球形状ミニレフ球寸法(Φ×mm)80×114配光角度(°)105電球の種類LED調光の可否対応エコロジー商品省エネ
  • LEDダウンライト DAIKO(大光電機)

    LEDダウンライト

    DAIKO(大光電機)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
  • LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当 岩崎電気

    LEDioc LEDライトバルブG 15W 昼白色 〈E26口金〉 水銀ランプ80W相当

    岩崎電気
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)硬質ガラス質量(g)185使用温度範囲(℃)-25~+40 ※適合器具へ取付時の周辺温度消費電力(W)18.4(100V)、18.0(200V)、18.2(242V)相関色温度(K)5000全光束(Lm)2900平均演色評価数Ra70光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)157.6(100V)、161.1(200V)、159.3(242V)点灯方向ユニバーサル点灯LED寿命(時間)40000(光束維持率80%)ワット数15W〈E26口金〉エコロジー商品省エネ
  • LED電球 E26 一般電球 広配光 YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    LED電球 E26 一般電球 広配光

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
    ¥739~税込¥813~
    1個
    当日出荷
    省エネ、長寿命のLED電球
    仕様調光非対応材質ポリカーボネート、アルミニウム口金E26外径(Φmm)60定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)80光源LEDRoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LED電球
  • LEDハンディーライト 日動工業

    LEDハンディーライト

    日動工業(1件のレビュー)
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷
    手軽で多機能!明るさ抜群なロングセラー 「フックでつるす」「マグネットで貼る」が自由自在!のハンヂィーライトに 10W相当LEDを使用。より明るく、より安全に作業ができます。 白熱灯80W同等の明るさ 手元でON/OFFできるシーソー付スイッチ 360度回転するフック付
    付属品マグネット2個質量(g)590タイプ屋内型・業務用消費電力(W)5.9定格電圧(V)100電線長さ(m)5寸法(Φ×mm)56×426電線仕様-太さ(mm2)VCTO・0.75×2芯LED60個定格光束(Lm)220電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LEDベースライト トラフ形 40形 オーム電機

    LEDベースライト トラフ形 40形

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    翌々日出荷
    奥行80mmのコンパクトデザイン。100-242V電圧対応。省エネ長寿命
    付属品ネジ×2本、コンクリート用スリープ×2本、電源ブッシング×2個(1個本体装着済み)、保証書付取扱説明書タイプ省エネ定格電圧(V)AC 100-242(50/60Hz)平均演色評価数(Ra)83取付ピッチ(mm)M10ボルト…内側600、外側800、ネジ…905エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形 東芝ライテック

    LEDライトバー TENQOOシリーズ 直付形

    東芝ライテック
    ¥25,980税込¥28,578
    1台
    当日出荷から92日以内出荷
    仕様電源ユニット内蔵材質鋼板/白、LEDバー:ポリカーボネート/乳白種類一般タイプ定格電圧(V)AC100~242光源寿命40000時間演色指数(Ra)83
  • Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ Intelligent LED Solutions

    Intelligent LED Solutions 円形LEDアレイ

    Intelligent LED Solutions
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Weller WXP80 80W ハンダコテ Weller

    Weller WXP80 80W ハンダコテ

    Weller
    ¥64,980税込¥71,478
    1本
    5日以内出荷
    シルバーライン加熱技術搭載、80W、24Vのはんだごて。インテリジェントはんだごて 80W、24V。エネルギー需要の高い中型部品向け。WXステーションを使用した汎用はんだ付け作業。待機温度、自動電源オフ時間などのパラメータメモリ。モーションセンサーにより総所有コストを削減。LED信号機能による視覚的プロセス制御。幅広い種類の低温はんだ付けチップ。シルバーライン暖房技術。すぐに温まる
    適合本体WX1・WX2・WXA2・WXD2・WXR3・Wxsmart品番【Weller品番】T0052920899N消費電力(W)80先端LTシリーズ温度範囲(℃)100 - 450定格電圧(V)24対象コテ先:LTシリーズ加熱時間10(50-350℃/秒)
  • LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式 オーム電機

    LEDセンサーライト10W×2灯 800Lm コンセント式

    オーム電機(25件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1台
    欠品中
    人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
    用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に!付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台仕様防水コード使用材質プラスチック質量(g)約400電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)10寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×131×119全光束(Lm)800電源コード(m)約1.5発光色昼白色保護等級IP44センサー感知方式焦電型赤外線方式センサー探知範囲最大角度:140°、最大距離:8m (高さ1.8m)設置方式ねじ止め、クランプ設置場所屋内/屋外設置可灯数2点灯時間約5秒~約5分待機電力(W)約1電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • LED電球SAKUTO TAKAGI(高儀)

    LED電球SAKUTO

    TAKAGI(高儀)
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射
    用途暗い所や夜間の作業に定格電圧(V)AC100口金E26定格周波数(Hz)50/60色温度(K)約6500光色昼光色
  • LEDキューブスピーカー CICONIA

    LEDキューブスピーカー

    CICONIA
    ¥14,980税込¥16,478
    1台
    当日出荷
    コンパクトなので、狭いスペースにも置くことができます。最大出力80W!。バッテリー内蔵なので、充電しておけば屋外でも使用可能!。LEDイルミネーション搭載!色鮮やかで目でも楽しめます。Bluetooth対応のスマートフォンやパソコンとワイヤレス接続し、音楽再生可能。USBメモリー、microSDカード端子あり!。AUX-IN端子あり。付属のオーディオケーブルで外部機器と接続し、音楽再生可能。TWSシステム搭載。
    付属品ワイヤレスマイク×1(電池別売)、リモコン×1(電池別売)、ACアダプター×1、取扱説明書×1仕様【センシティビティ】82±3dB、【inch】1/(ウーファー)5、電源DC9V 1.5A最大出力(W)80容量(g)【USBメモリー/microSDカード】128まで本体質量(kg)約2.6連続使用時間(時間)約2.5~3.5(※使用環境による)周波数特性70Hz~18KHzバッテリー7.4V 2200mAhS/N比70dB充電時間(時間)約6(※使用環境による)周波数(MHz)(ワイヤレスマイク)261.8、(FMラジオ)76-108寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)約232×242×280インピーダンス(Ω)4Bluetooth【バージョン】5再生可能ファイル形式MP3/WAV/WMA/APE/FLAC
  • LEDクリップライト ELPA

    LEDクリップライト

    ELPA
    ¥5,128~税込¥5,641~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クリップ式なので店舗の補助照明や机周りなどにパチッと挟んで使用できます。 熱を持たず照射物にやさしい明かりですので、お部屋や寝室はもちろん店舗などのディスプレイライトとしても最適です。 LEDを使用していますので、省電力・長寿命で経済的です。 中間スイッチ付きなので、コードを抜かずに点灯/消灯ができて、とても便利です。
    コード長さ(m)1.5定格消費電力(W)5.5色(本体)パールホワイト有効挟み幅(mm)20~25電球の種類LEDくわえ幅(mm)20~25エコロジー商品省エネ・長寿命
  • LEDパワーランプ フジマック

    LEDパワーランプ

    フジマック(3件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1台
    当日出荷
    ニュー2WAYオープンモデル。閉じた状態で全方向を照射。開いた状態で前面を集中照射。40W 明るさ4800ルーメン。われにくいポリカーボネート製。
    消費電力(W)40口金E-26コード長さ(m)5色温度(K)6500明るさ(Lm)4800光色昼光色電球の種類LED