カテゴリ

  • 制御機器(94)
  • パソコン/周辺機器(66)
  • 自動車純正部品(32)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • バッテリー・電装(13)
  • 防災用品(12)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 測定用品(10)
  • 切削工具(10)
  • 空調・電設資材(8)
  • メカニカル部品(7)
  • カー用品(7)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(5)
  • 防犯用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 厨房用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • 家電(4)
  • 機構部品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • バイク部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 電動工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
  • 理美容(1)
  • 照明(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 介護用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「80w-12」の検索結果

354件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイレス #80ワッシャー オイレス工業オイレス #80ワッシャーオイレス工業(4件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷から5日以内出荷
無給油で使用でき、耐荷重性・耐摩耗性に優れています。 摩擦係数が低く、速度特性に優れています。 スティックスリップ、キシミ音を防ぎます。
用途相手材の表面粗さが粗い場合 軸受面に異物の混入が予測される場合 特に摩擦係数を低く抑えたい場合材質含油ポリアセタール使用温度範囲(℃)-40~+80硬さHRM72破断伸度(%)60潤滑方式無潤滑比重1.39融点(℃)165曲げ強度(N/mm2)76.5許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]2.45[1500]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])17.5[179]許容最高速度V(m/s[m/min])0.85[51]線膨張係数(×10-5/℃)8~13引張強度(N/mm2)51.0曲げ弾性率(N/mm2[kgf/cm2])2650[27000]圧縮応力(N/mm2[kgf/cm2])1%変形/21.1[215]10%変形/81.9[835]アイゾット衝撃強さ(J/m[kgfcm/cm])58.8[6.00](ノッチ付)
3WAYインバーター 静音タイプ 80W DC12V用 Meltec(大自工業)3WAYインバーター 静音タイプ 80W DC12V用Meltec(大自工業)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
アルミアルマイトボディー仕様なのでうるさいファンの音を大幅に軽減!車内でモバイル機器、スマートホン、デジタルプレーヤー、ゲーム機、携帯電話等の充電、家電製品が使用できる。AC100Vコンセント1口・USBポート1口・アクセサリーソケット1口の3つの電源が使える。アルミマイトボディー仕様でコンパクトでスタイリッシュな仕上げに!
質量(g)320寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×67×117定格出力(W)80口数AC×1口、USB×1口入力電源シガープラグ瞬間出力(W)最大100
キヤリパアセンブリ,リヤ 2 5RU-2580W-12 YAMAHA(ヤマハ)キヤリパアセンブリ,リヤ 2 5RU-2580W-12YAMAHA(ヤマハ)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
キヤリパアセンブリ,リヤ 2 5VY-2580W-12 YAMAHA(ヤマハ)キヤリパアセンブリ,リヤ 2 5VY-2580W-12YAMAHA(ヤマハ)
30,980税込34,078
1個
3日以内出荷
ナイル 替刃裸端子用圧着刃1.25-2.0sq 室本鉄工ナイル 替刃裸端子用圧着刃1.25-2.0sq室本鉄工
23,980税込26,378
1丁
6日以内出荷
ナイル 替刃接続子用圧着刃1.25-2.0sq 室本鉄工ナイル 替刃接続子用圧着刃1.25-2.0sq室本鉄工
23,980税込26,378
1丁
6日以内出荷
プラケーブルベヤ 椿本チエインプラケーブルベヤ椿本チエイン
999税込1,099
1個
翌日出荷から31日以内出荷
ユニット型電源 オープンフレームタイプ 80W12V TDKラムダユニット型電源 オープンフレームタイプ 80W12VTDKラムダ
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
小型 高効率 軽負荷時の効率改善:従来比4%改善、待機時の消費電力低減も実現 組込スペースを有効活用する高さ統一パッケージ (H:82mm) FA計測分野に対応する2Uラックマウント搭載可能 活電端子ネジを覆うと共にネジ脱落も防止する安全端子
耐電圧入力-FG間:2kVAC、入力-出力間:3kVAC、出力-FG間:500VAC 各1分間出力電圧12V冷却方式自然空冷機能過電圧保護、過電流保護(モデル共通)、リモートセンシング安全規格UL60950-1,CSA22.2 No.60950-1,EN60950-1 認定、CEマーキング対応,UL508準拠, 電気用品安全法準拠動作周囲温度(℃)-10~+70(-10~+50:100%)(+60~+70は個別仕様をご参照下さい)高調波電流規制EC61000-3-2 準拠RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧AC85~265V(47Hz~63Hz)連続入力、DC120~370V連続入力
リプラギ角材 サイズ mm 80H 川瀬産業リプラギ角材 サイズ mm 80H川瀬産業
6,398税込7,038
1本
9日以内出荷から12日以内出荷
耐荷重/耐久性/耐薬品性に優れた100%マテリアルリサイクル製品!、製品保管や緩衝材として!、SDGsの取り組みに貢献!、リプラギ製品には以下の特徴があります。、『100%リサイクル商品』廃プラスチック(PE・PP)を使用した、100% マテリアルリサイクル製品です。、『強度』木材に比べ圧縮荷重に優れております。、『Re・サイクル』破損しても再資源化可能です。、『美観』木材に比べ木屑等の発生が少なく、工場内の美観を損ねません。、『安全性』PP、PE を使用しているので、有害物質を含みません。、『耐久性』樹脂製品なので腐敗する事は無く、耐薬品性にも優れています。、『加工面』木材とほぼ同様の加工が可能です。、『環境面』森林伐採の抑制にもつながり、地球温暖化防止にもつながります。、『コスト面』耐久性に優れていますので、長期的コストメリットがあります。、地球温暖化対策に!リプラギ角材100角×1,000mmを100本を利用した場合、2,310kg-CO2 の削減効果があります。【計算式】2567(kg-CO2/t)×0.009(t)×100(本)= 2,310 kg-CO2 ※環境省「温室効果ガス排出量算定に関する検討結果」焼却原単位を利用、曲げ荷重が掛からないようにご使用下さい。、温度により多少の伸縮や反りが発生する場合があります。、個人宅への配送は不可です。、基本的に木材と同様な加工は可能ですが、以下ご注意ください。木材用のジャンピングソー等で切断可能ですが、刃の粗いものをご使用下さい。細かいものをご使用頂きますと、摩擦熱で溶ける恐れがございます。、長尺方向の切断は可能ですが、水平方向の切断はしないで下さい。反り等の問題が発生する可能性がございます。、穴開け加工は木材用のボール盤で加工可能です。ただし、製品の中央部には巣がございますので、加工の際にはご注意下さい。、釘やビスなどの打ち込みは可能です。木材に比べ抜けやすくなっておりますので、ネジ付や長さなど用途に応じてご使用下さい。
(AY080)バルブ24V12W ニッサン(AY080)バルブ24V12Wニッサン
198税込218
1個
当日出荷から4日以内出荷
(AY080)バルブ12V35W ニッサン(AY080)バルブ12V35Wニッサン
229税込252
1個
当日出荷から5日以内出荷
(AY080)バルブ12V27W ニッサン(AY080)バルブ12V27Wニッサン
239税込263
1個
当日出荷
(AY080)バルブ12V10W ニッサン(AY080)バルブ12V10Wニッサン
159税込175
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
(AY080)バルブ12V2W ニッサン(AY080)バルブ12V2Wニッサン
189税込208
1個
4日以内出荷
(AY080)バルブ12V3.4W ニッサン(AY080)バルブ12V3.4Wニッサン(1件のレビュー)
119税込131
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
(AY080)バルブ12V8W ニッサン(AY080)バルブ12V8Wニッサン
149税込164
1個
4日以内出荷
(AY080)バルブ12V21W ニッサン(AY080)バルブ12V21Wニッサン
179税込197
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(AY080)バルブ12V23W ニッサン(AY080)バルブ12V23Wニッサン
179税込197
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(AY080)バルブ12V5W ニッサン(AY080)バルブ12V5Wニッサン
159税込175
1個
4日以内出荷
(AY080)バルブ12V3W ニッサン(AY080)バルブ12V3Wニッサン
179税込197
1個
4日以内出荷
(AY080)バルブ12V6W ニッサン(AY080)バルブ12V6Wニッサン
149税込164
1個
4日以内出荷
(AY080)バルブ12V7.5W ニッサン(AY080)バルブ12V7.5Wニッサン(1件のレビュー)
179税込197
1個
4日以内出荷
(AY080)バルブ12V12W ニッサン(AY080)バルブ12V12Wニッサン
209税込230
1個
4日以内出荷
(AY080)バルブ12V13W ニッサン(AY080)バルブ12V13Wニッサン
229税込252
1個
4日以内出荷
(AY080)バルブ12V1.2W ニッサン(AY080)バルブ12V1.2Wニッサン
159税込175
1個
5日以内出荷
(AY080)バルブ12V27/8W ニッサン(AY080)バルブ12V27/8Wニッサン(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
(AY080)バルブ12V8/3.4W ニッサン(AY080)バルブ12V8/3.4Wニッサン
289税込318
1個
当日出荷
(AY080)バルブ12V21/5W ニッサン(AY080)バルブ12V21/5Wニッサン(1件のレビュー)
198税込218
1個
当日出荷から4日以内出荷
(AY080)ハロゲン12V35W H3 ニッサン(AY080)ハロゲン12V35W H3ニッサン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
(AY080)ハイパワ12V85W H3 ニッサン(AY080)ハイパワ12V85W H3ニッサン
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
(AY080)ハロゲン12V55W H3 ニッサン(AY080)ハロゲン12V55W H3ニッサン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
(AY080)ハロゲン12V55W H1 ニッサン(AY080)ハロゲン12V55W H1ニッサン
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
(AY080)バルブ12V1.5W ニッサン(AY080)バルブ12V1.5Wニッサン
169税込186
1個
11日以内出荷
(AY080)ハロゲン12V55W H3C ニッサン(AY080)ハロゲン12V55W H3Cニッサン
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
(AY080)BULB 12V 35W ニッサン(AY080)BULB 12V 35Wニッサン
439税込483
1個
5日以内出荷
(AY080)バルブ12V23/8W ニッサン(AY080)バルブ12V23/8Wニッサン
198税込218
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
(AY080)バルブ12V65/60W ニッサン(AY080)バルブ12V65/60Wニッサン
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
(AY080)ハロゲン12V60/55W ニッサン(AY080)ハロゲン12V60/55Wニッサン
1,988税込2,187
1個
5日以内出荷
(AY080)バルブ12V75/60W ニッサン(AY080)バルブ12V75/60Wニッサン
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
(AY080)バルブ12V35/5W ニッサン(AY080)バルブ12V35/5Wニッサン
559税込615
1個
6日以内出荷