カテゴリ
- バイク部品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「81-3164」の検索結果

Z1/Z2クラッチレバーホルダー
PMC(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷シンプルかつオーソドックスなSTDタイプのクラッチレバーホルダーは、フルノーマル仕様にとって不可欠なアイテムです。ワイヤーアジャストスクリュー(品番81-3163)を併用する事で美しさが一層引き立ちます。純正同様にアルミキャスティング製ブラックペイント仕上げでミラーホルダーは10mm対応です。 7Φクラッチレバーボルト対応。
”シリーズ813” カップリング バルクヘッドMオネジ
CEJN(セイン)¥399,800税込¥439,7801箱(10個)23日以内出荷差し込むだけのプラグイン接続で時間を節約でき液だれもありません。ホースのよじれを自動的に抑制するためホース寿命を延ばします。設計面積を最小限に抑えることができます。用途狭いスペースでの組付け・交換作業を迅速かつ安全に行いたい用途に。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)140RoHS指令(10物質対応)対応