カテゴリ
- 自動車純正部品(24)
- バイク純正部品(5)
- トラック純正部品(5)
- バイク部品(2)
- 制御機器(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド

Z1/Z2 ローターマウントロックワッシャー
PMC¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から6日以内出荷オリジナル復刻版。防錆性に優れるステンレス製と、オリジナルに忠実なスチール製ユニクロメッキ仕上げの2ラインナップ。ローター1枚分3枚セットでのデリバリー。
バーキュートプラスたわし
バーテック¥33,980税込¥37,3781ケース(20個)6日以内出荷特殊構造により毛が抜けにくく、手にフィットしやすいです。特殊構造により、ブラシの毛が従来品より抜けにくさ300%アップ。常に水まわりで使用される製品だからこそ、金属部には錆に強いステンレスを採用。耐熱温度140度(JIS S 2029に準拠)であることにより、高温で使用された装置や器具などの洗浄に使用できます。熱湯殺菌、オートクレーブによる滅菌も可能。吊り下げ保管ができます。国内初のHACCP製品認証取得ブラシです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです(HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています)。用途調理器具、機械の洗浄。バットやシンクの角、網目状の器具やまな板の清掃に最適です。材質PBT(ブラシ材質)、SUS304(芯線)耐熱温度(℃)140
リアキャリパーダストカバー 81-3351
PMC¥3,498税込¥3,8481個4日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-3351。81-3301。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2]
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら