カテゴリ
- 自動車純正部品(18)
- バイク純正部品(10)
- 制御機器(5)
- 農業機械(2)
- バイク部品(1)
- 電気材料(1)
- トラック純正部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

Z1/Z2ローターマウント用ヘキサゴンボルト
PMC¥1,498税込¥1,6481個当日出荷初期型に採用されていた対面13mmのヘキサゴンヘッドを採用。ボルトサイズは特殊ピッチとなるM8-1.00。防錆性と強度に優れるステンレス製に加え、オリジナルに忠実なスチール製クロームメッキ仕上げをニューラインナップ。ローター1枚分6本セットでのデリバリー。
HARWIN コネクタハウジング 8極 ピッチ:2mm 2列 M22-3020400
HARWIN¥57,980税込¥63,7781袋(1000個)7日以内出荷ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)仕様極数 = 8行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ライトアングル長さ = 8.4mm幅 = 4.1mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
Swann-Morton 圧着コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 M22-3010200
SWANN-MORTON¥31,980税込¥35,1781袋(1000個)7日以内出荷ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)仕様極数 = 2行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 4mm幅 = 2mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN コネクタハウジング 20極 ピッチ:2mm 2列 M22-3021000
HARWIN¥1,598税込¥1,7581袋(10個)7日以内出荷ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)仕様極数 = 20行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 20.4mm幅 = 4.1mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN コネクタハウジング 10極 ピッチ:2mm 1列 M22-3011000
HARWIN¥899税込¥9891袋(10個)7日以内出荷ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)仕様極数 = 10行数 = 1ピッチ = 2mmオス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウントシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 20mm幅 = 2mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
HARWIN コネクタハウジング 6極 ピッチ:2mm 2列 M22-3020300
HARWIN¥659税込¥7251袋(10個)7日以内出荷ソケットハウジング. 1列又は2列圧着ソケットシェル、2 mmピッチヘッダとかん合. M22-301シリーズSILハウジングは、M22-201/203シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3287 681-3287 及び ; 681-3316 681-3316 それぞれ M22-302シリーズDILハウジングは、M22-202/204シリーズヘッダ(代表品番)とかん合します。 ; 681-3297 681-3297 シェルには、品番の圧着端子に対応しています。 ; 547-3245 547-3245 (スズめっき)又は ; 547-3289 547-3289 (金プレート)仕様極数 = 6行数 = 2ピッチ = 2mmオス/メス = メスシリーズ = M22-30併用可能製品 = M22シリーズコネクタ接続方向 = ストレート長さ = 6.4mm幅 = 4.1mmハウジング材質 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
グロメット
BIGM(丸山製作所)¥509税込¥5601セット(5個)8日以内出荷図解NoMKF-320 K エンジン1(カワサキ)部品_No.81、MS055ED クランクケース、シリンダ部品 グロメツト_No.46、MBS3302K エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.37
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら