カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • トラック純正部品(6)
  • メカニカル部品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 家電(1)
  • 事務用品(1)

「810-1-18」の検索結果

関連キーワード
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻 3M(スリーエム)3M スリーエム スコッチ メンディングテープ 小巻3M(スリーエム)(42件のレビュー)
389税込428
1巻
当日出荷
アセテート・フィルムを採用したハイクオリティなテープです テープの上から文字が書けます 貼るとテープはほとんど見えなくなります 表面はつや消し加工され、光らず自然で、コピーをとってもほとんど影が出ません 湿気や紫外線に強く、セロハンテープに比べ、変質・変色しにくい。
用途オフィシャルな郵便物の封かんなどに 本、辞書、資料などの補修に 工作やラッピングに 資料の切り貼りに ネームラベル、タイトルラベルなどにテープ厚さ(mm)0.058シリーズScotch
(38598)BEARING 三菱ふそう(38598)BEARING三菱ふそう
9,898税込10,888
1個
5日以内出荷
PIPE,DRAIN ホンダPIPE,DRAINホンダ
1,598税込1,758
1個
5日以内出荷
(S8481)SWITCH ASSY 日野自動車(S8481)SWITCH ASSY日野自動車
21,780税込23,958
1個
7日以内出荷
(S8781)MIRROR ASSY 日野自動車(S8781)MIRROR ASSY日野自動車
3,696税込4,066
1個
7日以内出荷
リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF18R810BCSHS1 IKO(日本トムソン)リニアウェイL(幅広形・トラックレール) LWLF18R810BCSHS1IKO(日本トムソン)
31,322税込34,454
1個
14日以内出荷
・リニアウェイLは、軌道と4点で接触する鋼球を2条列に配置した構造のため、極めて小形にもかかわらず、方向や大きさが変動する荷重や複合荷重が作用する用途でも安定した精度と剛性が得られます。・フリーコンビネーションは、スライドユニットとトラックレールの精度や予圧を完全に維持したままで、自由に組み替え・交換が可能なリニアウェイです。シンプル構造ならではの極小サイズ・リニアウェイLは、2条列4点接触方式のシンプル構造と、独自のスモールサイジング技術によって生み出された超小形サイズのリニアウェイ(直動案内機器)です。ニーズに応えるワイドバリエーション・CルーブリニアウェイL・MLF/LWLFは、トラックレール単列での使用に適した幅広形タイプです。・トラックレールは標準仕様とねじが加工されたタップドレール仕様があり、機械・装置の仕様に合わせて最適な製品を選択できます。組付けが容易なボール保持式・リニアウェイLは、ボール保持式のスライドユニットに鋼球保持バンドが組み込まれているので、トラックレールからスライドユニットを取り外しても鋼球が脱落しない安心構造です。
材質炭素鋼サイズ18レール長さ(mm)トラックレール:810
ブレーキホース 制研化学工業ブレーキホース制研化学工業(5件のレビュー)
1,190税込1,309
1本
翌々日出荷から13日以内出荷
車の構造上、上下に動くホイール部に取り付けられているブレーキ装置へ 接続するためには、自在に動きながら液圧が保持できるホースが必要となります。 ホース取り付け部は露出していますので走行中に土砂、石ころ、水などをかぶり、また、空気中のオゾンや油の付着などで傷ついたり、ヒビ割れが出来たりします。 ヒビ割れが発生しますと強度が激減し、最悪の場合液洩れやちぎれたりしますので定期的な交換が安心です。
【リビルト】オルタネーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】オルタネーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
28,980税込31,878
1個
翌々日出荷
ミツビシ製 12V 80A D128
(1A18)ケース(L)、トランスフアー MAZDA(マツダ)(1A18)ケース(L)、トランスフアーMAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
フレーム(R),リヤー サイド MAZDA(マツダ)フレーム(R),リヤー サイドMAZDA(マツダ)
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷
レスト ロード (1K) MAZDA(マツダ)レスト ロード (1K)MAZDA(マツダ)
139,800税込153,780
1個
翌々日出荷
フレーム(R) リヤー サイド (1N) MAZDA(マツダ)フレーム(R) リヤー サイド (1N)MAZDA(マツダ)
21,980税込24,178
1個
翌々日出荷
ガスケット シリンダー ヘッド 730-11181-10 YAMAHA(ヤマハ)ガスケット シリンダー ヘッド 730-11181-10YAMAHA(ヤマハ)
459税込505
1個
3日以内出荷
マグニファイア Nikon(ニコン)マグニファイアNikon(ニコン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
ファインダー中央部の像を2倍に拡大。接写や複写、超望遠レンズ使用時など、より厳密なピント合わせが必要な時に使用。 マグニファイヤーを上部にはね上げるとファインダーの全視野を見ることができます。-5~+3m-1まで視度調節も可能です。
適合機種F3・F3AF・FM3A・NewFM2・FM2・FA・FE・FE2・F2・F・EL2、【アイピースアダプターDK-7またはDK-18(ともに別売)を併用】D5・D4シリーズ・D3シリーズ・D2シリーズ・D1シリーズ・Df・D850・D810A・D810・D800シリーズ・D700・D500・F6・F5・F100・F90X・F90XS・F90XD・F90・F90S・F90D・F4・F3HP・F3T・F-801・F-801S、【アイピースアダプターDK-22(別売)を併用】D750・D610・D600・D300シリーズ・D200・D100・D90・D80・D70シリーズ・D7500・D7200・D7100・D7000・D5600・D5500・D5300・D5200・D5100・D3400・D3300・D3200・D3100・D3000・D60・D50・D40シリーズ・F80シリーズ・Uシリーズ・F70D・F60D・F50D・F-601シリーズ・F-501・F-401X・F-401S・F-401・F-301・FM10・FE10・FG-20・FG・EM・PRONEAS・PRONEA600i
積層チップインダクタ 18 nH 170mA 1セット 15000個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 18 nH 170mA 1セット 15000個入WURTH ELEKTRONIK
91,980税込101,178
1セット(15000個)
7日以内出荷
Wurth Elektronik WE-MK 積層セラミック SMT インダクタは、インダクタンスが 1 nH です。高周波回路、Bluetooth、及びワイヤレス LAN で使用されます。インダクタンスは温度に対して非常に安定しています。Coil の積層セラミック構造 すべてのインダクタは極性マーク付きです 自己共振周波数が高いのが特長です 誘導許容差: 5 % ± 0.3 nH 動作温度範囲
仕様●入数:1リール(15000個入り)●インダクタンス:18 nH●最大直流電流:170mA●許容差:5%●最大直流抵抗:810mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.1GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-6981-49
積層チップインダクタ 18 nH 170mA 1セット 100個入 WURTH ELEKTRONIK積層チップインダクタ 18 nH 170mA 1セット 100個入WURTH ELEKTRONIK
879税込967
1セット(100個)
7日以内出荷
仕様●入数:1テープ(100個入り)●インダクタンス:18 nH●最大直流電流:170mA●許容差:5%●最大直流抵抗:810mΩ●シリーズ:WE-MK●最大自己共振周波数:2.1GHz●最小品質ファクター:4アズワン品番65-7112-45
30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR18-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(SUS304) SNTR18-8シリーズコノエ
14,980税込16,478
1本
8日以内出荷から10日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動用として。
30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-8シリーズ コノエ30度メートル台形ネジ(S45C) NTR18-8シリーズコノエ
5,498税込6,048
1本
8日以内出荷
ねじ山の断面が台形になっており組立時に軸方向の精度が出しやすい特徴があります。締め付け用というより、回転運動を直線運動に変換する際に使用。具体例としては重量物を持ち上げるジャッキや機械の送り運動などに用いる。