カテゴリ
- バイク純正部品(86)
- 自動車純正部品(64)
- トラック純正部品(35)
- 制御機器(33)
- メカニカル部品(27)
- 作業工具(19)
- 農業機械(11)
- バイク部品(10)
- 電気材料(9)
- 切削工具(8)
- 日用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 卓上消耗品(4)
- 船舶用品・漁業資材(4)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 作業服(3)
- 店舗什器・備品(2)
- 安全標識(2)
- 測定用品(2)
- 介護用品(2)
- 医療(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 事務用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- オフィス家具(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- バッテリー・電装(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 家電(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- KTC(8)
- MAZDA(マツダ)(22)
- OSG(オーエスジー)(4)
- Panasonic(パナソニック)(17)
- SMC(5)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(36)
- いすゞ自動車(7)
- スズキ(33)
- トヨタ(25)
- ニッサン(14)
- プライタ(5)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(7)
- ホンダ(22)
- 三木プーリ(13)
- 三菱ふそう(13)
- 日野自動車(13)
- 河村電器産業(11)
- 福井クラフト(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:14 62GBシリーズ 62GB-810-14
AMPHENOL¥6,298税込¥6,9281個8日以内出荷仕様パネルマウントフィッティング:なし、コードの有無:あり材質アルミニウム色黒シリーズ62GB仕上亜鉛コバルトシェルサイズ14RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスソケットシリーズ番号810ミルスタンダードMIL-DTL-26482
Amphenol ダストキャップ ソケット,シェルサイズ:14 62GBシリーズ BZLC-810-14(771)
AMPHENOL¥3,500税込¥3,8501個8日以内出荷仕様オス・メス ソケットシェルサイズ 14ミルスタンダード MIL-DTL-26482シリーズ 62GBパネルマウントフィッティング なし素材 アルミニウムコードが含まれています あり仕上げ 亜鉛コバルト色 黒シリーズ番号 810RoHS指令(10物質対応)対応
NF(ノンフッ素) 耐油角底袋
HEIKO(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881パック(100枚)当日出荷から3日以内出荷ノンフッ素の耐油袋です。ポテトやコロッケなどの総菜を入れるのに適した袋です。
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
オイルレスブッシュ イグリデュールJフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥309税込¥3401個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールJは汎用性が高く長寿命、(ほぼ) すべての軸で耐摩耗性が高く、摩擦係数が非常に低いのが特長です。 但し、推奨最高許容面圧が35MPaであり、極端に高い面圧には適しておりません。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、搬送機械、包装機械、クリーンルームなど
JIS3スリングベルト 両端アイタイプ
FREAK(フリーク)(1件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本4日以内出荷から9日以内出荷スリングベルト縫製加工技術向上により、引っ張り強度・伸び・耐久性・耐水性・対候性・防腐性、あらゆる面でパワーアップしました。ポリエステル原糸から完成品まで、強度や伸び・引張テストを国内試験で徹底するなど、品質管理は万全の体制をとっています。規格:JIS3等級・安全係数:6 ※JISB8818準拠・付属:シグナルライン/保護反補強・生産物賠償責任保険(PL保険)付用途建築現場の資材運搬など、表面加工を施した製品・傷や汚れを避けたい一般重量物の玉掛け作業に最適。安全基準の徹底したハードな現場でも安心してご使用いただけます。種別両端アイ材質ポリエステル100%規格JIS B 8818等級JIS3等級JIS規格適合
オイルレスブッシュ イグリデュールXフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(1件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷から15日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールXは優れた高温耐性と圧縮強度、耐薬品性が特長です。 他のイグリデュール軸受と比較して高速対応向けに設計されています。 改正食品衛生法ポジティブリストに適合しております。 真空環境でも使用可能です。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、食品機械、包装機械、航空宇宙産業、クリーンルームなど
バケット式スチームトラップ 1810
ヨシタケ¥49,980税込¥54,9781個3日以内出荷質量(kg)0.8材質(本体)SUS形式逆バケット式使用温度範囲(℃)427寸法L(mm)110寸法H(mm)135最高温度(℃)427接続方式ねじ込み最高圧力(MPa)2.8接続JIS Rc最高作動圧力差(MPa)1.4適合流体蒸気ドレン材質(弁体・弁座)SUS材質(バケット)SUSオリフィスサイズ#38
オルダムカップリング ASJUタイプ
アサ電子工業¥6,498税込¥7,1481個当日出荷から9日以内出荷小型で強力、耐久性に優れたカップリング 理想の外形サイズが選べる豊富な品揃え SUS焼結製ハブとカーボンFRPスライダの組み合わせ材質SUS焼結/カーボンFRP種類オルダムタイプ許容偏角(°)1.5キー溝(mm)なし
オルダムカップリング APJタイプ
アサ電子工業¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から9日以内出荷小型でさらに強力、耐久性に優れたカップリング ASJに比べ約2倍の常用トルク材質SUS焼結/アルミ青銅種類オルダムタイプ許容偏角(°)0.6キー溝(mm)なし
PTFEコック付クロマトカラム 3808シリーズ
旭製作所¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から22日以内出荷環境、食品、医療、化成品分野における分析、各種実験での分取、精製に使用されるPTFEコック付クロマトカラムです。種別クロマトカラム PTFEコック付
ソコイタリ グランドエアーⅡ GX-8100
東リ¥7,298~税込¥8,028~1箱(4枚)ほか3日以内出荷から4日以内出荷無方向に広がるボリュームのあるループパイルが高級感を演出。グッドデザイン賞受賞。材質【バッキング】塩ビ樹脂+ガラス繊維布形状テクスチャードループパイル寸法(mm)500×500パイル長(mm)H7.5~L2.5密度1/10ゲージ 14.5ステッチ材質(パイル)BCFナイロン100%(原着ナイロン)全厚(mm)10
カラーN釘 頭部刻印 N65 オレンジ 4K
アマテイ¥1,998税込¥2,1981箱(4kg)当日出荷在来建築用のカラーN釘です。トラスコ品番396-4411材質鉄、表面処理:セメントコート全長(mm)65色オレンジ規格N65寸法d(mm)3.05線径(Φmm)3.05箱入数約1048本頭部径(Φmm)7.3番手(#)11RoHS指令(10物質対応)対応
コンビネーションレンチ
HAMACO¥62,980~税込¥69,278~1丁6日以内出荷から8日以内出荷耐水性・耐腐食性に優れています。用途錆を嫌う場所、あるいは水気の多い現場にて使用できます。スパナ側は仮締め、メガネ側は本締め作業に使用します。
カプリコン オルダムタイプ MOM
NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から5日以内出荷材質(本体)S45C種類オルダムタイプ最高回転数(min-1[r.p.m])2000許容偏角(°)2
C-SLimS08 L シリーズ
Panasonic(パナソニック)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷狭い建築構造物にも設置可能なミニマム設計。間接照明の可能性が広がります。8mm幅のコンパクト断面で狭い建築構造物や棚板に設置可能。途切れの無い美しい「連続光」。調光信号線式で、多灯連結でも安定した調光制御が可能です。スチールなどの金属系の取付面にそのまま設置が可能。オプションパーツのマグネット受け金具もラインアップ、非金属面でのマグネット取り付けが可能に。付属品取付冶具(取付穴Φ3.5)、取付ねじ(ナベタッピンネジ1種)3×12幅(mm)8材質(本体)アルミ取付方式壁直付・据置・天井直付兼用型電圧(V)100~242材質(カバー)ポリカーボネート(乳白)光源寿命40000時間(光束維持率70%)演色指数(Ra)83調光率(%)3~100
コバルトハイステーパエンドミル 2刃 レギュラ TPDR
OSG(オーエスジー)¥65,980税込¥72,5781本当日出荷から4日以内出荷材質コバルトハイス(HSS-Co)刃数2ねじれ角(°)25適合被削材種炭素鋼・合金鋼・プリハードン鋼・工具鋼(~40HRC):〇、ステンレス鋼(~35HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(~350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇テーパ片半角許容差(分)±10RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら