「811-3-18」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(81131)ヘツト ランプ アジャストスクリュウ トヨタ(81131)ヘツト ランプ アジャストスクリュウトヨタ
229税込252
1個
4日以内出荷
(78113)ロツド,アクセラレータペダル(エンジン コントロール システム) 日野自動車(78113)ロツド,アクセラレータペダル(エンジン コントロール システム)日野自動車
1,175税込1,293
1個
7日以内出荷
リレー メーン (F8) MAZDA(マツダ)リレー メーン (F8)MAZDA(マツダ)
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷
【リビルト】スターターモーター NAP(アーネスト)[自動車補修部品]【リビルト】スターターモーターNAP(アーネスト)[自動車補修部品]
40,980税込45,078
1個
翌々日出荷
ヒタチ製 24V 4.0KW
サービス分類リサイクル・リビルト
TE Connectivity 端子 Economy Power 2.5シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 Economy Power 2.5シリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
699税込769
1袋(100個)ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 端子 Economy Powerシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 端子 Economy PowerシリーズTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
199,800税込219,780
1セット(20000個)
7日以内出荷
仕様オス・メス:メス併用可能製品:Economy Powerコネクタハウジングシリーズ:Economy Power最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2端子方法:圧着コンタクトめっき:錫コンタクト材質:リン酸銅最大接触抵抗:20mΩ動作温度 Min:-25℃動作温度 Max:+105℃TE Connectivityエコノミーパワーシリーズ圧着コンタクト. エコノミーパワー(EP)シリーズ圧着ソケットコンタクトは、りん青銅製であり、スズめっきが施されたかん合部を備えています。 ; 745-5104 745-5104 3.95 (.156)ルーズピース圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ18 → 22 AWG (0.3 - 0.89 mm2)、絶縁直径範囲1.7 → 3.0 mmに対応しています。 ; 683-1295 683-1295 3.95 (.156)ストリップ圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ18 → 22 AWG (0.3 - 0.89 mm2)、絶縁直径範囲1.7 → 3.0 mmに対応しています。 ; 811-6844 811-6844 2.5 (.1)ストリップ圧着ソケットコンタクトは、より線サイズ26 → 22 AWG (0.13 → 0.36 mm2)、絶縁直径範囲.051 → .075 インチ(1.3 - 1.9 mm)に対応しています。 ; 811-7014 811-7014 2.5 (.1)ストリップ圧着ソケットコンタクトは、より線サイズ24 → 20 AWG (0.2 → 0.56 mm2)、絶縁直径範囲.051 → .075 インチ(1.3 - 1.9 mm)に対応しています。 ; 811-6904 811-6904 3.95 (.156)ストリップ圧着ソケットコンタクトは、ワイヤサイズ22 → 18 AWG (0.26 → 1.04 mm2)、絶縁直径範囲.067 → .114 インチ(1.7 - 2.9 mm)に対応しています。RoHS指令(10物質対応)対応