カテゴリ
- 自動車純正部品(19)
- トラック純正部品(11)
- 保管用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(4)
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(3)
- 農業機械(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク部品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(4)
- CKD(1)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- アズワン(1)
- サカエ(4)
- シヤチハタ(1)
- スズキ(5)
- トヨタ(9)
- ニッサン(3)
- ベッセル(1)
- ホンダ(2)
- ユニット(1)
- 三菱ふそう(6)
- 弘進ゴム(1)
- 日野自動車(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

ミーティングテーブル ラスティック柄天板 61-812-84シリーズ
アズワン¥28,500~税込¥31,350~1台4日以内出荷から5日以内出荷ブラックフレームに、温もりのあるラスティック柄をセット。材質天板/低圧メラミン化粧板(18mm厚)、エッジ/塩化ビニル、脚部/スチール製(粉体塗装)高さ(mm)715奥行(mm)800耐荷重(kg)50アジャスター付
短冊型ステッカー(ヨコ)
ユニット¥1,798税込¥1,9781組(5枚)当日出荷簡単に貼れるステッカータイプ。仕様裏面粘着トラスコ品番826-4294材質PVCステッカー寸法(mm)120×360文字内容医薬用外劇物質量(g)90取付方式ステッカー
D-3200S 1列型 高電圧タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥939税込¥1,0331パック(10個)当日出荷から6日以内出荷形状ストレート色黒種類角型
ニューハイスーパーウレタンホース
弘進ゴム¥56,980税込¥62,6781本(84m)3日以内出荷特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルーRoHS指令(10物質対応)対応
タピスプレーヌⅡ プレーンカラー
タジマ(田島ルーフィング)¥9,398税込¥10,3381箱(16枚)7日以内出荷ライトユースのスタンダードなカーペットタイル。仕様工場内リサイクル、VOC対策品、原着糸、制電、防炎、軽量化厚さ(mm)6寸法(mm)500×500パイル長(mm)3材質(パイル)原着ポリプロピレンF100%材質(バッキング)特殊PVC+ガラス不織布(軽量化バッキング)工法一般工法(下地:モルタル、コンクリート、二重床、接着剤:スベリ止め剤)防炎性能試験番号ET900005ゲージ46032制電性(KV)1kV以下(23℃25%RH合成底靴/JIS L 4406)ステッチ12
TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 5.08mm ダイナミック D-3000
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥159税込¥1751個当日出荷仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 34.78mm幅 = 7.15mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = PET高圧1列タイプ D-3200S
シリコンスポンジひも カマボコ型
TGK(東京硝子器械)¥619税込¥6811本(1m)当日出荷から10日以内出荷従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。形状カマボコ型長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
物品棚KW型
サカエ¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷丈夫なスチール製引出しで、見出しがついている為、部品の管理に便利です。色アイボリーRoHS指令(10物質対応)対応均等積載量(kg/段)(棚1段当り)100
ステンレス 木ねじ 皿頭(中容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥4,284税込¥4,7121箱(50本×6パック)3日以内出荷・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質SUS-XM7
ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 エンジン
ゼノア¥749税込¥8241個4日以内出荷から5日以内出荷ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 エンジン用途部品の交換に仕様部品グループ:エンジン適合本体GZ3750
レディスジャケット半袖 081
KAZEN¥6,998税込¥7,6981枚5日以内出荷ラグラン袖の柔らかいシルエットにネイビーのシャープなストレートライン。風合いと肌さわりにこだわった素材「アレニエ」を使用。右胸に携帯端末用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付。色ホワイト×ネイビー生地アレニエ
パスカラート PA2812(両端金具F)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本翌日出荷から3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)170ホース内径(Φmm)19補強層4Sホース外径(Φmm)29.6
カラー
BIGM(丸山製作所)¥3,298税込¥3,6281個8日以内出荷規格35.2X42.7X46.5部品名称カラー図解NoSSA-E501DX 送風機駆動装置部品_No.26、SSA-G535 送風機駆動装置部品_No.28、SSA-E500DX 送風機駆動装置部品_No.28、SSA-E500KP 送風機駆動装置部品_No.26、SSA-E500DX-120 送風機駆動装置部品_No.28、SSA-S550 クラッチケース部品_No.35、SSA-S551 クラッチケース部品_No.26、SSA-E540DX 送風機駆動装置部品_No.26、SSA-E541DX 送風機駆動装置部品_No.26、SSA-E500 クラッチケース部品_No.28、SSA-S501 クラッチケース部品_No.26
パスカラート PA2812(両端金具C)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/365推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
ブラック8 既製(シ)
シヤチハタ¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱色シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色朱書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字し印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら