カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 制御機器(3)
  • 農業機械(3)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク部品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 安全標識(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 医療(1)
  • 事務用品(1)
  • 作業工具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「812-84」の検索結果

23件中 1~23件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 短冊型ステッカー(ヨコ) ユニット

    短冊型ステッカー(ヨコ)

    ユニット
    ¥1,498税込¥1,648
    1組(5枚)
    当日出荷
    簡単に貼れるステッカータイプ。
    仕様裏面粘着トラスコ品番826-4294材質PVCステッカー寸法(mm)120×360文字内容医薬用外劇物質量(g)90取付方式ステッカー
  • ニューハイスーパーウレタンホース 弘進ゴム

    ニューハイスーパーウレタンホース

    弘進ゴム
    ¥56,980税込¥62,678
    1本(84m)
    3日以内出荷
    特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルーRoHS指令(10物質対応)対応
  • D-3200S 1列型 高電圧タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    D-3200S 1列型 高電圧タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥939税込¥1,033
    1パック(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ストレート色黒種類角型
  • LEDアウトドアライト DAIKO(大光電機)

    LEDアウトドアライト

    DAIKO(大光電機)(3件のレビュー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    当日出荷
    光源寿命40000時間
  • TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 5.08mm ダイナミック D-3000 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity コネクタハウジング メス 4極 1列 5.08mm ダイナミック D-3000

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥159税込¥175
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト数 = 4行数 = 1ピッチ = 5.08mmジェンダー = メス取り付けタイプ = ケーブルマウントシリーズ = D-3000併用可能製品 = 電線対基板コネクタボディ向き = ストレート長さ = 34.78mm幅 = 7.15mm深さ = 22.8mmハウジング材質 = PET高圧1列タイプ D-3200S
  • シリコンスポンジひも カマボコ型 TGK(東京硝子器械)

    シリコンスポンジひも カマボコ型

    TGK(東京硝子器械)
    ¥619税込¥681
    1本(1m)
    当日出荷から10日以内出荷
    従来の天然ゴム、合成ゴム・スポンジでは満足が得られなかった材質上の条件を満たすのが、シリコンスポンジです。 耐油性・耐薬品性にすぐれています。
    仕様見掛比重/AGS:0.35引張強度/8kg/cm2圧縮応力(g/cm2)25%def:500加熱永久/70℃×22hrs 50%def:10形状カマボコ型長さ(m)1使用温度範囲(℃)-80~+200硬さスポンジ硬度 HRA : 20伸び(%)250
  • ステンレス 木ねじ 皿頭(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)

    ステンレス 木ねじ 皿頭(中容量パック)

    ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
    ¥4,284税込¥4,712
    1箱(50本×6パック)
    3日以内出荷
    ・頭形状:皿頭 ・サビにくいステンレス製
    用途下地が木材の時に使用する手工具用のねじです。材質SUS-XM7
  • 2-178128-4 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    2-178128-4

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥289税込¥318
    1個
    3日以内出荷
  • パスカラート PA2812(両端金具F) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2812(両端金具F)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用最小曲げ半径(mm)170ホース内径(Φmm)19補強層4Sホース外径(Φmm)29.6
  • レディスジャケット半袖 081 KAZEN

    レディスジャケット半袖 081

    KAZEN
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    5日以内出荷
    ラグラン袖の柔らかいシルエットにネイビーのシャープなストレートライン。風合いと肌さわりにこだわった素材「アレニエ」を使用。右胸に携帯端末用ポケット付、右腰ポケットに内ポケット付。
    色ホワイト×ネイビー生地アレニエ
  • ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 エンジン ゼノア

    ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 エンジン

    ゼノア
    ¥749税込¥824
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ゼノア エンジンチェーンソー GZ3750 部品 エンジン
    用途部品の交換に仕様部品グループ:エンジン適合本体GZ3750
  • 部品 P4.5XD ベッセル

    部品 P4.5XD

    ベッセル
    ¥31~税込¥34~
    1個
    8日以内出荷
  • カラー BIGM(丸山製作所)

    カラー

    BIGM(丸山製作所)
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    規格35.2X42.7X46.5部品名称カラー図解NoSSA-E501DX 送風機駆動装置部品_No.26、SSA-G535 送風機駆動装置部品_No.28、SSA-E500DX 送風機駆動装置部品_No.28、SSA-E500KP 送風機駆動装置部品_No.26、SSA-E500DX-120 送風機駆動装置部品_No.28、SSA-S550 クラッチケース部品_No.35、SSA-S551 クラッチケース部品_No.26、SSA-E540DX 送風機駆動装置部品_No.26、SSA-E541DX 送風機駆動装置部品_No.26、SSA-E500 クラッチケース部品_No.28、SSA-S501 クラッチケース部品_No.26
  • 真空デザインボトル ロゴス

    真空デザインボトル

    ロゴス
    ¥2,619税込¥2,881
    1本
    6日以内出荷
    食洗機対応の500ml真空ボトル。真空二重構造で、熱いものから冷たい飲み物まで温度をしっかりキープ。氷や熱い飲み物が勢いよく出るのを防ぐ中栓付き。表面はマットな質感で指紋が目立ちにくく、さらさらとした心地よい触感。蓋にはたためる持ち手が付いており、持ち運びにも便利です。アウトドアはもちろん、普段使いにもぴったりな、デザイン性と機能性を兼ね備えた真空ボトルです。
    用途食洗機対応の真空ボトル。氷が飛び出さず快適に飲める。仕様中栓付容量(mL)(約)500質量(g)(約)300直径×高さ(cm)(約)7.5×20.5主材質ステンレス、PP 、シリコン保温効力(℃)64.1(6時間)保冷効力(℃)8.2(6時間)
  • パスカラート PA2812(両端金具C) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2812(両端金具C)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥12,980税込¥14,278
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/365推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
  • ブラック8 既製(シ) シヤチハタ

    ブラック8 既製(シ)

    シヤチハタ
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    5日以内出荷
    ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。
    色朱色シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色朱書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字し印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
  • スマートアーキ ローポールライト Panasonic(パナソニック)

    スマートアーキ ローポールライト

    Panasonic(パナソニック)
    ¥58,980税込¥64,878
    1台
    4日以内出荷から62日以内出荷
    薄型フォルムでローグレア&超ワイド配光を実現する新スタイルのシリーズ。 導光板を用いて理想的なワイド配光を実現。 上質な光と明るさを両立させた空間を演出 両側配光タイプは植物や道路などの両方を照らす場合に。
    材質(本体)アルミダイカスト(ミディアムグレーメタリック)電圧(V)100消費電力(W)11.5構造防雨型保護等級IP23ランプの種類LED光源寿命40000時間(光束維持率85%)演色指数(Ra)85調光の可否不可配光タイプ両側配光電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵材質(パネル)アクリル(透明)
  • パスカラート PA2812(両端金具C+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2812(両端金具C+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雄30°シート)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/365推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
  • パスカラート PA2812(両端金具F+アダプタ付) BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    パスカラート PA2812(両端金具F+アダプタ付)

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥13,980税込¥15,378
    1本
    3日以内出荷
    高寿命、高耐疲労性 小さい曲げ半径でコンパクトな油圧配管が可能 ポンプ定格圧力に見合った幅広い商品体系 JIS K6349-3(高圧ゴムホース) JIS B8360(高圧ゴムホースアセンブリ) 準拠品
    用途一般油圧配管用材質内管/耐油性合成ゴム、外被/耐摩耗耐候性合成ゴム、口金具/SS・SC相当鋼、亜鉛メッキ・クロメート処理ねじ径G3/4最高使用圧力(MPa)27.5最小曲げ半径(mm)170寸法X(mm)36接続部ねじ管用平行雌ねじ(雌30°シート)ホース内径(Φmm)19寸法Y(mm)30適合流体鉱物性作動油、水最小破壊圧力(MPa)110補強層4S流体温度範囲(℃)-40~+100(油)、0~+60(水)ホース外径(Φmm)29.6質量(g/m)1130概略質量(g)口金具/360推奨雰囲気温度(℃)-40~+70(油)、0~+70(水)口金具長さ(L)(mm)91
  • CAP,SEALING ホンダ

    CAP,SEALING

    ホンダ
    ¥279税込¥307
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • 防振インパクトソケット Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)

    防振インパクトソケット

    Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)
    ¥5,698税込¥6,268
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ソケット形状6角