曜日別特売

真空デザインボトル

真空デザインボトル - ロゴス真空デザインボトル - ロゴス真空デザインボトル - ロゴス真空デザインボトル - ロゴス真空デザインボトル - ロゴス真空デザインボトル - ロゴス真空デザインボトル - ロゴス真空デザインボトル - ロゴス

食洗機対応の500ml真空ボトル。
真空二重構造で、熱いものから冷たい飲み物まで温度をしっかりキープ。
氷や熱い飲み物が勢いよく出るのを防ぐ中栓付き。
表面はマットな質感で指紋が目立ちにくく、さらさらとした心地よい触感。
蓋にはたためる持ち手が付いており、持ち運びにも便利です。
アウトドアはもちろん、普段使いにもぴったりな、デザイン性と機能性を兼ね備えた真空ボトルです。

用途
食洗機対応の真空ボトル。氷が飛び出さず快適に飲める。
仕様
中栓付
容量(mL)
(約)500
質量(g)
(約)300
直径×高さ(cm)
(約)7.5×20.5
主材質
ステンレス、PP 、シリコン
保温効力(℃)
64.1(6時間)
保冷効力(℃)
8.2(6時間)
内容量
1本
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270184781284100
¥2,619
¥2,881(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする