カテゴリ
- バイク部品(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- 事務用品(2)
- 農業機械(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 厨房用品(1)
- 安全標識(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- ホンダ(3)
- PMC(3)
- エスコ(1)
- シヤチハタ(1)
- ノーブランド(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ユニット(1)
- ワゴジャパン(1)
- TKG(1)
- DAIKO(大光電機)(1)
- CF POSH(1)
- ハーティング(1)
- TAC(1)
- アドクリーン(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「813-26」の検索結果

Z1/Z2 STDローター
PMC¥27,980税込¥30,7781個5日以内出荷絶版となっている'73~'75モデルに対応する6穴ディスクローターを、最先端技術を駆使し大幅にパフォーマンスアップして完全復刻。オリジナルフォルムを崩すことなく独特の重厚感まで忠実に再現しています。現在主流となっているセミメタルパッドにも対応するアウターローターは、十分にヒートトリートメントを施した特殊ステンレス鋼材を採用し優れた防錆性と同時に制動力の向上も実現しています。またZ以外にもW系と75年までのSS系にも共通部品としてご使用いただけます。左右共通で1枚単位でのデリバリー。
ブラック8 既製(ス)
シヤチハタ¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から5日以内出荷ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱色質量(g)12シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色朱書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字す印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
【リビルト】 パワステポンプ(マツダ)
ノーブランド(2件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。メーカーマツダ保証期間2年又は2万km基本交換部品カムリング、ローター、シール、サイドプレート、フローバルブ、オーリングキット(純正品)、ベアリング
ドリルドディスクローター 81-3264
PMC¥35,980税込¥39,5781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-3264。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]適合メーカーカワサキ
トレンチカット ブレーキローター81-3263
PMC¥34,980税込¥38,4781個8日以内出荷メーカー名:ピーエムシー。メーカー品番:81-3263。適合情報:。カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] 。カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]適合メーカーカワサキ
ビンテージ風小型ペンダントライト
DAIKO(大光電機)¥6,998税込¥7,6981台6日以内出荷引き掛けシーリング式で設置の簡単な小型ペンダントライト。LEDフィラメントランプを使用し、お部屋のアクセントにもおすすめです。材質鋼板 黒サテン塗装寸法(mm)直径200×高さ145 全長700-1200質量(kg)0.5消費電力(W)2.5口金E26ランプLEDフィラメント電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:84光源寿命20000光色キャンドル色(2200K)定格光束(Lm)210演色性(Ra)80エコロジー商品省エネ
ポーチライト
Panasonic(パナソニック)¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷から62日以内出荷デザインシリーズ シンプルながら細部の作り込みにこだわったスクエアのあかり。 ファサードをスタイリッシュに演出します。 乳白とクリアの2層からなる、厚みのあるアクリルカバー。幅(mm)185質量(kg)0.7取付ネジ込み方式高さ(mm)185タイプ段調光省エネ型消費電力(W)7.1構造防雨型/密閉型機能PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能材質(カバー)アクリル:透明・内面白塗装ランプの種類LED光源寿命40000時間動作切換スイッチ壁:センサ←→連続点灯入力電流(A)(100V)0.11明るさ40形電球1灯器具相当出しろ(mm)106センサー感知範囲(全方向)20°演色指数(Ra)83取付面位置壁面専用取り付け型調光の可否不可配光タイプ拡散LED交換不可電源ユニットLED・電源ユニット:内蔵エコロジー商品省エネ
電験3種超速マスター 第3版
TAC¥2,800税込¥3,0801冊10日以内出荷第三種電気主任技術者試験(電験3種)対策教材。この1冊で、テキスト学習・問題演習ができます。また、電験3種の全分野をこの一冊で短期間で学習できるのが特徴です。重要語句は側注で確認できます。学習スタートから直前総まとめまで幅広く役立つ便利な一冊です。分類専門判型A5ページ数433ジャンル電気著者名ノマド・ワ-クス初版年月2016/02
(+)衝撃吸収スリムビット
エスコ¥1,910税込¥2,1011本(10本)翌日出荷マグネット付。欠けに強い衝撃吸収ビット。特殊熱処理加工による脅威の耐久性。40Vインパクト対応(18Vにも対応)。トーション部で衝撃を吸収し、カムアウトを抑制。耐久性が抜群。厚鉄板・Cチャン・アルミ・木材などへのネジの締め付け作業に。材質ビット:クロム・モリブデン・バナジウム鋼 樹脂部:PPサイズ#2シャンクサイズ(mm)六角:6.35(1/4”)