DAIKO(大光電機)
ビンテージ風小型ペンダントライト
引き掛けシーリング式で設置の簡単な小型ペンダントライト。LEDフィラメントランプを使用し、お部屋のアクセントにもおすすめです。
材質
鋼板 黒サテン塗装
寸法(mm)
直径200×高さ145 全長700-1200
質量(kg)
0.5
消費電力(W)
2.5
口金
E26
ランプ
LEDフィラメント電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:84
光源寿命
20000
光色
キャンドル色(2200K)
定格光束(lm)
210
演色性(Ra)
80
エコロジー商品
省エネ
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
80861850
DXL-81326C
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください