カテゴリ
- 自動車純正部品(20)
- トラック純正部品(14)
- 制御機器(8)
- バイク純正部品(6)
- 電気材料(4)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 農業機械(2)
- 安全標識(1)
- カー用品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MAZDA(マツダ)(3)
- NEC三菱(1)
- RS PRO(3)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- VISHAY(3)
- WURTH ELEKTRONIK(4)
- いすゞ自動車(10)
- スズキ(5)
- トヨタ(8)
- ニッサン(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- ベッセル(1)
- ホンダ(2)
- ミツビシ(7)
- ユニット(1)
- ワゴジャパン(1)
- 三菱ふそう(5)
- 前澤給装工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

QSJC異径ソケット
前澤給装工業¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷架橋ポリエチレン管に対応する、パイプを挿し込むだけのワンタッチ継手です。トラスコ品番514-5998材質樹脂形状異径ソケット使用温度範囲(℃)0~95(循環配管の場合70℃未満)管種架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769 PN15 XM種)。
QSジョイントクリアソケット
前澤給装工業¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷管内面シールで外的影響を受け難い構造です。施工は管を差し込むだけのワンタッチ式です。透明樹脂によりパイプ差込状態の確認が容易に行えます。インコアが本体と一体でパイプへのマーキング・面取り作業は不要です。用途給水給湯架橋ポリエチレン管(適用規格JISK6787・JISK6769)用継手です。
RS PRO タンタルコンデンサ,3.3μF,16V dc,A
RS PRO¥2,698税込¥2,9681袋(50個)8日以内出荷RS Pro は、有鉛ラジアルエポキシコーティング固体電解コンデンサのシリーズを導入することで、受動部品の範囲を拡大しています。 1. 0.1 → 220 uF のシリーズを用意 2. 電圧範囲: 6.3 V 、 10 V 、 16 V 、 25 V 、 35 V 、 50 V 3. 許容差: 20 % 4. 温度範囲: -55 → +125 ° C 5. 寿命: 1000 時間 6. RoHS 対応仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 3.3μF電圧 = 16V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,3.3μF,50V dc,D
RS PRO¥2,398税込¥2,6381袋(10個)8日以内出荷仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 3.3μF電圧 = 50V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Dリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 6.5mm奥行き = 6.5mm高さ = 11mm寸法 = 6.5 x 6.5 x 11mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO タンタルコンデンサ,680nF,35V dc,A
RS PRO¥2,998税込¥3,2981袋(50個)8日以内出荷仕様テクノロジー = 電解静電容量 = 680nF電圧 = 35V dc実装タイプ = スルーホールパッケージ/ケース = Aリード間隔 = 2.5mm許容差 = ±20%長さ = 4.5mm奥行き = 4.5mm高さ = 7mm寸法 = 4.5 x 4.5 x 7mm動作温度 Max = +125℃リード径 = 0.5mmRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら