カテゴリ
- 自動車純正部品(8)
- 自動車補修部品(4)
- トラック用品・パーツ(3)
- バイク部品(2)
- 機構部品(2)
- 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
- トヨタ(4)
- スズキ(2)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](2)
- ダイハツ(2)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- PIAA(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- スバル(1)
- POLARG(1)
- IPF(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- BRAITH(ブレイス)(1)
エコロジープロダクト
「81430-zr840」の検索結果

COBデイライト アイスブルー 12/24V共用 2本セット
JET INOUE(ジェットイノウエ)(2件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷デイライトにクールなアイスブルー登場!。さらにまばゆい閃光!。安全性向上に!。フロントフェイスのアクセントに!付属品ステー2個材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック、ステー/スチール幅(mm)181.7色アイスブルー高さ(mm)22.5奥行(mm)40消費電力(W)(12V時)8.64、(24V時)10.8定格電流(A)(12V時)0.72、(24V時)0.45波長(nm)485~490色温度(K)アイスブルーLED色アイスブルー防塵防水性能IP66作動温度(℃)-10~+85寸法(横×奥行×高さ)(mm)181.7×40×22.5
LEDスティックライト
JET INOUE(ジェットイノウエ)(11件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット(2個)当日出荷シャープな光のデイライト登場。安全性向上に!アクセントに材質本体/アルミ、レンズ/プラスチック寸法(mm)105×8×6電圧(V)DC12~DC36長さ(cm)(配線)約80防塵防水性能IP67
デイタイムランプ
PIAA¥16,980税込¥18,6781パック(2個)5日以内出荷究極の薄型18mmデイタイムランニングランプ。スペースの狭い車両に収まりやすいスリムなデザイン。バンパーの曲線を活かすアシンメトリー(左右非対称)設計。定格電圧(V)12仕様車検対応セット内容ランプ2個、ハーネス消費電力(W)1.7色温度(K)6000
デイライト(高輝度LED 24V)
DELTA(デルタ)(5件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット4日以内出荷デイライト点灯で他車・歩行者への被視認性を高め思わぬ事故を未然に防ぐ。バンパー等の車外へ取り付ける事を考慮して防水設計寸法(mm)150×30×48電圧(V)DC24消費電力(W)7.6電球の種類LED
BZパワー デイライト
BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381セット当日出荷から6日以内出荷電源はヒューズ交換のみで簡単接続(3タイプヒューズ電源付)用途高輝度LED使用で昼間でも視認性を良くするデイライト適合12V国産車専用消費電流(A)0.18本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×41×15ヒューズ平潟・ミニ平潟・低背型電源コード(cm)+295、-145RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)18(9×2)
配線孔ミストバリア ワイヤーブラケット
LAMP(スガツネ工業)¥619税込¥6811個当日出荷ケーブルをクランプに固定できます。トラスコ品番786-7379材質/仕上本体:鋼(SPCC)/ニッケルメッキ質量(g)23
LEDデイドライビングランプ (DC12V) ホワイト 2個入り
POLARG¥9,998税込¥10,9981セット(2個)6日以内出荷昼間でもしっかり目立つ!。LEDの純白光が高い被視認性を発揮!。太陽光の下でも純白色が存在感を放ち、安全性が向上します。低消費電力のため、常時点灯でもバッテリーへの負担が少なく、経済的です。保安基準適合品。車検適合。防水・耐震・耐熱用途ドライビングランプ発光色ホワイト定格DC12V
ワイヤーフィクスキット
SUS(エスユーエス)¥2,191税込¥2,4101セット欠品中セット内容ワイヤーテンショナー(玉カシメ側)×1、ワイヤーロック×1、フィクス用ワイヤー(2m)×1、STナットS(M5)×2、六角穴付ボルトM5×10(ステンレス)×2、ブッシュ×1材質ワイヤーテンショナー・ワイヤーロック:ステンレス(本体)アルミ(ブラケット)、フィクス用ワイヤー:ステンレス(Φ1.5/2m片側端部Φ5玉カシメ付)質量(g)103






![リモートワイヤーブラケット (ストレートタイプ) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03655636-210112-02.jpg)












![リモートアジャストワイヤー (汎用ステー付) ACTIVE(アクティブ)[バイク部品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03655566-200701-02.jpg)