カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
  • 安全標識(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「815-12a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 特定化学物質標識 UNIT(ユニット)

    特定化学物質標識

    UNIT(ユニット)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷
    厚さ(mm)1.2縦(mm)600横(mm)450
  • Beam Coupling Six Beams Bores 15mmx12m Ruland

    Beam Coupling Six Beams Bores 15mmx12m

    Ruland
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Ruland FCMR38-15-12-A は、内径 15 mm x 12 mm、外径 38.1 mm、長さ 57.2 mm の 6 ビームカップリングです。この製品は単一素材から機械加工され、3 本のスパイラルカットが 2 セットあります。これにより、1 本又は 4 本のビームカップリングよりもトルク容量が大きく、巻き取りが小さく、ボディサイズが大きくなり、サーボモータをリードねじに結合するなど、ライトデューティの動力伝達用途に使用できます。FCMR38-15-12-A は、ゼロバックラッシュで、最大 6、000 RPM の高速で振動が少なくなるようにバランスがとられた設計になっています。Ruland は、このスパイラルカップリングに Nypatch R 防振ハードウェアを提供し、ねじの偶数回しの取り付け、ねじの繰り返し取り付け、摩耗の防止、高保持力の維持を可能にします。すべてのハードウェアはメトリックです。FCMR38-15-12-A は、7075 アルミ製で、軽量かつ低慣性です。北米の鉄鋼メーカーから供給された棒材のみを使用して、機械加工によって製造されています。FCMR38-15-12-A は、メーカーのマールボロ(米国マサチューセッツ州)の工場で、独自のプロセスで、厳格な管理の下で製造されています
    仕様●ボア:12 mm, 15mm●外径:38.1mm●長さ:57.2mm●ずれ - 角度:3°●ずれ - パラレル:0.76mm●ずれ - 軸:0.38mm●コード番号:186-4113アズワン品番65-7968-08
  • ルーバーセンター (1A) MAZDA(マツダ)

    ルーバーセンター (1A)

    MAZDA(マツダ)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
  • SCPH揚程式安全弁【フランジ・レバー無・3.0MPa】 SL12 ベン

    SCPH揚程式安全弁【フランジ・レバー無・3.0MPa】 SL12

    ベン
    369,800税込406,780
    1台
    90日以内出荷
    材質SCPH形式揚程式接続JIS 30KRF使用流体空気・気体・液体バルブ種類安全弁