曜日別特売

SCPH揚程式安全弁【フランジ・レバー無・3.0MPa】 SL12

SCPH揚程式安全弁【フランジ・レバー無・3.0MPa】 SL12 - ベン
材質
SCPH
形式
揚程式
接続
JIS 30KRF
使用流体
空気・気体・液体
バルブ種類
安全弁
内容量
1台
注意
※ご注文時にはセット圧力と使用流体の確認が必要になります。セット圧力は圧力設定範囲内で決められた設定圧力単位で設定が可能です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全50種類を絞り込む
呼び径
50種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び径
設定圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03349381SL12-C415A15A0.2~0.3
¥422,000
¥369,800
¥406,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03349740SL12-C3150A150A0.1~0.35
¥4,537,000
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03349862SL12-C265A65A2.5~3.0
¥1,129,000
¥979,800
¥1,077,780(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03351210SL12-C620A20A0.5~0.8
¥440,000
¥389,800
¥428,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352181SL12-C4125A125A0.35~0.5
¥3,527,000
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352488SL12-C715A15A0.8~1.3
¥422,000
¥369,800
¥406,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352497SL12-C625A25A0.5~0.8
¥528,000
¥459,800
¥505,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352506SL12-CA150A150A1.6~2.0
¥4,537,000
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352732SL12-CB150A150A2.0~2.5
¥4,537,000
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03352838SL12-C8125A125A1.0~1.3
¥3,527,000
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353450SL12-C7150A150A0.85~1.0
¥4,537,000
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03353766SL12-C5125A125A0.5~0.7
¥3,527,000
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354491SL12-CC125A125A2.5~3.0
¥3,527,000
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03354667SL12-C925A25A2.0~3.0
¥528,000
¥459,800
¥505,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355751SL12-C215A15A0.07~0.12
¥422,000
¥369,800
¥406,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355787SL12-C5150A150A0.5~0.7
¥4,537,000
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03355866SL12-C9150A150A1.3~1.6
¥4,537,000
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357011SL12-C920A20A2.0~3.0
¥440,000
¥389,800
¥428,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357142SL12-C6125A125A0.7~0.85
¥3,527,000
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357352SL12-C720A20A0.8~1.3
¥440,000
¥389,800
¥428,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357422SL12-C425A25A0.2~0.3
¥528,000
¥459,800
¥505,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357476SL12-C525A25A0.3~0.5
¥528,000
¥459,800
¥505,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03357641SL12-C7125A125A0.85~1.0
¥3,527,000
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358061SL12-C825A25A1.3~2.0
¥528,000
¥459,800
¥505,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358237SL12-C315A15A0.12~0.2
¥422,000
¥369,800
¥406,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03358910SL12-C815A15A1.3~2.0
¥422,000
¥369,800
¥406,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03359348SL12-C4150A150A0.35~0.5
¥4,537,000
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03359470SL12-CB125A125A2.0~2.5
¥3,527,000
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03359531SL12-C8150A150A1.0~1.3
¥4,537,000
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03359856SL12-C725A25A0.8~1.3
¥528,000
¥459,800
¥505,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03360057SL12-C6150A150A0.7~0.85
¥4,537,000
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03360441SL12-C250A50A2.5~3.0
¥794,000
¥689,800
¥758,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361518SL12-C2100A100A2.5~3.0
¥2,253,000
¥1,998,000
¥2,197,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361597SL12-C615A15A0.5~0.8
¥422,000
¥369,800
¥406,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361692SL12-C240A40A2.5~3.0
¥696,000
¥599,800
¥659,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361798SL12-C915A15A2.0~3.0
¥422,000
¥369,800
¥406,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361816SL12-C515A15A0.3~0.5
¥422,000
¥369,800
¥406,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361911SL12-C3125A125A0.1~0.35
¥3,527,000
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03361999SL12-CA125A125A1.6~2.0
¥3,527,000
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03362261SL12-C225A25A0.07~0.12
¥528,000
¥459,800
¥505,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03362297SL12-CC150A150A2.5~3.0
¥4,537,000
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03362340SL12-C220A20A0.07~0.12
¥440,000
¥389,800
¥428,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03362358SL12-C520A20A0.3~0.5
¥440,000
¥389,800
¥428,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03362367SL12-C820A20A1.3~2.0
¥440,000
¥389,800
¥428,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03362471SL12-C9125A125A1.3~1.6
¥3,527,000
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03363076SL12-C420A20A0.2~0.3
¥440,000
¥389,800
¥428,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03363347SL12-C320A20A0.12~0.2
¥440,000
¥389,800
¥428,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03363722SL12-C2150A150A0.07~0.1
¥4,537,000
¥3,998,000
¥4,397,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03363862SL12-C325A25A0.12~0.2
¥528,000
¥459,800
¥505,780(税込)
90日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
03364336SL12-C2125A125A0.07~0.1
¥3,527,000
¥2,998,000
¥3,297,800(税込)
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥12,000~/税込¥13,200~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする