カテゴリ

  • 梱包用品(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み

「818-0431」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スタストラップ ナイロン結束バンド 耐候性黒 PANDUIT(パンドウイット)

    スタストラップ ナイロン結束バンド 耐候性黒

    PANDUIT(パンドウイット)
    38,980税込42,878
    1袋ほか
    翌々日出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。
    用途ケーブルの結束。材質耐候性ナイロン66使用温度範囲(℃)-60~85使用場所屋内外特性耐候、耐紫外線
  • ナイロン結束バンド スタストラップ 2.4×102×0.9 耐候性タイプ 黒 1000本入 PANDUIT(パンドウイット)

    ナイロン結束バンド スタストラップ 2.4×102×0.9 耐候性タイプ 黒 1000本入

    PANDUIT(パンドウイット)
    11,980税込13,178
    1袋(1000本)
    4日以内出荷
    ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。 完全に締め付ける前であれば取り外すことができます。 耐候性ナイロン66製で耐紫外線性に優れており、屋外で使用できます。 ケーブルの結束。
    仕様●色:黒●幅(mm):2.4●長さ(mm):102●厚さ(mm):0.9●最大結束径(mm):20●引張強度(N):80●使用温度範囲:-60~85℃●屋内・屋外用●CSA規格●UL94V-2●材質/仕上:耐候性ナイロン66●原産国:シンガポール●コード番号:818-0431アズワン品番67-6604-13