カテゴリ
- 研磨材(7)
- 切削工具(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 自動車補修部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(7)
- 佐藤計量器製作所(2)
- タイテックス(2)
- シヤチハタ(1)
- 日東工業(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ユニット(1)
- オグラ(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- グレステン(1)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- MANN-FILTER(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
エコロジープロダクト
「819-19」の検索結果

SK-L400T専用ACアダプター
佐藤計量器製作所(1件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481個当日出荷仕様AC100V(50/60Hz)トラスコ品番779-5505質量(g)425絶縁体標準センサS270WP-01※付属品となります。
屋外設置用防水ケース
佐藤計量器製作所¥27,980税込¥30,7781台3日以内出荷屋外での計測時、本ケースに計測器本体を収納してご使用ください。 コンクリート養生時、打設後の温後管理や、水が掛かる場所の計測に最適です。 透明フタ採用により、ケースを開閉しなくても計測値の確認が容易にできます。 ポール取付用留具、ケース開閉ストッパー用の鍵など、標準で付属しています。付属品取扱説明書×1部、保護チューブ×1本、樹脂バンド留具×2本、SK-L200Ⅱシリーズ取付フック×1個、スポンジ栓×2個、鍵×2本適合SK-L400T、SK-L200Ⅱシリーズ材質(ケース)ABS樹脂、(ポール取付金具)ステンレス質量(kg)約1.1(ケースのみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×440×135(保護チューブ、突起部含む)内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ケース)約165×255×80適合センサ被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤセンサ)、SK-LTⅡ-2~8センサ ※センサコード押さえを使用しない場合、その他センサもご使用できます。チューブ内径(Φmm)約22取付径(Φmm)(ポール)約60~400、(センサコート押さえ)約1.5~3.5
PBS ポリカボックス
日東工業¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷安全性の高い二重絶縁構造です。 取付穴はパッキンよりも外側にあり、ボデーを加工せずに取付けができます。材質ポリカーポネート樹脂カバーねじ止め式(樹脂製)板厚(mm)(ボックス)カバー:3、ボデー:3~3.5保護等級IP67設置場所屋内取付基板鉄製基板(1.6mm)色(ボデー)グレー色(2.5PB9/2近似)
ME CONN
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥84,980税込¥93,4781箱(50個)4日以内出荷種別ケーブルクランプ寸法A(mm)縦3.3寸法B(mm)横3.4寸法C(mm)深さ46.8
ワイヤハーネス
BIGM(丸山製作所)¥24,980税込¥27,4781個8日以内出荷規格Jブーム部品名称ワイヤハーネス図解NoBSA-536シリーズ -A Jブームセット 分水器、電装品部品_No.8、BSA-535 シリーズ ワイヤハーネス、バッテリ Jシリーズ部品_No.3
ブラック8 既製(モ)
シヤチハタ¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱色質量(g)12シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色朱書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字も印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
カウンターシンク(テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°)
タイテックス¥7,998税込¥8,7981個9日以内出荷テーパーシャンク付きカウンターシンク 面取り角90°です。用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。仕様ノンコート材質HSS ノンコート先端角(°)【カッター】90RoHS指令(10物質対応)対応
カウンターシンク(被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。)
タイテックス¥3,998税込¥4,3981個9日以内出荷切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。面取り、さら座ぐり、バリ取り。仕様ノンコート材質HSS ノンコート先端角(°)【カッター】90RoHS指令(10物質対応)対応
19mm 軸付ワイヤーブラシ
エスコ¥1,770税込¥1,9471個当日出荷エスコ品番EA819BV-19材質スチール線径(Φmm)0.25毛丈(mm)25最大回転数(min-1[r.p.m])20000
キャビンフィルター
MANN-FILTER¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から61日以内出荷世界が認めた、ドイツ生まれのフィルターブランド「MANN-FILTER」。MANN-FILTER(マンフィルター)は、ドイツの大手フィルターメーカー MANN+HUMMEL(マン・ウント・フンメル)グループが展開する、自動車・産業機械用フィルターの世界的ブランドです。創業から85年以上にわたり培ってきた技術力で、ヨーロッパ車の純正部品にも数多く採用されており、その品質は新車製造ラインで求められる基準(OEクオリティ)をそのままアフターマーケット製品にも受け継いでいます。黄色と緑のパッケージでおなじみのMANN-FILTERは、300,000点を超える適合アプリケーション・6,800種類以上のラインナップを誇り、乗用車はもちろん、トラック・バス、農業機械、建設機械、船舶、オートバイまで、あらゆる分野の「きれいな空気」「きれいな油」を守り続けているOE品質であなたの愛車を守ります。MANN-FILTERの高性能エアコンフィルター フレシャスプラスは花粉やホコリをほぼ100%除去し、排気ガスや不快なニオイを吸着、カビやウイルスを抑制します。. 3層構造のフィルター技術によりアレルゲンをほぼ100%抑制し、カビやウイルスの繁殖を98%以上抑制、微細なホコリもほぼ完全に除去します。MANN-FILTERオンラインカタログ 検索用途エアコンフィルター(キャビンフィルター):花粉・ほこり・アレルゲン物質(FP品番フレシャスプラス)を強力にキャッチし、車内にきれいな空気を届けます。活性炭タイプは排気ガス由来の臭いも大幅にカット。アレルギー体質の方や小さなお子様が乗る車にもおすすめです。
ボールロックピン(インチサイズ)
Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)¥12,980~税込¥14,278~1個ほか10日以内出荷から30日以内出荷ボタン操作で簡単にロックすることができる単動式のボールロックピンです。用途航空、宇宙、自動車、その他産業機器に。使用温度範囲(最低/最高)-65/200°FRoHS指令(10物質対応)対応



















![19x17.1mm/6mm軸[Coated]超硬バー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50380067-180221-02.jpg)