カテゴリ
- 清掃用品(11)
- 農具(4)
- 溶接用品(2)
- 保管用品(1)
- 安全標識(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「819-3482」の検索結果

ウルトラホーキスリムP
コンパル¥1,498税込¥1,6481本当日出荷濡れ落葉や砂利、土の除去、下水の溝掃きなど屋外清掃の多目的な用途に使え便利です。用途多用途であらゆる屋外清掃に。トラスコ品番819-3481材質毛:ポリプロピレン(PP)、柄:スチールパイプ(塩化ビニール被膜)、甲:ポリエチレン(PE)長さ(mm)1300幅(mm)260質量(g)4002018年トラスコ掲載ページ9 0201繰り返し・詰め替え対応
スパッタシート デラックス(両面コーティング)
TRUSCO¥6,698~税込¥7,368~1枚当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合 試験番号 C2120018。 ハトメ金具がついてないため、ワークを傷つける原因となりません。用途溶接火花受けシート、防火カーテン、養生シート、ダクトカバーとして。材質耐炎繊維織物、シリコン両面加工厚さ(mm)約1ハトメ数なしJIS規格JIS A 1323 A種合格 第08A3823号
システムストーン SS
ワタナベ工業(3件のレビュー)¥429税込¥4721枚当日出荷ストーン調でデザイン性に富んでいます。 手軽にジョイント施工が出来ます。 静電気防止剤、老化防止剤を配合しています。 システムターフR、シバックスともジョイントが可能です。用途屋上、ベランダ、遊技場など材質PE樹脂長さ(mm)300幅(mm)300厚さ(mm)19タイプジョイント機能静電気防止剤、老化防止剤配合
ホウキ シダ
(163件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本ほか当日出荷繊維が太くコシが強いホウキです。 ホウキ部分、柄(3分割)、を組み立ててご使用いただきます。 柄が長いので楽な姿勢で掃除ができます。 なで掃きに適しています。 シダ部のみ交換可能なので、長期間使用可能。 柄は三分割の組み立て式です。用途コンクリート、アスファルトの掃き掃除に。 工場内、オフィスの備え付けに。長さ(mm)1400質量(g)510種類シダホウキ材質(ブラシ部)シダ柄の形状継ぎ柄材質(柄部)スチール、ABSブラシ幅(mm)200商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
ハイパワー・ウルトラホーキ
コンパル(15件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷ホーキ毛が約30%増量で更にパワーアップ(メーカー製品比)。 濡れ落ち葉、土、ドロ等を残さずお掃除できます。 除雪にも使えるオールシーズン仕様。用途除雪作業に屋外の庭清掃にトラスコ品番819-3490材質毛:ポリプロピレン・ハカマ:ポリエチレン・柄:スチールパイプ(塩ビ被覆)サイズ(cm)約35長さ(cm)139繰り返し・詰め替え対応
PPホーキ 短柄
日本クリンテック(75件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷天然素材のホーキよりコシが強く掃きやすいです。 水にも強く、小さなゴミを掃くのに最適です。 柄には鋼管を使用しているので、軽くて丈夫です。幅(mm)200全長(mm)770色穂:緑 、柄:グレー、カバー・フック部:黒種類化繊ホウキ材質(柄部)PP被覆鋼管材質(甲)ポリエチレン材質(ホーキ穂)ポリプロピレン柄タイプ短柄繰り返し・詰め替え対応
PPホーキ長柄
早川工業(13件のレビュー)¥709税込¥7801本当日出荷ポリプロピレンホーキ長柄です。用途コンクリートやアスファルトの掃き掃除に長さ(mm)1240色ブルー材質(本体)ポリプロピレン、木柄PVCカバー本体寸法(mm)約210×1240×25(個装)本体質量(g)約400(個装)柄タイプ長柄
中量ボルトレス棚 TUG型 用移動仕切板
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1枚14日以内出荷から22日以内出荷TUG型用の仕切板で任意の位置に置いて使用できます。 VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。用途荷の区分に有効です材質スチール、表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装色オイスターホワイト板厚(mm)1
スパッタシート ベーシック両面
TRUSCO(7件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1枚ほか当日出荷(財)日本防炎協会防炎性能試験適合試験番号 CO050010。耐炎繊維の両面シリコンコーティング品。高性能で価格はエコノミータイプ。アスベストのような有害繊維や、皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。火花・ノロをはじくタイプ用途溶接火花受けシート。防火カーテン。防災シート仕様加工タイプ:両面シリコン厚さ(mm)約1材質/仕上PANOX(R)耐炎繊維杉綾織物/両面シリコンコーティングタイプA種合格品JIS規格JIS A 1323A種合格第03A0188号目付(g/m2)720ハトメ内径(mm)12
テミ
(285件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷農業、園芸などで落ち葉集めに最適な手蓑です。 大型ちり取りとしてもお使いいただけます。 ちょっとした量の果物、野菜の運搬にも便利。用途ゴミ、落ち葉集めや運搬用材質ポリプロピレン色オレンジ
自在ほうき スチール柄
(24件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1本ほか当日出荷柄が180度自在に曲がり狭い箇所にも対応します。 毛先が床面にフィットし細かなホコリをキレイに掃けます。 握りやすく滑りにくい樹脂グリップ付きです。用途各種タイル、フローリングなどの床に。 店舗、オフィスのフロアや通路、階段のお掃除などに最適です。全長(mm)1340柄径(Φmm)22毛丈(mm)約45材質(ブラシ部)天然木、スチール、毛材質(柄部)スチールパイプ、樹脂グリップ材質(毛)ポリエステル80%、馬毛20%繰り返し・詰め替え対応