カテゴリ
- 自動車純正部品(23)
- トラック純正部品(14)
- 研磨材(7)
- 事務用品(3)
- 制御機器(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- バイク純正部品(1)
- 安全標識(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- MAZDA(マツダ)(10)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
- UDトラックス(7)
- いすゞ自動車(1)
- エスコ(7)
- シヤチハタ(1)
- スズキ(1)
- トヨタ(8)
- ニッサン(3)
- ミツビシ(2)
- ユニット(1)
- 日本ホールマーク(1)
- 日本モレックス(molex)(1)
- 日野自動車(6)
- 翔泳社(1)
エコロジープロダクト
「819-44」の検索結果
![第二種電気工事士[学科試験]テキスト&問題集 2026年版 翔泳社](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355008-260114-02.jpg)
第二種電気工事士[学科試験]テキスト&問題集 2026年版
翔泳社¥1,800税込¥1,9801冊当日出荷学科試験はこの1冊で大丈夫!2大特典!1.模擬試験3回分のWebアプリ。スマホでも使えるのでスキマ時間の学習にも便利!2.過去10回分の学科試験問題・解答・解説PDFをWebダウンロードできる!判型B5ページ数344ジャンル資格著者名早川義晴初版年月2025/12/01
ポータブル多項目水質測定器(pH/ORP/EC/TDS/抵抗率/塩分/DO/℃)
HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷から46日以内出荷pHやEC、DOなどの測定値は一覧表示可能、pHは自動で3点校正まで可能。 取り付けが簡単なpH/ORPセンサー、ECセンサー、DOセンサーは標準付属。 データ保存は45000データまで。 PC接続のためのWindows用ソフトウェアとmicro USBケーブルが標準付属。 GLP機能により前回の校正情報を確認。 IP67の防水機能(電極はIP68)。野外使用に便利なバックライト機能。 投げ込み可能な電極はケーブルの長さが4種類(4m、10m、20m、40m)。 キャリングケースは頑丈かつ厚さ85mmのコンパクト設計。 約360時間の継続使用が可能(バックライト未使用時)。用途河川、湖沼の水質調査や水産養殖に寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)185×93×35.2RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity イーサネットケーブルストリッパキット
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥58,980~税込¥64,878~1個7日以内出荷仕様キットタイプ:イーサネットケーブルストリッパキットTE Connectivity産業用イーサネットケーブルストリッパ. 6.4 → 7.6 mm径のケーブルをストリッピングするための産業用イーサネットケーブルストリッパです。RoHS指令(10物質対応)対応
ブラック8 既製(ヤ)
シヤチハタ¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷から5日以内出荷ひとまわり小さめの、粋なブラック8。 銀行、証券、金融関係の方などに好評。 印面サイズは、直径8ミリ。女性にも人気があります。 インキは交換が簡単なカートリッジ式です。色朱色質量(g)12シリーズブラック8寸法(Φ×mm)17.5×66.8インク色朱書体行書体印面サイズ(Φmm)8頭文字や印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
Molex 圧着工具 Clik-Mate 1.25mmコネクター 207129シリーズ 63819-4400
日本モレックス(molex)¥99,980税込¥109,9781個7日以内出荷仕様Molex CLIK-Mate手動圧着工具(1.25 mm CLIK-Mateコネクタ26-28 AWG圧着端子用). 502381と501930シリーズサイズ26-28AWG CLIK-Mate圧着端子用手動圧着工具は、1.25 mmピッチのCLIK-Mateシリーズ圧着ハウジングで使用されます。この手動圧着工具はIPC/WHMA A-620 Class 2に準拠し、端子を所定の位置に保持するための精密に設計されたターミナルロケータワイヤストップと、完全な圧着サイクルを実現するラチェット機構を備えていまタイプ圧着工具シリーズCLIK-Mateワイヤー28 → 26AWG使用ハンドRoHS指令(10物質対応)対応ラチェット機構あり併用可能製品CLIK-Mate 端子








![第二種電気工事士[学科試験]テキスト&問題集 2026年版 翔泳社](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70355008-260114-02.jpg)