カテゴリ

  • メカニカル部品(225)
  • 切削工具(172)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
  • 自動車純正部品(40)
  • 制御機器(34)
  • 機構部品(32)
  • 科学研究・開発用品(26)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(25)
  • 溶接用品(13)
  • 店舗什器・備品(10)
  • 塗装・養生・内装用品(10)
  • 建材・エクステリア(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 医療(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 農業機械(7)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • バイク純正部品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 建築金物(4)
  • 安全標識(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 梱包用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • トラック純正部品(2)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 安全保護具(1)
  • 手袋(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「820n」の検索結果

729件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • IZS4 - イオナイザ(IZS41-820N) SMC

    IZS4 - イオナイザ(IZS41-820N)

    SMC
    99,980税込109,978
    1個
    9日以内出荷
  • ベンチトップ分光光度計 TCS-820N TIME

    ベンチトップ分光光度計 TCS-820N

    TIME
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    10日以内出荷
    TCS-820Nは、スマートでシンプルな操作と高精度の分光光度計です。 7インチのタッチスクリーン、全波長範囲、Androidオペレーティングシステムを採用しています。 照明:反射率D / 8°および透過率D / 0°(UVを含む/ UVを除く)、色測定の高精度、大容量ストレージメモリ、PCソフトウェア、上記の利点により、実験室で色分析および通信に使用されます。 イルミネーション/ビューイングシステム: 【反射】d / 8(拡散照明、8度の視野角 ) SCI / SCEの同時測定(ISO7724 / 1、CIE No.15、ASTM E1164、ASTM-D1003-07、DIN5033 Teil7、JIS Z8722条件C規格) 【透過率】d / 0(拡散照明、0度表示) センサー:シリコンフォトダイオードアレイ シリコンフォトダイオードアレイ:シリコンフォトダイオードアレイ グレーティング方法:凹面グレーティング
    仕様反射率範囲:0~200%、UV測定:UV、400nmカット、420nmカット、460nmカットを含む、測定口径:反射率、透過率:Φ25mm(自動絞りサイズ認識)、透過率サンプルサイズ:サンプルの幅と高さに制限はなく、厚さは50mm以下、ハーフバンド幅:5nm球径(Φmm)152測定時間SCI / SCE <2s SCI + SCE <4s光源パルスキセノンランプとLED波長(nm)360~780解像度0.0001波長間隔(nm)10
  • エコラック (保護帽整理棚) 谷沢製作所

    エコラック (保護帽整理棚)

    谷沢製作所(10件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱
    当日出荷
    場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます。 取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
    用途ヘルメットの壁掛け収納に付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール材質再生ポリプロピレン(PP)エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 118 060
  • 沖電気純正 メンテナンスキット MKT-M3B 沖データ(OKI)

    沖電気純正 メンテナンスキット MKT-M3B

    沖データ(OKI)
    37,980税込41,778
    1個
    6日以内出荷
    モノクロレーザープリンタ用
  • レーザープリンタ用 紙ラベル コクヨ

    レーザープリンタ用 紙ラベル

    コクヨ(9件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1袋(20枚)
    当日出荷から5日以内出荷
    カラー・モノクロレーザープリンターとコピー機対応の定番ラベル用紙。印字はもちろん、カラーイラストの再現性も高いハイクオリティーラベルです。白色度が高く、美しい仕上がりです。
    白色度(%)91程度紙厚(mm)(ラベル本体/総厚)0.07/0.13坪量(g/m2)120ラベル厚(mm)0.07適合プリンタレーザープリンター、コピー機
  • プリンタを選ばない はかどりラベル(Word対応レイアウト) コクヨ

    プリンタを選ばない はかどりラベル(Word対応レイアウト)

    コクヨ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(20シート)
    当日出荷
    マイクロソフト社の「Word」にレイアウトが標準登録されているので設定が簡単。 ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。 マルチ対応の用紙なので、さまざまなプリンタで使えます。
    白色度(%)95程度紙質古紙パルプ配合紙厚(mm)(総厚)0.14坪量(g/m2)121ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
  • ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業)

    ステンレス棚柱 SP型

    LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1セット(8本)
    当日出荷
  • 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)

    感熱ラベルプリンター

    brother(ブラザー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
    付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
  • スポイトボトル用中栓 瑞穂化成工業

    スポイトボトル用中栓

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業のスポイトボトル専用の中栓です。
    用途中栓の交換・紛失時等適合0820、0821、0822、0823、0824適合本体No.0820材質ポリエチレン(PE)基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • ランス棒 スーパーランス ファイアーランス工業

    ランス棒 スーパーランス

    ファイアーランス工業
    20,980税込23,078
    1箱(10本)
    翌日出荷から10日以内出荷
    他の熱切断や機械的切断工法で困難な対象物を溶断します。対象物の鋼種、大きさを選びません。他の工法と比べ圧倒的な切断スピードです。ファイアーランスシリーズより細く・短く・軽いため取り回しが良く、作業する人の負担が軽減します。
    用途下水道・上水道・土木・河川・水門工事やスクラップ処理・解体現場・リサイクル現場など幅広い作業に。材質タイプ切断
  • ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,598税込7,258
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 置き型プレート 光

    置き型プレート

    (1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです テーブル・デスク等に置くL型のプレートです
    寸法(mm)80×210×3グレー
  • スーパーランス ファイアーランス工業

    スーパーランス

    ファイアーランス工業
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    3日以内出荷
  • スチール スペーサー(中空) 廣杉計器

    スチール スペーサー(中空)

    廣杉計器
    4,398税込4,838
    1袋(50個)
    当日出荷
    材質快削鋼(SUM)ねじ径M8用表面処理無電解ニッケルメッキ(無電解Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 老眼鏡 中+2.0(抗菌) カール事務器

    老眼鏡 中+2.0(抗菌)

    カール事務器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    老眼鏡(メガネフレーム)はSIAA認定の抗菌仕様。共有物である老眼鏡に抗菌仕様をすることで、衛生的に使うことができます。
    材質レンズ:アクリル(単焦点クリアーレンズ)、フレーム:プラスチック長さ(mm)テンプル:135質量(g)25加工抗菌加工寸法(幅W×長さL)(mm)145×30度数中+2.0医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ダブルファンドライヤー モンスター MONSTER[家電]

    ダブルファンドライヤー モンスター

    MONSTER[家電]
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ダブルファン搭載、5段階風量調節のパワフルな風でより速くブロー。大風量2.2立米/分、短時間のドライにより髪のダメージを軽減。ノズル一体化の新デザインでコンパクト化を実現。5カ所のマイナスイオン発生。温冷自動切替で過乾燥を防ぎ、輝きある髪に。着脱式の吸込口カバーでお手入れ簡単に
    付属品集風器幅(mm)223質量(kg)0.66高さ(mm)263奥行(mm)100電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.7イオンマイナスイオン×5モード切替ドライモード/クールモード/温冷自動切替モード
  • エアスライドテーブル (MXP8-~) SMC

    エアスライドテーブル (MXP8-~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・リニアガイドにシリンダを内蔵、小形エアスライドテーブル。 ・リニアガイドのレール内部にシリンダを内蔵した構造。 ・ボディ、ガイドブロックにマルテンサイト系ステンレス鋼を使用。
    シリンダ内径(Φmm)8作動方式複動
  • ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
  • スーパーフレックス アオイ

    スーパーフレックス

    アオイ
    3,698税込4,068
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • 長円形パッドPWG(ゴムのみ) 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    長円形パッドPWG(ゴムのみ) 導電性ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    719税込791
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • リニアレール(定寸) SBC

    リニアレール(定寸)

    SBC
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類レール単品寸法F(mm)60寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS-NI クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状L字形材質(本体)SCS13(SUS304相当)種類クランプレバー材質(ねじ部)SUS303取付部おねじ材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • (24382)カバー、リレー ボックス ニッサン

    (24382)カバー、リレー ボックス

    ニッサン(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • (15208)フィルター アッシー、オイル ニッサン

    (15208)フィルター アッシー、オイル

    ニッサン(1件のレビュー)
    3,690税込4,059
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)0.13寸法A(mm)38.48寸法B(mm)22許容伝達トルク(N・m)150セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)3セットスクリュー長さ(inch)1/2セットスクリュー本数2
  • U-フレックスチューブ アオイ

    U-フレックスチューブ

    アオイ
    4,598税込5,058
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • エアスライドテーブル (MXJ8-20~) SMC

    エアスライドテーブル (MXJ8-20~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷から11日以内出荷
    ・前面取付部とテーブルを一体化により前面、上面取付面の高精度、高剛性を実現。 ・走り平行度:0.005mm ・高さ:10mm/幅:20mm/長さ:43mm(MXJ4)
    ストローク(mm)20作動方式複動
  • 単列深溝玉軸受 6800形 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6800形

    NACHI(不二越)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • ソフトウレタンチューブ アオイ

    ソフトウレタンチューブ

    アオイ
    4,598税込5,058
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • 高機能瞬間接着剤 408 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 408

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。
    用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイに。トラスコ品番453-6215材質シアノアクリレート系透明使用温度範囲(℃)-55~70容量(g)20主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質粘度(mPa・s)7(4~10)すきま(mm)最大0.05危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL固着時間(秒)(22℃)30~120、(23℃)20~30危険物の性状非水溶性
  • テンションレバー(オネジ) TL-N イマオコーポレーション

    テンションレバー(オネジ) TL-N

    イマオコーポレーション
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    ネジ径が太く、レバーも長いので、小さな力で大きな締付力を得られます。 握り玉以外はオールスチール製またはステンレス製のため、堅牢で強力です。
    歯数22材質(本体)SUM22L(粉体塗装・ブラック)寸法H(mm)58.5寸法S(mm)4.5寸法D(mm)24材質(グリップ)フェノール樹脂/ブラック寸法D1(mm)16寸法D2(mm)25寸法H1(mm)44.5寸法R(mm)88寸法H2(mm)49.5寸法D3(mm)10寸法MM8×1.25材質(メネジ)SUM22L四三酸化被膜
  • バックカメラ接続ハーネス 日産車用 ENDY

    バックカメラ接続ハーネス 日産車用

    ENDY(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。
    仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
  • 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受

    NACHI(不二越)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 長円形パッドPWG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    長円形パッドPWG(ゴムのみ) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • (54618)スタビリンク ニッサン

    (54618)スタビリンク

    ニッサン(7件のレビュー)
    499税込549
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • イオナイザ(バータイプ) IZS40 SMC

    イオナイザ(バータイプ) IZS40

    SMC
    78,980税込86,878
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    ・スタンダードタイプ ・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時) ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。 ・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ) ・リモコン設定可能。 ・渡り配線可能。 ・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。
  • LEDランプ DAIKO(大光電機)

    LEDランプ

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 ※無線制御モジュールをご使用の場合、節電モード機能が無効となります。 Ra83
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBC

    リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ

    SBC
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類セット品ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30ブロック取付穴種類タップ穴
  • 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用) 昭和コーポレーション

    空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用)

    昭和コーポレーション
    5,898税込6,488
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    別売品の面ガードを使用する事により、受圧面積が増し、被覆材の潰れを防ぎます。
    用途本製品は冷媒被覆銅管マルチ配管3本用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。適合【面ガード】MGF110材質三価クロメート板厚(mm)1.2板幅(mm)25
  • アミドフレックス アオイ

    アミドフレックス

    アオイ
    3,398税込3,738
    1巻
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
...
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
"820n" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷