カテゴリ

  • 切削工具(172)
  • メカニカル部品(156)
  • 機構部品(30)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(23)
  • 溶接用品(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • 店舗什器・備品(9)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 船舶用品・漁業資材(7)
  • 農業機械(7)
  • 制御機器(6)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 空調・照明・電設資材(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 測定用品(3)
  • 事務用品(3)
  • 物流用品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 研磨材(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • テープ(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 安全保護具(1)
  • 家電(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「820n」の検索結果

487件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベンチトップ分光光度計 TCS-820N TIME

    ベンチトップ分光光度計 TCS-820N

    TIME
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    10日以内出荷
    TCS-820Nは、スマートでシンプルな操作と高精度の分光光度計です。 7インチのタッチスクリーン、全波長範囲、Androidオペレーティングシステムを採用しています。 照明:反射率D / 8°および透過率D / 0°(UVを含む/ UVを除く)、色測定の高精度、大容量ストレージメモリ、PCソフトウェア、上記の利点により、実験室で色分析および通信に使用されます。 イルミネーション/ビューイングシステム: 【反射】d / 8(拡散照明、8度の視野角 ) SCI / SCEの同時測定(ISO7724 / 1、CIE No.15、ASTM E1164、ASTM-D1003-07、DIN5033 Teil7、JIS Z8722条件C規格) 【透過率】d / 0(拡散照明、0度表示) センサー:シリコンフォトダイオードアレイ シリコンフォトダイオードアレイ:シリコンフォトダイオードアレイ グレーティング方法:凹面グレーティング
    仕様反射率範囲:0~200%、UV測定:UV、400nmカット、420nmカット、460nmカットを含む、測定口径:反射率、透過率:Φ25mm(自動絞りサイズ認識)、透過率サンプルサイズ:サンプルの幅と高さに制限はなく、厚さは50mm以下、ハーフバンド幅:5nm球径(Φmm)152測定時間SCI / SCE <2s SCI + SCE <4s光源パルスキセノンランプとLED波長(nm)360~780解像度0.0001波長間隔(nm)10
  • エコラック (保護帽整理棚) 谷沢製作所

    エコラック (保護帽整理棚)

    谷沢製作所(10件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱
    当日出荷
    場所を取らずに、ヘルメットの保管が出来ます。 取り付けは固定ビス・フック掛け兼用タイプです 横に連結できます。 再生ポリプロピレン使用。 全てのタニザワ製産業用ヘルメットに対応しています。
    用途ヘルメットの壁掛け収納に付属品ビス(Φ5mm)、ワッシャ、名札シール材質再生ポリプロピレン(PP)エコマーク認定認定エコマーク認定番号06 118 060
  • プリンタを選ばない はかどりラベル(Word対応レイアウト) コクヨ

    プリンタを選ばない はかどりラベル(Word対応レイアウト)

    コクヨ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1袋(20シート)
    当日出荷
    マイクロソフト社の「Word」にレイアウトが標準登録されているので設定が簡単。 ラベル余白部と台紙に、ミシン目が入っている「はかどりカット」を採用。大量のラベルを効率よくはがせます。 マルチ対応の用紙なので、さまざまなプリンタで使えます。
    坪量(g/m2)121白色度(%)95程度紙質古紙パルプ配合紙厚(mm)(総厚)0.14ラベル厚(mm)0.07シートサイズA4適合プリンタカラーインクジェットプリンタ(染料・顔料)、カラーレーザープリンタ、モノクロレーザープリンタ、カラーコピー機、モノクロ普通コピー機、ワープロ熱転写プリンタ
  • 感熱ラベルプリンター brother(ブラザー)

    感熱ラベルプリンター

    brother(ブラザー)
    26,980税込29,678
    1台
    当日出荷
    2.5インチ業務向け感熱ラベルプリンター 分かり易いインターフェイスとシンプルな操作。エクセルなどデータベースからラベル作成が可能です。バーコード作成、表作成、図の挿入など、実用的な機能を搭載しています。 バックライト付き2.4インチのモノクロ液晶とLEDランプを搭載。プリンターの状態を一目で確認することができます。 ラベルプリンターは用紙の交換が大変と思われがちですが、DKラベル/テープはカセットタイプなので本体への装着が簡単です。また、装着した用紙サイズは、本体側で自動認識するため、余白などの微調整は不要です。 「b-PAC」とは、お客様のお使いのシステムからラベルプリンターを直接コントロールしてラベルの自動発行を実現する優れたソフトウェアコンポーネントです。 「b-PAC」はWebで無償提供されておりユーザー登録すればすぐにご利用いただけます。
    付属品お試しDKラベル1本(幅29mm×長さ90mm 宛名ラベル100枚)、お試しDKテープ1本(幅62mm長尺2色テープ5m巻)、USBケーブル(1.8m)、電源コード、ACアダプター長さ(mm)ラベル:12.7~1000(1m)質量(kg)約1.16消費電力(W)約90電源入力:AC100-240V(50/60Hz)1.5A、出力:DC25V 3.6A対応OSWindows 8.1/10/11、Windows Server 2012/2012 R2/2016/2019/2022、Mac OS 11、12、13ラベル幅23mm~62mm寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約125×234×145テープ種類DKラベル9種類、DKテープ5種類最大印字幅(mm)58.93解像度300dpi印刷速度最大176mm/秒動作温度、湿度範囲10℃~35℃/20%~80%(結露なきこと)印刷方式感熱方式インターフェイス【USB】USB Ver.2.0 Full Speed、【有線LAN】10/100BASE-TX、【無線LAN(Wi-Fi(R))】 Wireless Direct: IEEE802.11n、インフラストラクチャー: IEEE802.11b/g/n、WPS 2.0、【認証方式(暗号化方式)※インフラストラクチャモード時】オープンシステム (なし/WEP64/128 bit)、共有キー認証(WEP64/128 bit)、WPA/WPA2-PSK/WPA3、EAP-FAST、PEAP、EAP-TTLS、EAP-TLSRoHS指令(10物質対応)対応耐久回数本体内蔵自動式:約30万回(プレカット紙ラベルのみ)、約15万回(長尺紙テープのみ)Bluetoothv5.2対応プロトコルiAP対応プロファイルSPP、OPP、HCRP対応ソフトウェアP-touch Edito
  • スポイトボトル用中栓 瑞穂化成工業

    スポイトボトル用中栓

    瑞穂化成工業(1件のレビュー)
    19税込21
    1個
    当日出荷
    瑞穂化成工業のスポイトボトル専用の中栓です。
    用途中栓の交換・紛失時等材質ポリエチレン(PE)適合0820、0821、0822、0823、0824適合本体No.0820基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
  • ロックピン NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,598税込7,258特価
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
  • 置き型プレート 光

    置き型プレート

    (1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    落ち着いた印象の、アクリルマット板グレーカラーの標示プレートです テーブル・デスク等に置くL型のプレートです
    寸法(mm)80×210×3グレー
  • スーパーランス ファイアーランス工業

    スーパーランス

    ファイアーランス工業
    19,980税込21,978
    1箱(10本)
    3日以内出荷
  • 老眼鏡 中+2.0(抗菌) カール事務器

    老眼鏡 中+2.0(抗菌)

    カール事務器
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    老眼鏡(メガネフレーム)はSIAA認定の抗菌仕様。共有物である老眼鏡に抗菌仕様をすることで、衛生的に使うことができます。
    材質レンズ:アクリル(単焦点クリアーレンズ)、フレーム:プラスチック長さ(mm)テンプル:135質量(g)25加工抗菌加工寸法(幅W×長さL)(mm)145×30度数中+2.0医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:18B3X10044100010医薬品医療機器等法一般医療機器
  • ダブルファンドライヤー モンスター MONSTER[家電]

    ダブルファンドライヤー モンスター

    MONSTER[家電]
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    ダブルファン搭載、5段階風量調節のパワフルな風でより速くブロー。大風量2.2立米/分、短時間のドライにより髪のダメージを軽減。ノズル一体化の新デザインでコンパクト化を実現。5カ所のマイナスイオン発生。温冷自動切替で過乾燥を防ぎ、輝きある髪に。着脱式の吸込口カバーでお手入れ簡単に
    付属品集風器幅(mm)223質量(kg)0.66高さ(mm)263奥行(mm)100電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)1300コード長さ(m)約1.7イオンマイナスイオン×5モード切替ドライモード/クールモード/温冷自動切替モード
  • 長円形パッドPWG(ゴムのみ) 導電性ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    長円形パッドPWG(ゴムのみ) 導電性ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    719税込791特価
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • スーパーフレックス アオイ

    スーパーフレックス

    アオイ
    3,698税込4,068
    1巻
    4日以内出荷から11日以内出荷
    材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気:-40~+100RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • ロックピン - リングタイプ NBK(鍋屋バイテック会社)

    ロックピン - リングタイプ

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    5,898税込6,488特価
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    リング付ロックピン。 スピーディなワークの位置決め・固定ができます。 取付後にリングを倒せば、上部スペースを確保できます。 PBPLS-NIはオールステンレス製、耐蝕性・耐熱性に優れています。
  • リニアレール(定寸) SBC

    リニアレール(定寸)

    SBC
    8,998税込9,898
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類レール単品寸法F(mm)60寸法G(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー) NBK(鍋屋バイテック会社)

    イソメックブッシング 1108形 N(新JIS平行キー)

    NBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    タイプ1のイソメックブッシングには、半分のキリ穴が2ヶ所、半分のねじ穴が1ヶ所、合計3ヶ所の穴があいています。またイソメックプーリーには、ブッシングのキリ穴に対応する位置にねじ穴が、ブッシングのねじ穴に対応する位置にキリ穴がそれぞれあいています。取りつけ・取りはずしはこれらの穴にセットスクリューを締め込み、そのジャッキとしての作用と利用して行います。全ての製品には、取扱い説明書が添付されております。
    質量(kg)0.13寸法A(mm)38.48寸法B(mm)22許容伝達トルク(N・m)150セットスクリュー六角レンチ呼び(mm)3セットスクリュー長さ(inch)1/2セットスクリュー本数2
  • 単列深溝玉軸受 6800形 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受 6800形

    NACHI(不二越)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • 高機能瞬間接着剤 408 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    高機能瞬間接着剤 408

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    低臭気、低白化タイプの高性能瞬間接着剤です。低粘度なので後浸透可能です。
    用途金属・プラスチック・エラストマー材質に、電化製品のハウジング部品・透明なプラスチックディスプレイに。トラスコ品番453-6215材質シアノアクリレート系透明使用温度範囲(℃)-55~70容量(g)20主な用途金属・プラスチック・エラストマー材質粘度(mPa・s)7(4~10)すきま(mm)最大0.05危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.00001mL固着時間(秒)(22℃)30~120、(23℃)20~30危険物の性状非水溶性
  • バックカメラ接続ハーネス 日産車用 ENDY

    バックカメラ接続ハーネス 日産車用

    ENDY(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    4日以内出荷
    市販のバックカメラとAVナビゲーションを車両の純正配線を利用して接続します。
    仕様1.5C-2V 75Ω同軸ケーブル 、耐寒・耐熱シース材 、分岐コネクター添付RoHS指令(10物質対応)対応
  • LDMS-NI クランプレバー(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    LDMS-NI クランプレバー(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    種類クランプレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(スプリング)ステンレス鋼線材質(止めネジ)SUS304
  • 単列深溝玉軸受 NACHI(不二越)

    単列深溝玉軸受

    NACHI(不二越)
    9,798税込10,778
    1個
    4日以内出荷
    転がり軸受の中でも最も多く使用される軸受です。 軌道溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧になっており、玉と軌道は点で接触します。 深溝玉軸受は、ラジアル荷重、アキシアル荷重およびこれらの合成荷重を受けることができます。 構造が簡単なため、容易に精度の高いものが得られ、高速回転にも適しています。
    材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状深溝玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
  • U-フレックスチューブ アオイ

    U-フレックスチューブ

    アオイ
    4,598税込5,058
    1巻
    4日以内出荷から10日以内出荷
    材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • ソフトウレタンチューブ アオイ

    ソフトウレタンチューブ

    アオイ
    4,598税込5,058
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質エーテル系TPU使用温度範囲(℃)空気:-40~+80 水:0~+60(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • 長円形パッドPWG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    長円形パッドPWG(ゴムのみ) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)
    459税込505
    1個
    4日以内出荷から10日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-26~120硬度(A/s)55
  • 空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用) 昭和コーポレーション

    空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用)

    昭和コーポレーション
    5,898税込6,488
    1パック(10個)
    4日以内出荷
    別売品の面ガードを使用する事により、受圧面積が増し、被覆材の潰れを防ぎます。
    用途本製品は冷媒被覆銅管マルチ配管3本用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。適合【面ガード】MGF110材質三価クロメート板厚(mm)1.2板幅(mm)25
  • オーロラコートドリル 5D 住友電工ハードメタル

    オーロラコートドリル 5D

    住友電工ハードメタル
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質DL1300コーティングオーロラコート(DLC)
  • リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ SBC

    リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 スリムタイプ

    SBC
    22,980税込25,278
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴ブロック数SL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さH/寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
  • LEDランプ DAIKO(大光電機)

    LEDランプ

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    LED交換不可 節電モード機能付(明るさ約70%) 調光器併用不可 ※無線制御モジュールをご使用の場合、節電モード機能が無効となります。 Ra83
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ SBC

    リニアレール(定寸)+ブロック2個セット品 フランジタイプ

    SBC(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から25日以内出荷
    種類セット品ブロック取付穴種類タップ穴タイプフランジタイプブロック数FL2個RoHS指令(10物質対応)対応許容差(μm)(高さHおよび寸法W2)±100相互差(μm)(同じレールのそれぞれのブロックの高さHおよび寸法W2)30
  • ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    809税込890
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)32normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
  • ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ18(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    609税込670
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法l(mm)10寸法d1(mm)9.5ねじ径×ピッチ(mm)M5×0.8軸径D(Φmm)18
  • ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ16(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435軸径D(Φmm)16normal寸法d1(mm)8ねじ径×ピッチ(mm)M4×0.7寸法l(mm)10
  • ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
  • カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製 NBK(鍋屋バイテック会社)

    カムレバー(おねじ) - 調整タイプ - ステンレス製

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,198税込7,918
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    種類カムレバー形状L字形取付部おねじ材質(本体)SCS13(SUS304相当)材質(ねじ部)SUS303材質(ピン)SUS303材質(調整ねじ)SUS303
  • ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
  • アミドフレックス アオイ

    アミドフレックス

    アオイ
    3,398税込3,738
    1巻
    5日以内出荷から12日以内出荷
    材質ポリアミド11使用温度範囲(℃)空気・油:-40~+100 水:0~+80(凍結不可)RoHS指令(10物質対応)対応耐負圧力(MPa)-0.1
  • ギャラリースコープ クリアー光学

    ギャラリースコープ

    クリアー光学(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    9日以内出荷
    フルマルチコート設計の高品質・高性能単眼鏡です。最大の特徴は近距離でピントが合います。美術館・表示板・ガスメーター等の双眼鏡でピント調節できない微妙な距離の観察に最適です。
    タイプギャラリースコープ材質(レンズ)光学ガラス(フルマルチコート)
  • アルミケーブル延長中間コード(ネジロックジョイントオスメス付) マイト工業株式会社

    アルミケーブル延長中間コード(ネジロックジョイントオスメス付)

    マイト工業株式会社
    29,980税込32,978
    1本
    4日以内出荷
    重さが同サイズの溶接用銅ケーブルに比べ約半分!! ケーブルが軽くなり、持ち運び・移動・取り回しがラクラク!! 銅ケーブル(WCTケーブル)に比べ、質量約半分。(銅ケーブル10kg→5.03kg) 軽量で車載時の負担軽減。 建築現場など上下階への移動の負担軽減。 溶接作業のケーブル取り回し負担軽減。 被覆素材に耐燃性架橋ポリエチレンの採用で耐熱性・耐久性アップ。
    許容電流(A)連続:181/使用率50%:255ケーブルネジロックジョイントオスメス付公称断面積(mm2)38仕上外径(mm)14.3概算質量(kg/km)250(250g/1m)導体外径(Φmm)9.1被覆厚さ(mm)2.6
  • ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ) タカノ

    ストローク調整ブロックΦ38(生材タイプ・color normalタイプ)

    タカノ
    999税込1,099
    1個
    4日以内出荷
    材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435normal寸法d1(mm)17ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5軸径D(Φmm)38
...