カテゴリ
- 自動車純正部品(17)
- トラック純正部品(14)
- 自動車補修部品(2)
- バイク部品(1)
- 物流用品(1)
- 厨房用品(1)
- 機構部品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- CLOVER(クローバ)(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)(1)
- MAZDA(マツダ)(2)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- Whatman(ワットマン)(1)
- いすゞ自動車(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- トヨタ(11)
- ニッサン(2)
- ノーブランド(1)
- ミツビシ(1)
- ユニット(1)
- 三菱ふそう(4)
- 京セラ(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 日野自動車(10)
- 浅香工業(1)
エコロジープロダクト

Oリング AS568(ARP568)規格 (固定用・航空機用・油圧用)NBR/ニトリル/1A
ノーブランド¥136税込¥1501個当日出荷から4日以内出荷耐油性や耐摩耗性・機械特性に優れた一般ゴム材です。油圧シリンダー、ピストンの密閉部、産業用設備など、多岐にわたり使用されます。用途ピストン、シリンダー、冷凍機、ボンベ、バルブ等材質ニトリルゴム(NBR-70-1)色黒硬度70(±5)°耐熱温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
廃棄物標識
ユニット¥2,998税込¥3,2981枚当日出荷廃棄物の処理及び清掃に関する法的必需品です。油性ペンで書けます。コシがあり貼りやすいステッカータイプです。用途廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則に伴う、法的掲示物として。仕様裏面糊付材質合成紙(ポリプロピレン)ステッカー寸法(mm)600×600取付方式裏面糊付
ガラス繊維ろ紙 GF/D
Whatman(ワットマン)¥127,699税込¥140,4691箱(25枚)当日出荷から97日以内出荷水質・大気汚染の分析、SS分析。タンパクおよび核酸などの沈でん物のろ過。細胞の収集。液体シンチレーション。ラジオイムノアッセイ。メンブランフィルターのプレフィルターとして最適。厚さ(mm)0.68グレードGF/D粒子保持能(μm)2.7坪量(g/m2)121
金象印 しずキャリーミニ用キャスター
浅香工業¥1,598税込¥1,7581個当日出荷金象印しずキャリーミニ用取り替え車輪形状自在質量(kg)1車輪径(Φmm)85高さ(mm)(キャスター)113車輪幅(mm)23取付ピッチ40×82材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム騒音対策あり
マトファー ユニバーサルローラー
MATFER BOURGEAT(マトファーブルジャ)¥119,800税込¥131,7801本6日以内出荷付属のエッジを交換するだけでローラーの厚さを変えられます。(2mm・2.5mm・3mm・3.5mm・4mm・5mm・6mm・7mm・8mm・9mm・10mm) ※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。仕様●サイズ:Φ50×520mm●材質:プラスチック製●コード番号:AK3798アズワン品番67-6908-92
オイルフィラーキャップ(アルミビレットタイプ)
KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷アルミビレットタイプはレースレギュレーションのワイヤリング用の穴開け加工済み。 アルミ削出し製アルマイト仕上げ。
『パーツ販売』20 ボーダレス GL(ガイドレス) 9H+ 360-T
SHIMANO(シマノ)¥2,698~税込¥2,968~1個6日以内出荷から8日以内出荷シマノ純正パーツ。商品名前の2桁数字はシリーズ発売年を表しております。追加番手の場合の発売年とは一致しないことがあります。パーツ名後方の5桁または6桁の数字は製品コードです。リールはフット裏側、竿はグリップ付近に製品コードの記載があります。製品と一致するモノをお選びください。※5桁表記の場合は1の位が省略されております。
ブレーキパッド
アドヴィックス(住友電工)(256件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981セット(4枚)当日出荷から18日以内出荷自動車メーカーへのOEM製品を開発する技術力とノウハウをフィードパックし、より高次元な安全性を高めたのがADVICSブレーキパッド。高品質でかつ効き・フェード・磨耗・鳴き・振動・異音という相反する要素をもつブレーキ性能を最大限に向上させ、バランスに優れた製品に仕上げています。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら