カテゴリ
- 自動車純正部品(51)
- 制御機器(4)
- トラック純正部品(4)
- 農業機械(3)
- バイク純正部品(2)
- オフィス家具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- メカニカル部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全標識(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
「828-33」の検索結果

ポスターフレーム
king(撮影・写真用品)¥2,498税込¥2,7481枚4日以内出荷から7日以内出荷様々な用途に使用可能なポスターフレームです。前面板にUVカット仕様のPETを採用しており紫外線を90%以上カット、展示物の変色・退色を抑制します。用途展示、掲示、陳列など付属品吊紐仕様前面板:UVカット仕様PET
ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケース
ゼノア¥379~税込¥417~1個4日以内出荷から5日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケース用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】ギアケース
ワイヤハーネス
BIGM(丸山製作所)¥41,980税込¥46,1781個8日以内出荷規格SWBOX部品名称ワイヤハーネス図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ オプション6 速連(L-3)組換キット部品_No.12
RS PRO コモンブロック
RS PRO¥13,980税込¥15,3781袋(3個)7日以内出荷仕様極数:12 ケーブルサイズ:10 5 AWG 定格電流:100A レール取付の互換性:あり 端子方法:埋め込みネジ 長さ:104.5mm 幅:50mm 高さ:42mm 色:クリア 定格電圧:450 、 ケーブルCSA:16 mm2, mm2 動作温度 Max:+85℃ Commoning Blocks (DIN Rail Mounting). Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by copper busbar, providing low resistance connection path.,Certain blocks are available in mixed pole size format e.g. stock no. 388-2827 is shown as + 6. This is x 16mm2 6 6mm2. See comparison table for detail(TM) of other formats.,Voltage rating 450V,DIN rail mounting commoning blocks fit all types of Top hat rails. Current rating by CSA 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応
縦型ヒートシンクケース HYシリーズ
タカチ電機工業(8件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性熱対策製品材質(固定金具)鋼板SPCC材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
ゼノア エンジン刈払機 BKZ305EZ 部品 Pto
ゼノア¥539~税込¥593~1個4日以内出荷ゼノア エンジン刈払機 BKZ305EZ 部品 Pto用途部品の交換に仕様部品グループ:Pto適合本体BKZ305EZ