カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 農業機械(3)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 機構部品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全標識(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)

「828-33」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 危険物標識 縦型(鉄板) ユニット

    危険物標識 縦型(鉄板)

    ユニット(5件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    縦型標識
    材質鉄板(明治山・4mmΦ穴4スミ)
  • ポスターフレーム king(撮影・写真用品)

    ポスターフレーム

    king(撮影・写真用品)
    2,498税込2,748
    1枚
    4日以内出荷から7日以内出荷
    様々な用途に使用可能なポスターフレームです。前面板にUVカット仕様のPETを採用しており紫外線を90%以上カット、展示物の変色・退色を抑制します。
    用途展示、掲示、陳列など付属品吊紐仕様前面板:UVカット仕様PET
  • ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケース ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケース

    ゼノア
    379税込417
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BKZ275 部品 ギアケース
    用途部品の交換に適合品番BKZ275関連部品【部品グループ】ギアケース
  • ワイヤハーネス BIGM(丸山製作所)

    ワイヤハーネス

    BIGM(丸山製作所)
    41,980税込46,178
    1個
    8日以内出荷
    規格SWBOX部品名称ワイヤハーネス図解NoBSM-1350 1550L-2シリーズ オプション6 速連(L-3)組換キット部品_No.12
  • RS PRO コモンブロック RS PRO

    RS PRO コモンブロック

    RS PRO
    13,980税込15,378
    1袋(3個)
    7日以内出荷
    仕様極数:12 ケーブルサイズ:10 5 AWG 定格電流:100A レール取付の互換性:あり 端子方法:埋め込みネジ 長さ:104.5mm 幅:50mm 高さ:42mm 色:クリア 定格電圧:450 、 ケーブルCSA:16 mm2, mm2 動作温度 Max:+85℃ Commoning Blocks (DIN Rail Mounting). Designed for the commoning together of same potential cables, the terminal blocks are ideal for use in junction boxes, panel boards, equipotential earthing applications and where disconnection of branch wires must be possible without interruption on the main conductors. Each pole of the terminal is linked internally by copper busbar, providing low resistance connection path.,Certain blocks are available in mixed pole size format e.g. stock no. 388-2827 is shown as + 6. This is x 16mm2 6 6mm2. See comparison table for detail(TM) of other formats.,Voltage rating 450V,DIN rail mounting commoning blocks fit all types of Top hat rails. Current rating by CSA 6mm (16A), 16mm (100A), 35mm (170A) The mixed pole format have current rating corresponding to the max. CSA accomodatedRoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦型ヒートシンクケース HYシリーズ タカチ電機工業

    縦型ヒートシンクケース HYシリーズ

    タカチ電機工業(8件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ヒートシンク側板:アルミ押出材 A6063S-T5、天底板:アルミ板 A1050P材質(ゴム足)ポリウレタン色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応特性熱対策製品材質(固定金具)鋼板SPCC材質(パネル)アルミ押出材A6063S-T5
  • ゼノア エンジン刈払機 BKZ305EZ 部品 Pto ゼノア

    ゼノア エンジン刈払機 BKZ305EZ 部品 Pto

    ゼノア
    539税込593
    1個
    4日以内出荷
    ゼノア エンジン刈払機 BKZ305EZ 部品 Pto
    用途部品の交換に仕様部品グループ:Pto適合本体BKZ305EZ
  • D-subコネクタ (はんだ端子) ITT Cannon オス ITT CANNON

    D-subコネクタ (はんだ端子) ITT Cannon オス

    ITT CANNON
    799,800税込879,780
    1袋(1000個)
    7日以内出荷
  • ねじりスプリング サミニ

    ねじりスプリング

    サミニ(47件のレビュー)
    599税込659
    1袋(2個)
    当日出荷から11日以内出荷
    ステンレス線のねじりスプリングです。
    材質SUS304WPB巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類ねじりばね
  • キャップ 佐文工業所

    キャップ

    佐文工業所(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から23日以内出荷
  • 天井埋込型  ダウンライト  光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当 Panasonic(パナソニック)

    天井埋込型 ダウンライト 光源遮光角30度 調光タイプ(ライコン別売) TOLSO(トルソー) LiBecoM(リベコム) コンパクト形蛍光灯FHT42形1灯器具相当

    Panasonic(パナソニック)
    5,498税込6,048
    1台
    62日以内出荷
    仕様電源ユニット別売質量(kg)0.4取付天井面取付専用取付方式埋込型電圧(V)100~242消費電力(W)15.7光源寿命40000時間(光束維持率70%)LED広角タイプ、内蔵別売品番無線調光電源ユニット(調光タイプ)(別売):NTS92201 RS9、リベコム設定操作アプリ(専用タブレット)(別売):NQ16280、リベコムシーン選択リモコン(別売):NQ16200、リベコムスケジューラー(別売):NQ16215W他、リベコムひと明るさセンサー(中継機能付)(別売)::NQ16225W他演色指数(Ra)85埋込穴(Φmm)75埋込高(mm)118調光範囲(約5%~100%)材質(灯具)アルミダイカスト
  • シンプレックス・ハンマー TPEソフト青ミディアム(グレイ) Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    シンプレックス・ハンマー TPEソフト青ミディアム(グレイ)

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    6,398税込7,038
    1個
    18日以内出荷
    ボルト一本で全てが固定されているので、インサートやハンドルの交換が容易です。 7種類のインサートを組み合わせることにより、用途の範囲を広げることができます。 1938年にドイツで特許を取得した世界に類のない構造のハンマーです。 ソフト、中硬のエラストマ樹脂(TPE)を組み合わせたハンマーです TPEインサートは打痕、色落ちが少ないです。 組立の際は、既定のトルクでボルトを締結してください。
    用途家具の製作、インテリアの工事や、敷石の外構工事や自動車のボディワークなど打痕を嫌う作業に適しています種類樹脂ハンマー材質(柄部)材質(頭)エラストマ樹脂(TPE)材質(ハウジング)鋳鉄主な用途大工作業RoHS指令(10物質対応)対応
  • チェア コーデ キャスター脚 張くるみ肘 スタンダード張(配送・組立サービス付き) コクヨ

    チェア コーデ キャスター脚 張くるみ肘 スタンダード張(配送・組立サービス付き)

    コクヨ
    91,980税込101,178
    1脚
    22日以内出荷
    サステナブル素材が醸し出す、やわらかな雰囲気。空間をリビングライクに演出する多用途ラウンジチェアー。
    材質【背】<背板>ポリプロピレン<クッション>ポリウレタンフォーム【座】モールドウレタン【脚】スチール丸パイプ(焼付塗装)<キャスター>ポリウレタン巻き幅(mm)【座面】455質量(kg)10.2高さ(mm)【座面】450外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)585×535×705グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付