カテゴリ

  • 自動車純正部品(583)
  • 制御機器(157)
  • バイク純正部品(135)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(98)
  • 切削工具(74)
  • 自動車補修部品(65)
  • 空調・照明・電設資材(62)
  • メカニカル部品(62)
  • 農業機械(55)
  • バイク部品(53)
  • オフィス家具(52)
  • 建材・エクステリア(30)
  • 作業工具(28)
  • 電気材料(27)
  • 油圧機器・油圧ホース(26)
  • 家電(24)
  • パソコン/周辺機器(21)
  • 物流用品(19)
  • 配管・水廻り設備部材(18)
  • 機構部品(16)
  • 卓上消耗品(15)
  • 作業服(15)
  • 船舶用品・漁業資材(14)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 店舗什器・備品(12)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(12)
  • 研磨材(11)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(10)
  • 建築金物(9)
  • 住設機器(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
  • 医療(8)
  • 安全用品(7)
  • 測定用品(7)
  • 自転車部品(7)
  • トラック輸送・安全用品(7)
  • 厨房用品(6)
  • 塗料(6)
  • 安全標識(6)
  • 防災用品(6)
  • ねじ・ボルト・釘(5)
  • 保管用品(5)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • トラック純正部品(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • カー用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 電動工具(4)
  • エンジン工具(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 介護用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • 清掃用品(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 完成車(1)
  • 食品・飲料(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「82c」の検索結果

関連キーワード
1,875件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KHS82C オータックス(旧:PATLITE/パトライト)KHS82Cオータックス(旧:PATLITE/パトライト)
449税込494
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ラジエーター (F82C) MAZDA(マツダ)ラジエーター (F82C)MAZDA(マツダ)
69,980税込76,978
1個
翌々日出荷
スプリングリヤー (W82C) MAZDA(マツダ)スプリングリヤー (W82C)MAZDA(マツダ)
179,800税込197,780
1個
翌々日出荷
ジムニー用 マウンチングトランスファジムニー 29610-82C01 スズキジムニー用 マウンチングトランスファジムニー 29610-82C01スズキ(4件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
スプリング NO.2 リーフ (W82C) MAZDA(マツダ)スプリング NO.2 リーフ (W82C)MAZDA(マツダ)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
ホースウォーター (F82C) MAZDA(マツダ)ホースウォーター (F82C)MAZDA(マツダ)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
ハーネス NO.2 リヤ (W82C) MAZDA(マツダ)ハーネス NO.2 リヤ (W82C)MAZDA(マツダ)
9,898税込10,888
1個
翌々日出荷
シフトノブ ボールタイプ クローム NAB-0082C アイエルモータースポーツシフトノブ ボールタイプ クローム NAB-0082Cアイエルモータースポーツ
15,980税込17,578
1個
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NAB-0082C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:M10xP1.25。シフトパターンシールは付属されませんので別途ご用意ください。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NA6CE/NA8C/NB6C/NB8C/NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDERE。タイプ:シフトノブ。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.5。材質[素材]:真鍮。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:NAB-0082。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質真鍮質量(kg)0.5クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプシフトノブ型番NAB-0082加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
CS82C55AZ INTERSILCS82C55AZINTERSIL
2,998税込3,298
1個
7日以内出荷
カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5 NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコンlimX XBWシリーズ XBW-82C5NBK(鍋屋バイテック会社)
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
常用トルク(N・m)80許容偏角(°)2最高回転数(min-1[r.p.m])7000許容偏心(mm)0.5材質(本体)A7075質量(g)1220種類ディスクタイプ最大軸穴径(mm)35最大トルク(N・m)160慣性モーメント(kg・m2)9×10-4ねじ寸法MM8材質(ディスク)SUS304静的ねじりばね定数(N・m/rad)35000軸方向変位(mm)±1.2ねじ締付トルク(N・m)30
(21200)サーモスタット 82.0C UDトラックス(21200)サーモスタット 82.0CUDトラックス
5,853税込6,438
1個
10日以内出荷
CP Series(CP96SDB32-82C) SMCCP Series(CP96SDB32-82C)SMC
12,980税込14,278
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)82磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
パイラッククリップ(電線管支持クリップ) ネグロス電工パイラッククリップ(電線管支持クリップ)ネグロス電工(11件のレビュー)
209税込230特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイラックと併用して各種形鋼材へ電線管を支持するクリップです。 屋外用として、溶融亜鉛めっき仕上げやステンレス鋼製もあります。
常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤 スリーボンド常温硬化型二液性エポキシ樹脂接着剤スリーボンド(21件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット(200g)
当日出荷
せん断強度の高い2液性エポキシ樹脂接着剤です。 強力な接着力25MPa以上 可使時間が長く作業性に優れています。 強度の立ち上がりが早く常温では24時間後に最終強度の約90%に到達します。 主剤と硬化剤は、目分量等量混合型ですので混合作業が楽にできます。
用途各種金属、プラスチックの接着。仕様2液混合型トラスコ品番169-1856主剤:白/硬化剤:黄褐色質量(g)252主成分エポキシ樹脂可使時間(分)70容量混合比100:100粘度(25℃)(Pa・s[P])主剤15[1500]/硬化剤16[160]硬化時間(時間)24(at25℃)/1(at60℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
色画用紙 マルアイ色画用紙マルアイ(1件のレビュー)
299税込329
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
紙厚(mm)0.18坪量(g/m2)116.3
CP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-82C) SMCCP96S_C/CP96SD_C - ISO シリンダ:標準形 複動・片/両ロッド(CP96SDB50-82C)SMC
16,980税込18,678
1個
25日以内出荷
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)82磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド(-) 片ロッド
表示灯 ネオンブラケット サトーパーツ表示灯 ネオンブラケットサトーパーツ(46件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷から82日以内出荷
純正インクカートリッジ Canon BCI-370/371 Canon純正インクカートリッジ Canon BCI-370/371Canon(33件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
タイプ標準種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanonエコマーク認定番号19 142 025
IP67防水ボックス WPシリーズ タカチ電機工業IP67防水ボックス WPシリーズタカチ電機工業(6件のレビュー)
709税込780
1台
当日出荷から6日以内出荷
ブラインドカバーを外すだけで壁や金具に取付け可能です。 保護等級IP67、ホワイトグレー色は紫外線による変色、劣化のしにくいASA樹脂製、チャコールグレー色は難燃性ABS樹脂製です。
特性防水・難燃表面処理取付ビス(バインド頭):無処理材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382 モメンティブジャパン(旧:GE東芝)汎用1成分縮合型RTVシリコーン接着シール材TSE382モメンティブジャパン(旧:GE東芝)(15件のレビュー)
1,898税込2,088
1本(100mL)
当日出荷
常温でゴム状弾性体に硬化するシリコーン接着シール材です。 金属、プラスチックス、セラミック等に良好な接着性を示し、シリコーン本来の耐熱(200℃)・耐寒(-55℃)、優れた電気絶縁性を保持します。
用途電気絶縁処理接着シール、コーティング ヒートサイクルに曝される機器の接着・気密シール使用温度範囲(℃)-55~200比重1.04(25℃)燃性3t以上の場合、消防法指定可燃物 可燃性固体類に該当臭気特異臭あり発火点(℃)450溶解度不溶硬化前性状非流動成分ポリアルキルシロキサン・オキシムシランシリカ:10~20%ジアルキルスズ化合物:1%未満接着向上剤種別一般工業用接着シール材難燃性UL94HB反応機構オキシム型危険物の類別指定可燃物
C82 スタンダード Vベルト エスコC82 スタンダード Vベルトエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
エスコ品番EA967C-82種類Vベルト規格C82
ダイヤモンドバー(3mm軸) TRUSCOダイヤモンドバー(3mm軸)TRUSCO(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
形の良い天然ダイヤモンドを厳選使用しています。独自の電着技術により、ダイヤモンド粒子は強固に固着されており抜群の長寿命を誇ります。加工時間の大幅短縮を実現。豊かな仕上げ能力。
適合被削材種超硬合金、ガラス・セラミックス、ゴム・プラスチック、石材・コンクリート、フェライト、カーボン、その他非鉄金属
小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)小型ビームセンサ(アンプ内蔵) CX-400シリーズ Ver.2パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1個
当日出荷から92日以内出荷
消費電力最大60%削減で環境負荷を低減。
種類アンプ内蔵型短絡保護装備
(90467)クリップ トヨタ(90467)クリップトヨタ(42件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷から6日以内出荷
インクカーボトル CanonインクカーボトルCanon
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
インクボトル
対象機種GX1030 / GX2030種別詰替えインク適合機種メーカーCanon
ルームランプ、マップランプ用電球 24V STANLEY(スタンレー電気)ルームランプ、マップランプ用電球 24VSTANLEY(スタンレー電気)(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
タイプシングル球クリア定格電圧(V)24
トーションばね(アーム角度180°) アキュレイトトーションばね(アーム角度180°)アキュレイト(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷から9日以内出荷
ばねの種類トーションばね材質SUS304WPBアーム角度(deg)180RoHS指令(10物質対応)対応
アルファベットステッカー ユニットアルファベットステッカーユニット(2件のレビュー)
2,498税込2,748特価
1組(5枚)
当日出荷から9日以内出荷
取付方式ステッカー材質PPステッカー仕様裏面粘着
リサイクルインク EPSON対応 IC82 JITリサイクルインク EPSON対応 IC82JIT
839税込923
1個
当日出荷
ジットのリサイクルインクは使い終わった純正インクカートリッジを回収し、独自で開発した最新技術を用いてクリーニングやインクの充填をして再度利用できるようにした環境配慮型製品です。ジットリサイクルインクは、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適合している、環境にやさしい商品。カートリッジ自体を再利用することにより、ごみ排出削減など地球環境に貢献した商品です。ジットのリサイクルインクの不良率は0.01%以下の安心の日本製で高品質! 日本国内にある専門知識を持ったスタッフが在籍するサポートセンターは土日祝日も対応しております。
適合機種メーカーEPSON適合PX-S05B/PX-S05W/PX-S06B/PX-S06Wインク顔料グリーン購入法適合
純正 インクカートリッジ キヤノン PFI-G1 Canon純正 インクカートリッジ キヤノン PFI-G1Canon(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanon対応機種PRO-G1エコマーク認定番号20 142 007
記録紙 小林クリエイト記録紙小林クリエイト(13件のレビュー)
31,980税込35,178特価
1箱(10本)
当日出荷から35日以内出荷
樹脂バスケット 丸型 萬洋樹脂バスケット 丸型萬洋
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
91-083Cはステン枠芯入り。特長。耐水・耐熱に優れていますので、お手入れが簡単です。天然の籐製と違いささくれず、頑丈で衛生的にご使用 できます。材質:ポリプロピレン 耐熱温度:120℃。洗浄機対応水に強く耐久性が高い「Wash Line」樹脂バスケット「編む」ことで実現した天然の籐のようなぬくもりある味わい。お店のイメージに合わせて様々なデザイン・サイズ・色をお選びください。
バルブ標識 開閉札 アルミ(角) 日本緑十字社バルブ標識 開閉札 アルミ(角)日本緑十字社(1件のレビュー)
319税込351
1枚
当日出荷
特定化学物質等障害予防規則、第15条[バルブ等の開閉方向標示等] 冷凍保安規則、一般高圧ガス保安規則、液化石油ガス保安規則、労働省令特定化学物質取扱事業所に必要な標示板です。標示板の色・サイズは定められていません。
寸法(mm)50×50厚さ(mm)1穴径(Φmm)4穴数1仕様両面印刷種別開閉札材質アルミ形状標識区分バルブ質量(g)8取付方式
(23933)シムC 82MM ホンダ(23933)シムC 82MMホンダ
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
IXYH82N120C3 IXYSIXYH82N120C3IXYS
3,198税込3,518
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
キュービトロンⅡファイバーディスク 3M(スリーエム)キュービトロンⅡファイバーディスク3M(スリーエム)(11件のレビュー)
7,798税込8,578
1箱(25枚)
当日出荷
砥石より、2倍以上速い研削スピード 細番手で切れて仕上がりきれい 低発熱でワークが焼けにくい 軽い力で楽に作業
用途溶接ビード除去、切削加工後研磨、面取り、黒皮除去などのグラインダー作業に!最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
キャプテンスター パーカ トオケミキャプテンスター パーカトオケミ(1件のレビュー)
5,698税込6,268
1着
当日出荷から6日以内出荷
水産作業に適した耐油、耐寒(-25℃)素材を使用したレインパーカーです。素材は極厚PVCのため丈夫なので、あらゆるハードな環境でも適応できます。 <水産特化型レインパーカー> ・本体一体型フード ・正面から吹き付ける雨風の侵入を防ぐフロントフラップ ・雨などの侵入を防ぐ袖口二重構造
用途船釣り、水産業(漁業/加工/養殖)、洗浄・解体・油類取扱などの各種作業、陸上でも強い防水性、耐寒性を必要とする用途に。
エア ルブリケータ Excelon Plusシリーズ NORGRENエア ルブリケータ Excelon PlusシリーズNORGREN
23,680税込26,048
1個
7日以内出荷
IMI Norgren Excelon Plus L82C シリーズマイクロフォグルブリケータは、G3/8 インチサイズのポートと金属製ボウルを備えています。このフィルタは、亜鉛ダイキャスト金属製ボウルが付いたアルミダイキャスト製ハウジングを備えています。金属製ボウルにはプリズム状の液面イ
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●圧力下のフィル:あり●ポートの接続:G 3/8●コード番号:212-9247アズワン品番65-7899-52
骨材マス マイゾックス骨材マスマイゾックス
37,980税込41,778
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途骨材単位容積質量の測定
エアソレノイドバルブ Excelon Plusシリーズ NORGRENエアソレノイドバルブ Excelon PlusシリーズNORGREN
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren P82C Excelon Plus シリーズ 3/2 機能制御バルブ設計により、他の Excelon Plus 製品とインライン設置又はモジュラ設置が可能になります。この制御バルブは、アルミ製で、ニトリルゴムエラストマ製です。高順方向流量 ポートサイズ:G3/8 急速な排気 作動:ソレノイド 電圧:24 V dc
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●機能:2/3●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:212-9274アズワン品番65-7894-42
...