カテゴリ
- 農業機械(486)
- 制御機器(63)
- バイク部品(43)
- メカニカル部品(28)
- 切削工具(23)
- 自動車補修部品(16)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(15)
- パソコン/周辺機器(15)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 配管・水廻り設備部材(9)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 機構部品(7)
- 清掃用品(7)
- 科学研究・開発用品(7)
- 作業工具(7)
- バイク純正部品(6)
- 店舗什器・備品(6)
- 接着剤・補修材(5)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- カー用品(5)
- 縫製用品(5)
- 日用品(4)
- 作業服(4)
- 家電(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- オフィス家具(3)
- 測定用品(3)
- 建築金物(3)
- 医療(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 物流用品(2)
- 卓上消耗品(2)
- 厨房用品(2)
- 防災用品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ガレージ機器・整備設備(2)
- 食品・飲料(2)
- 電動工具(2)
- エンジン工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 溶接用品(1)
- 電気材料(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 安全保護具(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(441)
- ホンダ(37)
- SWAGE-LINE(25)
- 日本エレパーツ(20)
- 日東工業(18)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(8)
- ハーティング(8)
- 大同DMソリューション(8)
- サン電子(PC)(7)
- サンドビック(6)
- スズキ(6)
- ニッセイ(6)
- TRUSCO(5)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(5)
- ハウスボックス(5)
- CF POSH(5)
- 三菱マテリアル(4)
- JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)(4)
- KITACO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「830-01」の検索結果

ながもちモップ替糸8寸(23cm)260g
セイワ(5件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。混紡糸260g使用。糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ材質糸:綿35%、ポリエステル65%、プラスチック:PP樹脂長さ(mm)210質量(g)糸/260モップ幅230mm繰り返し・詰め替え対応
アクリル板(透明) 厚さ8mm
ノーブランド(23件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781枚当日出荷から12日以内出荷透明性に優れ、硬度が高いため表面に傷がつきにくい素材です 耐候性にも優れ屋外でも使用可能です用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質アクリル厚さ(mm)8色透明比重1.19全光線透過率(%)93ロックウェル硬度(Mスケール)98吸水率(%)0.3耐燃性可燃性
ヨリクロモップ替糸8寸(23cm)200g
セイワ(8件のレビュー)¥899税込¥9891枚当日出荷プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。マイクロファイバー入りなので、汚れ取りが良く、糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。用途業務用マイクロファイバー入り房型水拭きモップ長さ(mm)210質量(g)糸/200モップ幅230mm繰り返し・詰め替え対応
フォーラインドライバー
ANEX(3件のレビュー)¥339~税込¥373~1本当日出荷から8日以内出荷握りやすさを追求した4本溝ハンドル。耐油、耐薬品、耐衝撃、絶縁性に優れた高級プラスチック、アセテート樹脂を使用。透明度が高く、美しい外観です。材質(軸)クローム・モリブデン・バナジウム鋼材質(グリップ)CA商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通なし
レインパンツ 83001
自重堂(1件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1本当日出荷から翌々日出荷驚異のストレッチレインスーツ。ワーク・スポーツ・アウトドアなど様々なシーンで活躍。色ブラック混率(%)ポリエステル100機能ストレッチ、目張り加工耐水圧(mm)10000生地ストレッチタフタRoHS指令(10物質対応)対応透湿性(g/m2・24hr以上)5000
塩化ビニール板(透明) 厚さ8mm
タキロンシーアイ(4件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781枚当日出荷から10日以内出荷耐薬品性、難燃性、電気絶縁性に優れた素材です 穴あけ、切断など機械加工性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質塩化ビニール厚さ(mm)8色透明比重1.45~1.55全光線透過率(%)84吸水率(%)0.02耐燃性自己消火性
ポリカーボネート板(透明) 厚さ8mm
アイリスソーコー(4件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781枚当日出荷から10日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8色透明比重1.2全光線透過率(%)89ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
FFぞうきんモップワイドⅡ
テラモト(5件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本当日出荷付属の専用雑巾を使えば、「最大4面」の清掃面が使用でき、お掃除の効率アップします。雑巾やタオルがズレないように背面のクリップで止めることができます。用途雑巾モップ付属品雑巾1枚(約300×450)材質頭部:ABS樹脂、ジョイント:ナイロン樹脂、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン樹脂接着被膜、雑巾:綿・他幅(mm)270全長(mm)約1407質量(g)約782種類ぞうきんモップ繰り返し・詰め替え対応
セーフティカッター SECUBASE 383
martor¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷GSマークを取得したドイツ製の高品質な刃が自動的に戻る、安全性の高いセーフティカッターです。刃が有効長最大78mmと非常に長く且つ良くしなるため水平に接触面に押し当てて使用できます。刃がケースから出た状態でロックすることが出来るため連続使用に便利です。7mm~73mmで7段階で調整できます。左右どちらの手でも快適に使用できます。材質本体:グラスファイバー強化プラスチック、刃:合金工具鋼全長(mm)170.5刃厚(mm)0.5適合替刃79179379
ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Flywheel, ignition, and starter group
ゼノア¥139税込¥1531個当日出荷から8日以内出荷ゼノア エンジンブロワー EBZ7500 部品 Flywheel, ignition, and starter group用途部品の交換に仕様部品グループ:Flywheel, ignition, and starter group適合品番(本体)EBZ7500
ポリカーボネート板(ブラウン) 厚さ8mm
住友ベークライト(3件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781枚当日出荷から6日以内出荷耐衝撃性に優れ、割れにくい素材です 耐熱性にも優れています用途産業機械カバー、ディスプレイ、ショーケースなど材質ポリカーボネート厚さ(mm)8色ブラウン比重1.2全光線透過率(%)34ロックウェル硬度(Mスケール)67吸水率(%)0.24耐燃性自己消火性
NBR(ニトリルゴム)シート テープ付
タイガースポリマー¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷耐油性に優れています。用途燃料用パッキング素材適合耐摩耗性/◎、反撥弾性/○、耐老化性/○、耐オゾン性/×、耐候性/×、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/○、電気絶縁性/△ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質アクリロニトリルブタジエンゴム色黒伸び(%)切断時/550耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)12.2硬さ(デュロメータA)70圧縮永久ひずみ(%)67(100℃×72h)静的せん断弾性率(MPa)1.15
合成樹脂塗料用刷毛 「新花火」
大塚刷毛製造(4件のレビュー)¥569税込¥6261本当日出荷ラック・ニス用に適した薄口タイプ 刷毛目が目立ちにくく、きれいな仕上り。用途合成樹脂塗料用・ラック・ニス用形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途合成樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
チゼル 八角胴
RACODON¥2,898税込¥3,1881本当日出荷から翌々日出荷フランス製の高品質なチゼルです。耐久性に優れ、快適な作業を実現します。用途コンクリート等の切断、ハツリ作業などに。材質クロムバナジウム鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1892
小鋲(ユニクロ)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥299税込¥3291パック(240本)当日出荷丸釘よりも細いので薄板等の打ち込みに最適です。購入しやすい少量パックです。材質スチール(ユニクロ)寸法d(mm)1.2
Arcol 抵抗器 AP830シリーズ 1Ω
ARCOLECTRIC¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷長さ(mm)10.67寸法(mm)10.67×3.44×16.52ケース形状モールド高さ(mm)16.52奥行(mm)3.44シリーズAP830定格電力(W)30抵抗(Ω)1許容差±1%RoHS指令(10物質対応)対応リード線径(Φmm)0.66→0.86終端スタイルラジアルパッケージ/ケースTO-220
ソルセイブ
ADVANTEC(1件のレビュー)¥21,980税込¥24,1781箱(1000枚)当日出荷食塩含浸濾紙「ソルセイブ」は、減塩の参考として、味噌汁などの塩からさを簡単に比較確認するための濾紙です。 濾紙は、食塩(NaCl)含有量0、0.6、0.8、1.0、1.2、1.4、1.6mg/cm2の7種類が1セットになっています。 各々の濾紙を舌に乗せ、どの食塩含有量の濾紙を塩からく感じるかにより、塩からさを比較確認します。セット内容0mg/cm24瓶(試験紙400枚)0.6mg/cm21瓶(試験紙100枚)0.8mg/cm21瓶(試験紙100枚)1.0mg/cm21瓶(試験紙100枚)1.2mg/cm21瓶(試験紙100枚)1.4mg/cm21瓶(試験紙100枚)1.6mg/cm21瓶(試験紙100枚)アズワン品番64-1183-42
Jabra PanaCast 20
Jabra¥37,980税込¥41,7781個翌日出荷視野角117度の広角レンズと4K UHDに対応したウェブカメラ。 マイクロソフト TeamsとZOOMにも認証、プラグアンドプライで接続も簡単。 人物を逃さないインテリジェントズームや輝度をAIが自動で調整するので煩わしい設定は不要です。 また、ピクチャーインピクチャーで多様な利用法が可能です。アズワン品番65-1832-15
S50Cスタープレート
大同DMソリューション(7件のレビュー)¥4,198~税込¥4,618~1枚翌日出荷冷間プレス金型用以外にプラスチック金型用治工具部品用規格プレートとしてもご利用ください。仕様一般金型用タイププレート
バーキュートプラス スクイージーヘッド
バーテック¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷一体成型でネジを使用していないため、脱落の恐れがなく管理が行いやすいです。本製品認証のHACCP認証マークは食の安全に対して優れた対応能力を証明する適合マークです。HACCP International 社はコーデックス委員会が定める国際食品規格に基づき、製品の性能や原材料だけでなく、取扱説明書やマニュアル類、梱包に至るまで広い観点で審査を行い、食への安全性を証明しています。用途床等の水切りに。材質SEBS(水添スチレン系熱可塑性エラストマー)長さ(mm)45
マウントシステム セカンド パイプクランプベース
SYGN HOUSE(サインハウス)¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から4日以内出荷MOUNT SYSTEM。高強度オートバイ用スマートフォンホルダー「MOUNT SYSTEM」。 。タフで、強く、美しい。研ぎ澄まされた機能美を持つ、「アルミ削り出し」オートバイ専用スマートフォンホルダー。【特徴】。・デザインバリエーション。スマートフォンホルダーはオートバイのデザインで変えるなど、お好みに合わせて2つのバリエーションから選べます。・カラーバリエーション。CALM SILVER(カームシルバー)とTHRILLED BLACK(スリルドブラック)の2パターンから選べます。※ステムマウントベースを除く。・アルミ削り出しはそのまま。従来のコンセプトそのままに、部材の選定や製造過程を見直すことで強度や精度は従来のまま実現しました。・安心は、最初から。オプションだったバイブレーションガードを標準機能として装備しました。デザイン性(スリム)を再度追求。※SMARTPHONE HOLDER SETに付属。・価値はそのままに、価格はよりスマート(コンパクト)に。製品構成をシンプルにし、部品点数や素材を見直すことで新しい提案ができました。・シンプルな構成で選びやすく。アームとセットになったスマートフォンホルダーはお好みで選択し、。オートバイへの取付位置を元にベースパーツを選択いただくだけで取付が可能に。【PIPE CLAMP BASE】。ハンドルバーに固定するパイプクランプベース。付属カラーにより、1 製品で2 種類のハンドルバーに対応。
防爆ケレンハンマー
PROMOTE(プロモート)¥5,598税込¥6,1581個欠品中衝撃や摩擦による爆発の原因となる火花が発生しません。磁気を帯びていませんので磁気を嫌がる作業に適しています。耐蝕性に優れており長い間使用しても腐食しません。ベリリウム銅合金製用途摩擦や衝撃を加えても火花が出ないハンマーです。全長(mm)278サイズ150g質量(g)300材質(頭)ベリリウム銅合金頭部長(mm)100頭径(mm)19×19
CR(クロロプレンゴム)シート テープ付
タイガースポリマー¥7,998税込¥8,7981枚7日以内出荷耐候性に優れています。耐油性が良好です。耐熱性がNR・NBRより良好です。用途屋外用敷きゴム。難燃性シート。適合耐摩耗性/○、反撥弾性/◎、耐老化性/◎、耐オゾン性/○、耐候性/◎、耐寒性/△、耐屈曲亀裂性/◎、電気絶縁性/○ (◎推奨する、○使用可能、△あまり適さない、×適さない)材質クロロプレンゴム色黒伸び(%)切断時/300耐熱温度(℃)約100最高耐熱温度(℃)約130引張強度(MPa)7.7硬さ(デュロメータA)64圧縮永久ひずみ(%)16(70℃×24h)静的せん断弾性率(MPa)0.98
二眼型保護メガネ ウベックス アイファイブ ガードフレーム
UVEX(ウベックス)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷めがねと顔の隙間をうめて密着性を高めます。トラスコ品番255-9313材質TPEE / TPRテンプル色アンスラサイトアズワン品番65-1964-31
まとめ買い キー材(S45C)
TRUSCO¥2,198~税込¥2,418~1箱(10個)当日出荷必要な長さに切断して、ご使用いただけます。用途モーターや減速機などの軸とギアやスプロケットの結合部の回り止め。材質機械構造用炭素鋼(S45C)長さ(mm)300寸法公差(幅)JIS B 1301
ブッシュソレノイド CBS0830
タカハ機工¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から4日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。ストローク(mm)5全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60タイププッシュ吸着力(N)連続通電:1.2/通電率6%:8.50最大ストローク(mm)5プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
多機能ショルダーバッグ 大
A.O.T¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷から6日以内出荷大き目サイズで収納力抜群のショルダーバッグです。正面には、こぼれず安心なファスナーポケットと、すぐに取り出せるカブセポケット付。ロングセラーデザインです。材質ポリエステル寸法(縦×横)(cm)26×35マチ(cm)11
ブッシュソレノイド CB0830
タカハ機工¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から5日以内出荷プランジャーにプッシュバーを装着することで、吸引動作と突出動作を同時に行うソレノイドです。全長(mm)30.4(フレーム)質量(g)60プランジャー径(Φmm)8寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)18×22×30.4
...