カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(346)
- バイク純正部品(270)
- 農業機械(151)
- 自動車純正部品(135)
- トラック純正部品(55)
- メカニカル部品(50)
- パソコン/周辺機器(30)
- 制御機器(29)
- 切削工具(24)
- バイク部品(22)
- 医療(20)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- 測定用品(15)
- 機構部品(12)
- 科学研究・開発用品(12)
- 介護用品(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 店舗什器・備品(11)
- 空調・照明・電設資材(11)
- 配管・水廻り設備部材(8)
- 電気材料(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 家電(6)
- 電動工具(5)
- 縫製用品(4)
- 物流用品(3)
- 清掃用品(3)
- 作業服(3)
- 研磨材(3)
- 作業工具(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- オフィス家具(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車補修部品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- 事務用品(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- 農業・園芸資材(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(2)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(344)
- ホンダ(260)
- BIGM(丸山製作所)(87)
- トヨタ(68)
- 三菱ふそう(38)
- YAMAHA(ヤマハ)(32)
- スズキ(29)
- MAZDA(マツダ)(29)
- 日野自動車(22)
- メディアカバーマーケット(22)
- ニッサン(16)
- SWAGE-LINE(15)
- メディカルプロジェクト(15)
- スバル(12)
- イマオコーポレーション(10)
- CKD(9)
- 三鈴工機(9)
- 椿本チエイン(8)
- 長野計器(8)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「830-10」の検索結果

兼用スラックス(ニット) 830-10
KAZEN¥4,198税込¥4,6181枚6日以内出荷ウエストは総ゴムで優しくフィットし、快適なはき心地です タテ・ヨコに伸びるストレッチ素材を使用しています 総ゴム、後ろアウトポケット付色シロ素材ニット、表:ポリエステル100%、裏:ポリエステル50%・綿50%、
薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ワイドタイ830白 10本
オーム電機¥499税込¥5491点欠品中太いパイプの結束などに便利です。 屋内用材質PA66/ナイロン66色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)815×9結束径(Φmm)7~239ループ引張強度規格値(N[kgf])778[79.3]入数10主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から翌日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
バイメタルホルソー(カッター)
BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から4日以内出荷コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
ベース用シム(1溝) モーターベース用
岩田製作所(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応![2リングファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31518472-180717-02.jpg)
2リングファイル スーパーエコノミー
PLUS(プラス)[文具]¥389税込¥4281冊当日出荷から3日以内出荷差し替えラクラクバリエーション豊富な2リングファイル。傷や錆に強い黒メッキのとじ具を採用。差し替えカンタン!必要なところですぐに抜き差ししやすいので、進行中のファイリングに便利です。とじやすい!2リング式だからとじやすく、大量のファイルも短時間で片付きます。めくりやすい!めくりやすいので、よく閲覧するなど利用度の高いものにも向いています。見開き閲覧にも無理がなくページのめくりやすいリング式とじ具(黒メッキ)。書類を保護するプロテクター付。穴数2穴間隔(mm)80
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20
長野計器(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から42日以内出荷型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約400外径(Φmm)100
EC127 廃棄安心手編みハンドブラシ
アズマ工業(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷洋服のホコリ取り・糸くず取りに最適。用途室内用ほうき材質ホーキ草幅(cm)約13全長(cm)約33繰り返し・詰め替え対応
SPぞうきんモップワイドⅡ 替雑巾 (2枚入)
テラモト(1件のレビュー)¥629税込¥6921袋(2枚)当日出荷ニューワイドクリップモップⅡの替雑巾用途ニューワイドクリップモップII専用替え雑巾材質綿・他種類ぞうきんモップ寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×450繰り返し・詰め替え対応
AC/DCコンバータ 12V dc 830mA 10W
XP POWER¥3,298税込¥3,6281個7日以内出荷VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ 3.3 → 48 Vのシングル出力 基板実装 密閉型及びオープンフレーム 入力範囲: 85 → 305 V ac クラスII 無負荷時の入力電力: <0.3 W 低コスト 3年間保証仕様●出力電圧:12V dc●出力電流:830mA●定格電力:10W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:50.8mm●幅:29.2mm●奥行き:23.1mm●重量:52g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃●コード番号:172-0800アズワン品番65-7222-72
真鍮ブラシ (アザミ型)
永興電機工業¥2,898税込¥3,1881個当日出荷から5日以内出荷金属線の中で、線材のこしがやわらかく最もソフトなあたりのブラシです。同じ材質の銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取りに適しています。アザミ型はワイヤーを放射状にしたブラシで、毛先が均一に広がっているので、ブラシの側面と天面を同時に当てて、筒の内面や底面、溝やコーナーなどの研磨が一度の作業で効率よく行えます。汚れやサビ取り、バリ取り、塗装の剥離、溶接部の酸化被膜除去等に適しています。画像はイメージです。用途銅合金や真鍮材の仕上げ、バリ取り軸径(Φmm)6形状アザミ型最高使用回転数(min-1[r.p.m])3000毛材真鍮適合材銅合金や真鍮材入数1
ボトルトップディスペンサ
Kartell(カルテル)¥83,980税込¥92,3781個3日以内出荷ホウケイ酸ガラスシリンジにPTFE製ピストンを採用しています。 ハウジング本体はPP製で、吸・排用チューブはFEP製です。 モードセレクターにより、液の突出、もれ防止構造になっています。 鋸歯状のロック機構によるスピーディーで正確な液量設定。(DOSIPET2~50) 付属のボトルアダプターで各種口径のびんに摘合します。(GL規格、ガロン瓶規格には適合しません)。 付属ボトルアダプター:Dosipet2,5,10:GL25,28,40,45 Dosipet25,50,100:GL28,32/45,40 本体をボトルに設置した状態で360度自由に回転できます。 オートクレーブ可 分注ノズル部分は360度回転するデジタル容量設定のディスペンサーです。
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10
長野計器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から32日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
YOKE ベアリングスイベル
YOKE¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から翌日出荷回転式のため、ワイヤーを傷めません。用途ワイヤーロープと各種金具の連結用。仕様REACH規則適合品材質合金鋼安全率5倍
ORポジショニングブロック ORPシリーズ
オリオン・ラドセーフメディカル¥16,055税込¥17,6611個当日出荷から15日以内出荷X線の陰影障害をなくした製品です。X線室・診断全般に使用可能です。材質エステル系軟質PU(ポリウレタン)
ツールキャップ
MSTコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
ROBO軸付マイクロスパイラル
バーテック¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から5日以内出荷1Φ~12Φまでほとんどの小径穴に対応。パイプタイプで自動化に対応し大幅な省力化を実現しました。Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくいです。用途あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り ・マニホールド・ブロックのバリ取り、アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取り・ピストン穴内面のバリ取り、研磨に最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
Deltron バナナプラグ 真鍮 48.8mm 黒 標準プラグ
DELTRON¥469税込¥5161個翌々日出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 48.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = アセタールC 27021 RRoHS指令(10物質対応)対応
...



















![2リングファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31518472-180717-02.jpg)