カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(220)
- 農業機械(149)
- パソコン/周辺機器(27)
- バイク部品(22)
- 切削工具(22)
- 制御機器(17)
- メカニカル部品(15)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- ねじ・ボルト・釘(11)
- 店舗什器・備品(11)
- 空調・照明・電設資材(10)
- 測定用品(10)
- 電気材料(7)
- FA担当者のオススメ新商品(6)
- 家電(6)
- 自動車補修部品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 縫製用品(4)
- 物流用品(3)
- 機構部品(3)
- 清掃用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 作業服(3)
- 作業工具(3)
- 空圧工具(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 保管用品(2)
- 研磨材(2)
- 事務用品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 梱包用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 溶接用品(1)
- 理美容(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 建築金物(1)
- 医療(1)
- バッテリー・電装(1)
- 手袋(1)
- 食品・飲料(1)
- 学童・教育用品(1)
- 肥料・農薬・除草剤・種(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(220)
- BIGM(丸山製作所)(87)
- ホンダ(43)
- メディアカバーマーケット(21)
- SWAGE-LINE(16)
- スバル(13)
- CKD(9)
- 長野計器(8)
- ロゴス(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- 三木プーリ(6)
- 東芝ライテック(4)
- TRUSCO(4)
- CONTEC(コンテック)(4)
- MANN-FILTER(4)
- イマオコーポレーション(3)
- 椿本チエイン(3)
- Canon(3)
- コンバム(旧:妙徳)(3)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「830-10」の検索結果

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ワイドタイ830白 10本
オーム電機¥499税込¥5491点当日出荷太いパイプの結束などに便利です。 屋内用材質PA66/ナイロン66色ホワイト使用温度範囲(℃)-40~85全長×幅W(mm)815×9結束径(Φmm)7~239ループ引張強度規格値(N[kgf])778[79.3]入数10主原料難燃性UL94V-2最低温度(℃)-20
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥419税込¥4611個当日出荷から翌日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
オイルレスブッシュ イグリデュールGフランジ型ベアリング
Igus(イグス)(20件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から7日以内出荷無給油で使用できる高機能ポリマー製のすべり軸受です。 イグリデュールGすべり軸受は、様々な要件に幅広く対応している汎用タイプの軸受です。 中~高程度の負荷、中程度の表面速度・温度で使用されます。 添付カタログにて材料特性をご確認下さい。用途一般機械、農業機械、建設機械、機械製造、自動車など
バイメタルホルソー(カッター)
BAHCO(バーコ)(43件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から4日以内出荷コバルト入りマトリックスハイス製で、鉄、ステンレス、サイディング材、木材などの切断に最適です。すくい角6°、4/6山、内側アサリ値大、切りくず排出穴付です。荷重負荷に強いフラットキャップです。用途被削材:鉄、ステンレス、サイディング材、木材など。有効長(mm)38刃厚(mm)1.3材質(刃)コバルト入マトリックコバルト入マトリックスハイススハイス
ベース用シム(1溝) モーターベース用
岩田製作所(4件のレビュー)¥329~税込¥362~1個当日出荷から6日以内出荷豊富な板厚バリエーションで、様々なすきま調整に対応。モータベースの心出しなど機械の組立時に便利です。RoHS指令(10物質対応)対応![2リングファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31518472-180717-02.jpg)
2リングファイル スーパーエコノミー
PLUS(プラス)[文具]¥389税込¥4281冊当日出荷から3日以内出荷差し替えラクラクバリエーション豊富な2リングファイル。傷や錆に強い黒メッキのとじ具を採用。差し替えカンタン!必要なところですぐに抜き差ししやすいので、進行中のファイリングに便利です。とじやすい!2リング式だからとじやすく、大量のファイルも短時間で片付きます。めくりやすい!めくりやすいので、よく閲覧するなど利用度の高いものにも向いています。見開き閲覧にも無理がなくページのめくりやすいリング式とじ具(黒メッキ)。書類を保護するプロテクター付。穴数2穴間隔(mm)80
普通形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:AE20
長野計器(3件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1個ほか当日出荷から42日以内出荷型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約400外径(Φmm)100
EC127 廃棄安心手編みハンドブラシ
アズマ工業(3件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷洋服のホコリ取り・糸くず取りに最適。用途室内用ほうき材質ホーキ草幅(cm)約13全長(cm)約33繰り返し・詰め替え対応
SPぞうきんモップワイドⅡ 替雑巾 (2枚入)
テラモト(1件のレビュー)¥629税込¥6921袋(2枚)当日出荷ニューワイドクリップモップⅡの替雑巾用途ニューワイドクリップモップII専用替え雑巾材質綿・他種類ぞうきんモップ寸法(幅W×奥行D)(mm)約300×450繰り返し・詰め替え対応
YOKE ベアリングスイベル
YOKE¥179,800税込¥197,7801個当日出荷から翌日出荷回転式のため、ワイヤーを傷めません。用途ワイヤーロープと各種金具の連結用。仕様REACH規則適合品材質合金鋼安全率5倍
密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10
長野計器¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から32日以内出荷密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約800外径(Φmm)100
ツールキャップ
MSTコーポレーション¥2,998~税込¥3,298~1袋(10個)ほか当日出荷から8日以内出荷中身の見える工具カバー。工具を安全に簡単に管理できる。 保管時にツールキャップを使用すれば、工具同士の接触による欠け,破損を防ぎます。 工具再研削時の取代が最小限に抑えられ、工具費用が節約できます。
ROBO軸付マイクロスパイラル
バーテック¥6,798税込¥7,4781本当日出荷から5日以内出荷1Φ~12Φまでほとんどの小径穴に対応。パイプタイプで自動化に対応し大幅な省力化を実現しました。Uターン式先端処理のため、ワークに傷がつきにくいです。用途あらゆる円筒内のバリ取り、カエリ取り、サビ取り ・マニホールド・ブロックのバリ取り、アルミ製シリンダー内部・クロスハッチ成形のバリ取り・ピストン穴内面のバリ取り、研磨に最高使用回転数(min-1[r.p.m])1200
Deltron バナナプラグ 真鍮 48.8mm 黒 標準プラグ
DELTRON¥469税込¥5161個翌々日出荷仕様色 = 黒オス/メス = オス端子方法 = 圧着,ねじ,はんだ定格電圧 = 50V許容電流値 = 16Aコンタクトめっき = ニッケルばね接点 = あり長さ = 48.8mmコンタクト材質 = 真鍮絶縁体 = アセタールC 27021 RRoHS指令(10物質対応)対応
ナイロックスホイルブラシ NMX6SC#320
バーテック¥31,980税込¥35,1781個翌々日出荷トラスコ品番805-1642粒度320厚さ(mm)25.4内径(Φmm)50.8毛丈(mm)25外径(mm)152線径(mm)1.02
一般透明ビニールフイルム アキレスマジキリ2
アキレス¥36,980税込¥40,6781巻当日出荷から翌日出荷優れた透明性により視認性を確保、明るく開放的で安全な作業環境を実現します。柔軟性に富み、冬場でも硬化しにくい硬度設計です。広い空間を効果的に間仕切ることで空調効率を上げ、省エネに貢献します。用途工場や建築現場、倉庫等での間仕切りに。台車やラックなどのカバーに。材質ポリ塩化ビニール(PVC)色透明
兼用スラックス(ニット) 830
KAZEN¥3,898税込¥4,2881本5日以内出荷仕様総ゴム、後ろアウトポケット付種別スラックス色シロ混率(%)(表)ポリエステル:100、(裏)ポリエステル:50・綿:50機能ストレッチ、制菌加工生地ニット色番10性別男女兼用
牛床革手袋 外縫い 10双組
ACE GLOVE(エースグローブ)¥3,298税込¥3,6281袋(10双)3日以内出荷コストパフォーマンス重視の牛床革手袋。C級革使用で毛羽立ちはありますが、様々なシーンで活躍します。耐久性に優れ、使うほどに手になじみます。摩耗に強く重作業に最適。用途建設、土木、鉄鋼、機械、溶接、造船などの重作業、キャンプ・レジャーなどのアウトドア材質牛床革色グレー全長(cm)23.5中指長(cm)8手のひらまわり(cm)23
札紙 短冊 命名 金箔 100枚入
タカ印(ササガワ)¥1,198税込¥1,3181袋4日以内出荷金の箔押しを施しており、華麗な仕上がりの命名字句入りの短冊状になった札紙(ふだがみ)です。ご出産に内祝用に、贈答品に貼って使用します。用途「命名札」は短冊上の紙に赤ちゃんの名前を書いた札のことで、赤ちゃんの名前のお披露目を担っています。出産内祝いに添えるのが一般的です。
防水ファイヤーライター
ロゴス¥619税込¥6811セット4日以内出荷一発でスムーズに火がつく着火剤は、1989年発売以来のロングセラー。人気の秘密は、水に濡れても燃え続ける強力な火力。高火力で長時間燃焼するので、炭や薪の着火に最適。気になりがちな煙も匂いの発生も防止する。完全防水仕様なので湿気ることがなく、緊急時の火種としても活躍します。用途高火力で長時間燃焼するので、炭や薪の着火にも最適。質量(g)(約)13主成分パラフィン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)16×11×3、1個あたり:(約)3×3×2.7燃焼時間(分)(約)10(目安)入数12個
グリセリン入圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:GV51
長野計器(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個ほか当日出荷から5日以内出荷ステンレス鋼製の接液部及びケース材質により耐食性に優れ、また、耐雰囲気性に優れています。 計器上部の安全窓(ブローアウトディスク)により、万一ブルドン管が破裂した場合、ガラスの破壊を防止します。用途<高耐振・高耐久タイプ> 本器は、内部機構を充填液に浸漬した圧力計で、ステンレス鋼製のケース内に充填したグリセリンが可動部の振動を抑制し、リンク機構の磨耗を防ぎます。計器寿命を縮める振動下でのご使用に適した、高耐久な圧力計です。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)
普通形圧力計(A/B枠・立形) 75Φ 形番:AC20
長野計器(1件のレビュー)¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から29日以内出荷型番7桁(モデルNo.)が、目盛板マークの下に入ります。 基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる) 圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。質量(g)約300外径(Φmm)75
...
















![2リングファイル スーパーエコノミー PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31518472-180717-02.jpg)