カテゴリ
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
絞り込み
「833-08c」の検索結果

構内標識
ユニット¥13,980税込¥15,3781個当日出荷視認性が高く、耐久性に優れた軽量タイプのアルミ製標識です。四辺にカール加工を施し、従来のアルミ製構内標識に比べ、安全性が格段に向上しました。観光地への訪日外国人の増加や、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会の開催を控えていることを受け、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部改正(平成29年7月1日施行)が実施されました。(英文の追加)用途事業所構内の交通標識として。トラスコ品番125-6622材質アルミ(普通山・カール加工・平リブタイプ)厚さ(mm)0.9質量(kg)1.1縦(mm)680横(mm)400取付け方法平リブタイプ表示内容止まれ STOP 一時停止厳守
オフィスシーティング サブリナ スタンダード 肘無 ハイバック
オカムラ(岡村製作所)¥109,800~税込¥120,780~1脚3日以内出荷流れるような美しいフォルム。背もたれには樹脂製のリングフレームを採用し、樹脂ならではの流れるようなフレームワークを実現。デザイン性と機能性を兼ね備えた有機的なフォルムが特徴です。リングフレームは「剛と柔」を兼ね備え、センターフレームが身体をしっかりと受け止め(剛)、左右に分かれたサイドフレームが適度なベンディング機能(柔)を生み出します。背もたれに寄りかかるときの衝撃や、リクライニング時の身体の微動を吸収・追従することで、これまでにないソフトな座り心地を提供します。前傾機能付シンクロリクライニングとして、座面左下のダイヤルでリクライニングの固定と解除が行えます。背と座はシンクロしてリクライニングし、従来の直立姿勢から後傾姿勢までのリクライニングに加え、パソコン作業や筆記作業時の前傾姿勢をサポートする「前傾ポジション」をとることが可能です。背のリクライニング範囲は、直立~後傾で23°、直立~前傾で10°です。リクライニングの固定は4段階です。キャスターはΦ75mmの大型キャスターを使用。座ったまま動くときや凹凸を越える際の抵抗が小さく、腰への負担を軽減します。座面は異硬度クッション装備。硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型しました。座面の前方は太腿を圧迫しないように柔らかく、後方はお尻をしっかりとサポートするため硬めのクッションを採用しました。仕様キャスタータイプ:ナイロン材質背フレーム/樹脂成型品 肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品肘パッド/樹脂成型品 座シェル/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ナイロン双輪キャスター幅(mm)648タイプメッシュタイプ種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン肘掛なし使用キャスターナイロン材質(フレーム)背:金属(アルミ)、座:金属(鋼)足外径(Φmm)680座高(mm)420~520材質(脚)アルミ材質(座面)ウレタンフォーム背タイプハイバックヘッドレスト無キャスターの有無ありガス圧昇降機能の有無有ロッキング機能角度調整可能背もたれの高さハイバック