カテゴリ

  • 自動車純正部品(6)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全標識(1)
  • トラック純正部品(1)

「834-021」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3WAYベース(ポールセット) ユニット

    3WAYベース(ポールセット)

    ユニット
    19,980税込21,978
    1セット
    翌日出荷から4日以内出荷
    2枚のプレートの向きを変える事で3種類のポールが使用できる優れもの。 ポールを差し込むだけの簡単設置。 注水量約30リットルのどっしり設計。
    材質ベース:高密度ポリエチレン、ポール:鉄/白塗装(平リブ用取付金具2個付)質量(kg)ベース重量:3(満水時:約33)取付け方法スタンド式
  • スプリング NO.1 リーフ (W3) MAZDA(マツダ)

    スプリング NO.1 リーフ (W3)

    MAZDA(マツダ)
    15,980税込17,578
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング(L) トーション (UD) MAZDA(マツダ)

    スプリング(L) トーション (UD)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング(L) トーション (UE) MAZDA(マツダ)

    スプリング(L) トーション (UE)

    MAZDA(マツダ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング NO.1 リーフ (W2) MAZDA(マツダ)

    スプリング NO.1 リーフ (W2)

    MAZDA(マツダ)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
  • スプリング(L) トーション (S1) MAZDA(マツダ)

    スプリング(L) トーション (S1)

    MAZDA(マツダ)
    13,980税込15,378
    1個
    翌々日出荷
  • (MC834)シャフト,プロペラ,リヤ 三菱ふそう

    (MC834)シャフト,プロペラ,リヤ

    三菱ふそう
    229,800税込252,780
    1個
    5日以内出荷
  • (38340)リテーナー ニッサン

    (38340)リテーナー

    ニッサン
    5,198税込5,718
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
  • TE Connectivity 基板用端子台 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 基板用端子台

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    78,980税込86,878
    1箱(980個)
    7日以内出荷
    材質ナイロン66タイプ端子台取付方式スルーホール端子種別はんだ行数1オス・メスメス
  • 分溜管ヴィグリュー 1834シリーズ コスモスビード

    分溜管ヴィグリュー 1834シリーズ

    コスモスビード
    24,980税込27,478
    1個
    17日以内出荷から24日以内出荷
  • 引張スプリング(21-0620~21-1155) サミニ

    引張スプリング(21-0620~21-1155)

    サミニ(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(4個)
    当日出荷から9日以内出荷
    ピアノ線の引張ばねになります。
    材質SWP-A表面処理防錆油塗布フック形状逆丸フック巻方向RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張ばね
  • フォークダストシール Φ43 アリート(ariete)

    フォークダストシール Φ43

    アリート(ariete)
    2,498税込2,748
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:アリート。メーカー品番:ARI.119。通常フォークオイルシールにはNBRという素材が使われていますが、NBRよりさらに適した素材があります。それが『XNBR』です。高いシール性も持つこの素材は、対磨耗性でNBRの約3倍、対破断性では約1.5倍の性能を持ち合わせています。販売備考:MONSTER 400(2005)/620(2005)/695(06-07)/S2R(04-05)/1098S(2007) 純正品番:[BMW:31427702838/DUCATI:34920211A/GUZZI:01526195/KAWASAKI:92093-1342/SUZUKI:51173-27G00/TRIUMPH:T2056234]。タイプ:Y CAP。色[カラー]:ブラック。サイズ:Φ43 [43x54.4x4.6/14]。材質[素材]:XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)。内容量[数量]:2個(1台分)。付属品:フォークシールグリス。外径:54.4。内径:43。フォーク径:Φ43mm。高さ:4.6 to 14。使用上の注意:※海外仕向車輌を基に適合情報を記載しております。仕向地によりFRフォークが事なる場合がありますので、必ず現車確認を行い必要な寸法をお求めください。
    付属品フォークシールグリス適合代表的な車輌等:MONSTER S2R/800/F800R/S/ST材質XNBR(Carboxylated Nitrile Rubber)ブラックサイズΦ43 [43×54.4×4.6/14]高さ(mm)4.6 to 14タイプY CAP径(Φmm)フォーク:43外径(mm)54.4内径(mm)43
  • TP規格コンテナー用 TP480 マドフタ ライトグレー/透明 サンコー(三甲)

    TP規格コンテナー用 TP480 マドフタ ライトグレー/透明

    サンコー(三甲)
    7,653税込8,418
    1個
    5日以内出荷
    TP規格コンテナー用の専用フタです。 TP48*サイズのマドフタ
    仕様●材質:PP●外寸(mm):834×499×21アズワン品番67-7316-87
  • 汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08125 椿本チエイン

    汎用大形コンベヤチェーン(DT仕様) Fローラ RF08125

    椿本チエイン
    1,398税込1,538
    1リンク
    8日以内出荷から9日以内出荷
    仕様DT材質(本体)スチールタイプリンク単位ピッチメートル系ピッチ種類直乗せ搬送チェーンピッチ(mm)125リンク内幅(mm)27寸法F(mm)55寸法E(mm)18寸法e(mm)2.5寸法Z(mm)6.5概略質量(kg/m)6.2ローラ径(Φmm)44.5チェーンNo.RF08125Fプレート厚(mm)6.3最小引張強度(kN)66.7平均引張強度(kN)78.5チェーン形式汎用大形コンベヤチェーンピン長L1(mm)31ピン長L2(mm)34.5リンク内幅W(mm)27ピン径D(mm)11.3プレート幅H(mm)28.6ローラ形式Fローラ最大許容張力(kN)11.2