カテゴリ

  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 保管用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 作業工具(1)

「83911-80100」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニールフィルムシート アズワン

    ビニールフィルムシート

    アズワン(10件のレビュー)
    939税込1,033
    1枚
    当日出荷
    透明のビニールシートです。
    用途業務用から家庭用まで幅広く利用されています。材質PVC(塩化ビニル樹脂)幅(mm)915長さ(m)1
  • コンビネーションスパナ(Slim-Line) PROXXON(プロクソン)

    コンビネーションスパナ(Slim-Line)

    PROXXON(プロクソン)(4件のレビュー)
    509税込560
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    手のひらに、しっくりとくる握り心地のよい角のないグリップ、表面は肌触りのよいマットフィニッシュ。表面研磨、クロームメッキ仕上げの先端頭部、狭い所にあるナットでも簡単に回せるスリムなシャフト。スリムでかつ軽量にもかかわらず、トルク値はDIN規格/ISO規格を優にクリアしています。クロームバナジウム鋼の合金、垂直鍛造、十分な焼き入れと熱処理が施されています。寸法においてもDIN/ISO規格を優にクリアし、製品は個々にゲージで検査され、最終コントロールされ商品とされています。プロクソンインダストリー・スリムラインスパナーレンチは最高級の品質で高いコストパフォーマンスを実現させました。
    用途ボルト・ナット回しRoHS指令(10物質対応)対応
  • ブチルテープ スワンボンド

    ブチルテープ

    スワンボンド(69件のレビュー)
    739税込813
    1ロール
    当日出荷
    未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。 粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
    用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。 ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。 ボデー各部の隙間のシール剤として。 振動音発生箇所の振動吸収材として。長さ(m)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
  • 透明ビニールシート モノタロウ

    透明ビニールシート

    モノタロウ(5件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻(10m)
    当日出荷
    厚みのある透明性の高いビニールシートです。しわになりにくく耐久性に優れます。表面が平滑で鏡面状になっています。
    用途各種デスクマット用 間仕切り、扉用 一般雑貨用材質厚物軟質塩化ビニール形状ビニールカーテン幅(mm)915透明長さ(m)10表面可塑剤(PHR)DOP
  • トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE 岩田製作所

    トリムシール6100-Aシリーズ メーターカット品 材質TPE

    岩田製作所(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1袋(1本)
    当日出荷から5日以内出荷
    トリムにクッション性のあるチューブが付いたトリムシール。 TPEは消却時に有害物質を発生しにくく、リサイクル性にも優れ、近年の環境問題などの対応を考えた材料です。 ファインペブル(細目模様)とファインサンド(極細目模様)は模様の細かさの違いのみになり、使用用途に違いはありません。 ご使用環境に応じてお使い下さい。
    用途工作機械、扉部のクッション材に材質(本体)TPE(熱可塑性エラストマー)タイプAシリーズ6100材質(チューブ)EPDMスポンジラバー材質(芯金)アルミ(A5052)模様ファインペブル(細目模様)
  • ビニールシート Luminous(ルミナス)

    ビニールシート

    Luminous(ルミナス)(9件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1枚
    当日出荷
    スチール棚の隙間からの落下防止に。 スチールラックのクールな雰囲気を壊さない透明のビニールシートです。 光を通すためお部屋を広く見せます。 薄手(厚さ2mm)ながらしっかりとしたシートです。
    材質PVC厚さ(mm)2